スプリングを使用しておらず耐久性に優れています。
ウェーブキーにより合鍵の複製を防止します。
サイドバーロック機構によりピッキングなどによる不正解錠は困難。
空転リング・ガードプレート(オプション)によりパイプレンチやドライバーなどによる強制回転を防止します。
キーの穴はウェーブにより不正解錠を防止します。
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・アミューズメント機器
付属品キー2本・止め金
材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
鍵CA0700
タキゲンコード22235
1個
¥4,342
税込¥4,776
当日出荷
サイドバーロック機構により、ピッキングなどによる不正解錠を防止
鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)
スムーズなリバーシブルキー構造
鍵穴はウォードにより不正解錠を防止します。
焼入れガードプレート(オプション)の組込みで強制破壊を防止します。
ガードリング(C-375-R1284ページ参照)が取付けできます。
キーの厚みは頑丈な2.5mm
(財)全国防犯協会連合会「CP-C」規定認定品
用途箱錠・クレモン錠用錠前・住宅用錠前
付属品キー3本
材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)
材質(キー)洋白板(C7451P)
鍵違い数(最大)26万通り
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:生地
サイドバーロック機構によりピッキングなどによる不正解錠を防止します。この内部構造はC-375-V全国防犯協会連合会、優良住宅用開きとびら錠(CP-C)認定品と同等です。
空転リング(オプション)・ガードプレート(オプション)によりパイプレンチやドライバーなどによる強制回転を防止します。
キー厚さは頑丈な2.5mm
キーの穴はウォードにより不正解錠を防止します。
鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様
スムーズなリバーシブルキー構造
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・アミューズメント機器
付属品キー2本・止め金
材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/洋白(C7451P)
鍵違い数20万通り
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/生地
サイドバーロック機構によりピッキングなどによる不正解錠を防止します。この内部構造はC-375-V全国防犯協会連合会、優良住宅用開きとびら錠(CP-C)認定品と同等です。
空転リング(オプション)・ガードプレート(オプション)によりパイプレンチやドライバーなどによる強制回転を防止します。
キー厚さは頑丈な2.5mm
キーの穴はウォードにより不正解錠を防止します。
鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様
スムーズなリバーシブルキー構造
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・アミューズメント機器
付属品キー2本・止め金
材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/洋白(C7451P)
鍵違い数20万通り
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/生地
タキゲンコード24003
1個
¥2,418
税込¥2,660
4日以内出荷
錠前が下向きに組込まれている為、錠前に対するあらゆる不正行為が困難です。
スペースボックスは分離できる為、ポップハンドル部のみ販売も可能です。お客様オリジナルのスペースボックスに合わせ使用頂けます。
ガードプレート組込みにより、ハンドル正面からのドリル破壊による盗難を防止します。
ダブルラッチ機構により確実に施錠できます。
錠前は操作性の高い専用錠前組込みです。
日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能。但しキープレート形状によっては使用できない場合があります。
ハンドルを押込むだけのワンアクション施錠
左右兼用型(カムを裏返すと左右の入替えができます。)
用途自動販売機・各種機器
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本・ビスセット
質量(g)1200
鍵違い数(最大)17万7000通り
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
鍵(組込み錠前)専用錠前
タキゲンコード04214
1個
¥9,902
税込¥10,892
4日以内出荷
関連キーワード