33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途計測機器・アタッシュケース・小型分電盤 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 引張荷重(N)49 付属品キー1本 質量(g)32 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード22245
1個
794 税込873
当日出荷

用途計測機器・アタッシュケース・分電盤 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)45 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード24635
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)鍵付角型パチン錠
用途計測機器・アタッシュケース・分電盤 引張荷重(N)29 材質黄銅板(C2801P) 付属品キー1本 質量(g)36 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード20327
1個
839 税込923
当日出荷

用途パスボックス・各種ケース 定格電圧(V)DC24±5% 通電率100%(連続定格)
1個
3,205 税込3,526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小・中扉用電気錠 電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型)
用途パスボックス・各種ケース 使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと) 定格電圧(V)DC24±5% 周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと) 通電率100%(連続定格) 耐電圧(V)AC1000:1分間(AC1200:1秒間)
1個
1,744 税込1,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小・中扉用電気錠 ラッチ機構(自動施錠タイプ) 電源をONにして解錠するソレノイド型電気錠(通電時解錠型)
用途パスボックス・各種ケース 使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと) 定格電圧(V)DC24±5% 通電率100%(連続定格) 使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと)
1個
1,744 税込1,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小扉用電気錠 正方向または、逆方向のパルス電圧を印加することにより、吸引あるいは復帰の2動作を行い、それぞれの位置で無電力保持します。
用途パスボックス・各種ケース 仕様休息時間:4.5秒以上(0.5秒通電時) 定格電圧(V)DC24±5% 最大連続通電時間(秒)0.5以下
1個
5,622 税込6,184
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途パスボックス・各種ケース 仕様電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型) 使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと) 定格電圧(V)DC24±5% 周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと) 通電率100%(連続定格)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製(ソレノイド部はテフロンコーティング処理)で耐食性に優れています。 電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型) 表面・裏面取付け穴はLE-30-11・LE-33-11と同じです。(ラッチ高さは異なります。) 表面・裏面取付け両用(表面取付けの時はカバーを外して行ってください。)
用途パスボックス・各種ケース 消費電力(W)7.4 定格電圧(V)DC24±5% 消費電流(mA)310 通電率100%(連続定格) 使用荷重(N)ラッチ引込み力(水平時)/1.37、ラッチ押込み力(水平時)/1.76 タキゲンコード50304
1個
14,616 税込16,078
当日出荷

ステンレス製(ソレノイド部はテフロンコーティング処理)で耐食性に優れています。 電源をONにして解錠するソレノイド型電気錠(通電時解錠型) ラッチ機構(自動施錠タイプ) 表面・裏面取付け穴はLE-30-11・LE-33-11と同じです。(ラッチ高さは異なります。) 表面・裏面取付け両用(表面取付けの時はカバーを外して行ってください。)
用途パスボックス・各種ケース 消費電力(W)7.4 定格電圧(V)DC24±5% 消費電流(mA)310 通電率100%(連続定格) 使用荷重(N)ラッチ引込み力(水平時)/1.76、ラッチ押込み力(水平時)/1.27 タキゲンコード50210
1個
9,557 税込10,513
当日出荷

枠側面付けタイプの電気錠 厚さ20mmの薄型タイプ 通電時解錠型 カムロックと組合せて使用することにより非常時(停電など)キーによる解錠ができます。 施錠情報信号出力可能(止め金がロックに掛かると無電圧出力) LED(緑)付。解錠状態(ソレノイド通電時)に点灯。 接点保護用ダイオード内蔵。 左右勝手使用可能(両面に取付け用の皿穴加工)
用途キーボックス・ロッカーなど、小型ボックスの施解錠管理システム 付属品止め金 材質ケース/アルミダイカスト(ADC)、ラッチ・トリガー/冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)180 定格スイッチ:DC30V/0.1A(抵抗負荷) 定格電圧DC24V±5% 消費電力約2.2W(約90mA)(SOL:80mA,LED:10mA) 使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと) 使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと) 操作方法施錠:扉を閉めることにより、トリガーをプッシュし、ラッチを機械的に施錠します。解錠:ソレノイドへ通電することにより、ラッチのロックが解除され、扉を手前に引くと、扉を開けることができます。(通電時のみ) 通電率100%(連続定格) タキゲンコード50293
1個
9,332 税込10,265
当日出荷

枠側面付けタイプの電気錠 厚さ20mmの薄型タイプ 通電時解錠型 カムロックと組合せて使用することにより非常時(停電など)キーによる解錠ができます。
用途キーボックス・ロッカーなど、小型ボックスの施解錠管理システム 付属品止め金 材質ラッチ:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS) 質量(g)220 使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと) 消費電力(W)2(83mA) 定格電圧(V)DC24±5% 材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC) 周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと) 通電率100%(連続定格) 表面仕上げケース:ニッケルめっき(MFNi) タキゲンコード50130
1個
6,579 税込7,237
4日以内出荷

スイッチがケースに収納されているので、そのまま設置できます。 端子台が取付いているので結線が容易です。 確認LED付
用途モーターコントローラー(LE-102・LE-111)の施解錠用スイッチ その他の復帰型のスイッチを必要とする回路 仕様5芯 タキゲンコード50109
1個
5,847 税込6,432
6日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)面付引戸錠
面付けタイプで簡単に取付けができます。 化粧キャップでねじを隠せます。 ワンアクション操作で開閉できます。 カマ・受座・内部部品はステンレス製で耐食性に優れています。 ケースはアルミニウム合金で軽量です。
用途列車のコンパートメントドア・各種引戸 質量(g)1,200 材質カマ・受座・内部部品/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、ケース/アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げカマ/光沢バレル研磨、受座・内部部品/電解研磨、ケース/焼付塗装(パールシルバー) T0230 適合板厚(mm)22~26 付属品受座・受座調整金具・受座スペーサー・化粧キャップ・キー2本
1個
30,919 税込34,011
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ハンドル受
A-452(P.289)の電磁ロックタイプです。 端末ユニット(A-452-S、A-452-P)と組合せて使用することで多点締めにすることができます。背の高いサーバラックに最適です。 ソレノイドを内蔵、電気的に解錠することができます。 ハンドル開閉信号を出力することが可能です。 非常時は鍵にて解錠します。 LEDでハンドルの開閉を確認できます。
用途サーバーラック・電子機器用ケース 仕様ハンドル開閉信号:DC30V/0.1A(抵抗負荷) 付属品保護カバー・トラスねじM5×10・ナット・キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 消費電力(W)3 定格電圧(V)DC24V±5%(連続定格) 消費電流(mA)125 使用周囲温度(℃)-5~40 使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと) LEDDC2.1V/20mA 表面仕上げアクリル塗装(ブラック) タキゲンコード04677
1個
95 税込105
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ハンドル接続パーツ
A-452(P.289)の電磁ロックタイプです。 端末ユニット(A-452-S、A-452-P)と組合せて使用することで多点締めにすることができます。背の高いサーバラックに最適です。 ソレノイドを内蔵、電気的に解錠することができます。 ハンドル開閉信号を出力することが可能です。 非常時は鍵にて解錠します。 LEDでハンドルの開閉を確認できます。
用途サーバーラック・電子機器用ケース 仕様ハンドル開閉信号:DC30V/0.1A(抵抗負荷) 付属品保護カバー・トラスねじM5×10・ナット・キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 消費電力(W)3 定格電圧(V)DC24V±5%(連続定格) 消費電流(mA)125 使用周囲温度(℃)-5~40 使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと) LEDDC2.1V/20mA 表面仕上げアクリル塗装(ブラック) タキゲンコード04676
1個
511 税込562
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ハンドル端末ユニット
A-452(P.289)の電磁ロックタイプです。 端末ユニット(A-452-S、A-452-P)と組合せて使用することで多点締めにすることができます。背の高いサーバラックに最適です。 ソレノイドを内蔵、電気的に解錠することができます。 ハンドル開閉信号を出力することが可能です。 非常時は鍵にて解錠します。 LEDでハンドルの開閉を確認できます。
用途サーバーラック・電子機器用ケース 仕様ハンドル開閉信号:DC30V/0.1A(抵抗負荷) 付属品保護カバー・トラスねじM5×10・ナット・キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 消費電力(W)3 定格電圧(V)DC24V±5%(連続定格) 消費電流(mA)125 使用周囲温度(℃)-5~40 使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと) LEDDC2.1V/20mA 表面仕上げアクリル塗装(ブラック) タキゲンコード04673
1個
766 税込843
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ショーケースロック
既設の冷蔵ショーケースにも簡単に取付けできます。 20mmのすき間にフィットし、外観を損いません。 取付け位置により、片面または両面の扉をロックできます。 鍵は施錠時のみ抜差しできます。
用途各種冷蔵ショーケース 付属品キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
2,549 税込2,804
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)標準型シリンダー錠
用途ロッカー・引出し 付属品キー2本
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ダイヤルロック(縦型)
暗証番号(1万通り)が自由に設定できるロックシステムです。 暗証番号を合せ、つまみを回すと解錠します。 電源不要のメカニカルタイプ。 押込むだけでワンタッチに取付けができます。 つまみを強制回転しても施錠は保持されます。
用途ロッカー・キャビネット 材質ケース・つまみ/ABS樹脂、フロントカバー/亜鉛合金(ZDC) グレー 適合板厚(mm)0.7~1.0 タキゲンコード23979
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

施錠時の電気信号が得られます。 化粧室等の室内灯スイッチに最適です。
用途バス・航空機等の化粧室 材質プレート/ステンレス鋼板(SUS304)、ケース/AAS樹脂 タキゲンコード50140
1個
2,023 税込2,225
6日以内出荷

充電未使用時のコネクタへの悪戯を防止します。 CHAdeMOコネクタへの使用が可能です。 ※一部、使用できないコネクタがあります。お問合せください。 タイプは、鍵付きタイプ(CP-468-1)、ソレノイド付きタイプ(LE-468)、ホルダーのみ(CP-468-2)の3種類あります。 コネクタ挿入口はゴミが溜まり難い抜き穴構造。 M6ねじ4本で裏面から簡単に取付けできます。 CP-468-P-1と組合せて使用することで充電コネクターの電極部の水濡れを防止します。(IPX4相当) 急速充電器本体からの電気信号を受信してコネクタの施解錠をコントロールする事ができます。 インジケーター付きのため、施解錠状態を簡単に確認できます。 ソレノイド仕様(通電時解錠型) 定格電圧:DC24V 定格電流:104mA 通電率:100パーセント 使用周囲温度:-5~~+50℃ (凍結なきこと) LED仕様 定格電圧:DC24V 定格電流:17mA 抵抗内蔵 SW1、SW2仕様 定格電圧:DC30V/3A(抵抗負荷) (最小抵抗負荷DC5V/160mA)
用途急速充電器用コネクタロック 材質ケース/樹脂製(PBT/PC)、機構部品/SUS304、他 表面仕上げ塗装(ブラック) タキゲンコード50351
1個
30,357 税込33,393
6日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)面付け電気錠
既設ラックに後付けで電気的仕様にすることが可能です。 施解錠及びアーム開閉信号を出力することが可能です。 非常時には鍵での解錠が可能です。 アームの組替えで様々なバリエーションの取付けが可能です。
仕様アーム開閉情報スイッチ:DC30V/0.1A(抵抗負荷) 材質ケース・アームカバー/ABS樹脂アーム/冷間圧延鋼板(SPCC) メタリックブルー 消費電力(W)約3.7 定格電圧DC24V±5%(連続定格100%) 消費電流(mA)153(SOL:145、LED:8) 使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結なきこと) 使用周囲湿度85%RH以下(結露なきこと) 表面仕上げケース・アームカバー/ウレタンクリア塗装、アーム/ニッケルめっき(MFNi) タキゲンコード50349
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)スリーブ
スリーブの方向を変えることにより、ロッド棒、フラットバー両方に対応できます。
材質ケース/亜鉛合金(ZDC)、スリーブ/ポリアセタール(POM)
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電未使用時のコネクタへの悪戯を防止します。 CHAdeMOコネクタへの使用が可能です。 ※一部、使用できないコネクタがあります。お問合せください。 タイプは、鍵付きタイプ(CP-468-1)、ソレノイド付きタイプ(LE-468)、ホルダーのみ(CP-468-2)の3種類あります。 コネクタ挿入口はゴミが溜まり難い抜き穴構造。 M6ねじ4本で裏面から簡単に取付けできます。 CP-468-P-1と組合せて使用することで充電コネクターの電極部の水濡れを防止します。(IPX4相当) 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキー。二箇所抜けのため、解錠状態を保持する事ができます。 特注で、鍵の仕様を変更し鍵違いやお客様指定番号にする事も可能です。ご相談ください。 インジケーター付きのため、施解錠状態を簡単に確認できます。 特注でコネクタ検知スイッチの設定も可能です。 コネクタを保持するだけのシンプル機構。 他のタイプとも取付け寸法に互換性があるため、運用に合わせて鍵付きタイプ、ソレノイドタイプへ付替えることが可能です。
用途急速充電器用コネクタロック 材質ケース/樹脂製(PBT/PC)、機構部品/SUS304、他 表面仕上げ塗装(ブラック)
1個
6,971 税込7,668
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)F型蓋止金具
施錠することができます。鍵は360°回転で、施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
用途計測機器・アタッシュケース 付属品キー1本 材質黄銅板(C2801P) 引張荷重(N)49 表面仕上げニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード20722
1個
1,265 税込1,392
5日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)CP-468用本体下部カバー
充電未使用時のコネクタへの悪戯を防止します。 CHAdeMOコネクタへの使用が可能です。 ※一部、使用できないコネクタがあります。お問合せください。 タイプは、鍵付きタイプ(CP-468-1)、ソレノイド付きタイプ(LE-468)、ホルダーのみ(CP-468-2)の3種類あります。 コネクタ挿入口はゴミが溜まり難い抜き穴構造。 M6ねじ4本で裏面から簡単に取付けできます。 CP-468-P-1と組合せて使用することで充電コネクターの電極部の水濡れを防止します。(IPX4相当) 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキー。二箇所抜けのため、解錠状態を保持する事ができます。 特注で、鍵の仕様を変更し鍵違いやお客様指定番号にする事も可能です。ご相談ください。 インジケーター付きのため、施解錠状態を簡単に確認できます。 特注でコネクタ検知スイッチの設定も可能です。 コネクタを保持するだけのシンプル機構。 他のタイプとも取付け寸法に互換性があるため、運用に合わせて鍵付きタイプ、ソレノイドタイプへ付替えることが可能です。
用途急速充電器用コネクタロック 材質ケース/樹脂製(PBT/PC)、機構部品/SUS304、他 表面仕上げ塗装(ブラック) タキゲンコード24810
1個
787 税込866
欠品中

傷防止パーツ付の為、ハンドルケースや筐体に傷を付けない構造です。 仮止め用パーツにより、取付け作業がスムーズです。 取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型
用途キュービクル・配電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本(鍵付きのみ) 最大適合板厚(mm)2.5 表面仕上げシルバー塗装
1個
1,624 税込1,786
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

傷防止パーツ付のため、ハンドルケースや筐体に傷を付けない構造です。 ワンタッチで仮止めができ取付け作業がスムーズです。 A-481N-4・5、A-481-F-4・5、日東工業K.K.製H-83・84・86とパネル穴明けに互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。) ハイセキュリティ錠前TAKシリーズに組換えできます。(特注)
用途キュービクル・配電盤・制御盤 仕様施錠忘れ防止:インジケーター 材質亜鉛合金(ZDC) 最大適合板厚(mm)2.3 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) 番号:TAK60
1個
3,500 税込3,850
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式平面ハンドル
丸みのあるソフトなデザイン ワンタッチで開閉できます。 A-151シリーズと寸法互換があり、防塵・防滴構造です。
用途特装車・建機・鉄道車両・バス 材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC) 適合板厚(mm)1.2~3.0
1個
1,376 税込1,514
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式平面ハンドル
セキュリティアップのため錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備しました。 ワンタッチで開閉できます。 防塵・防滴構造
用途特装車・建機・鉄道車両・バス 付属品キー2本・取付け板 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 適合板厚(mm)1.2~3.0 材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) TAK60
1個
4,331 税込4,764
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,306 税込2,537
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板厚8.5~10mmの厚手の扉に装着できます。 振動・衝撃などに強いスナッチロック式平面ハンドルです。 ソフトな操作でワンアクション開閉 耐久性に優れた樹脂です。
用途建設機械・特装車・制御盤・食品機械 材質本体/AAS樹脂、ケース/冷間圧延鋼板(SPCC) 付属品キー2本・取付け板・受座 質量(g)420 適合板厚(mm)8.5~10 標準色ブラック K240 タキゲンコード02004
1個
3,703 税込4,073
6日以内出荷