16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製で耐食性に優れています。 テーブルを上げるとストッパーの作動によりテーブルを固定します。ストッパーつまみを押せば収納可能になります。
用途小型テーブル 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)150 許容荷重(N)147(金具先端部) 表面仕上げバレル研磨
1個
1,406 税込1,547
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョイントは固定タイプと36°首振りのフリータイプからお選びください。 取付け金具はA~~Dの4種類からお選びください。
用途B-486ガスダンパー用ジョイント 適合ダンパーB-486-15 材質一般構造用圧延鋼材(SS相当) 質量(g)19 寸法L1(mm)27 寸法D(Φmm)14 寸法L2(mm)20 寸法W(mm)10 寸法L3(mm)7 寸法d(Φmm)8.1 寸法L4(mm)14 寸法L5(mm)10 反力(N)最大:3000以下 3000Norless 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法M8 タキゲンコード13407
1個
472 税込519
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ベルト端末金具
ラック内の機器固定ベルトの端末金具として最適です。 ワンタッチで棚に取付け可能です。 安心・安全のロック付き。 芯金入りで強度も優れています。 ループ縫製されたベルトも通すことができます。
用途ラック内の機器の固定 材質本体・ツマミ/ポリアセタール(POM)、芯金/ステンレス鋼板(SUS304) ブラック 適合ベルト幅(mm)25~30 引張荷重(N)150 推奨板厚(mm)2.5以下 タキゲンコード24748
1個
282 税込310
4日以内出荷

A-1140やA-140シリーズなどのL型ハンドルを南京錠(弦径6mm又は、8mm)で固定するための金具です。
用途各種屋外盤の防犯性の向上 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 表面仕上げ鏡面バフ研磨:電解研磨 タキゲンコード03985
1個
4,760 税込5,236
当日出荷

1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製のため円滑に作動します。 ワンタッチでキャッチします。 スプリングの使用により耐振性に優れています。(CP-854-1) バン扉の保持に最適です。 CP-854N-3は保持力の調整が可能です。
用途特装車・振動機器・ドライバン車・保冷車扉用 材質ポリアセタール(POM)
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面付けタイプで取付けが簡単です。 コルゲートパネルにも取付けられます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 受金具は板バネ内蔵で振動でもはずれません。
用途特装車・バン型車の扉 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード23302
1個
659 税込725
4日以内出荷

面付けタイプで取付けが簡単です。 コルゲートパネルにも取付けられます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 受金具は板バネ内蔵で振動でもはずれません。
用途特装車・バン型車の扉 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
939 税込1,033
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途バス等のトランクリッド・特装車 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ドアホルダー
開扉状態の保持がワンタッチでできます。 取付けが簡単です。
用途特装車・バン型車の扉 材質クランプ/エチレン・プロピレンゴム(EPDM)、プラグ/ポリアミド(PA) 質量(g)60 タキゲンコード22206
1個
549 税込604
4日以内出荷

面付けタイプで取付けが簡単です。 コルゲートパネルにも取付けられます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 受金具は板バネ内蔵で振動でもはずれません。
用途特装車・バン型車の扉 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
1,474 税込1,621
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ドアホルダー
面付けタイプで取付けが簡単です。 コルゲートパネルにも取付けられます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 受金具は板バネ内蔵で振動でもはずれません。 振動・衝撃等による脱落防止機能付
用途特装車・バン型車の扉 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)160 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード22926
1個
469 税込516
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)B-486用ブラケット
ジョイントは固定タイプと36°首振りのフリータイプからお選びください。 取付け金具はA~~Dの4種類からお選びください。
用途ガスダンパー用ジョイント 適合(ダンパー)B-486-22 材質シリンダ:圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG)、ロッド:合金工具鋼(SKS相当) 質量(g)62 使用温度範囲(℃)-10~80 寸法L1(mm)69 寸法t(mm)3 寸法D(Φmm)8 寸法L2(mm)55 寸法d(Φmm)5.5 寸法H1(mm)47 使用ガス窒素ガス(N2) 寸法H2(mm)30 寸法W1(mm)23.5 寸法W2(mm)11 寸法H3(mm)7 寸法W3(mm)10 反力(N)(最大)1200以下 寸法W4(mm)2 表面仕上げシリンダー:黒塗装、ロッド:ガス軟窒化 タキゲンコード13410
1個
774 税込851
4日以内出荷

CP-420の鍵付タイプです。 配分電盤用締金具です。(JIS) 従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。 取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。 1つのサイズで数種類の板厚に対応できます。
用途配分電盤の内扉
1個
282 税込310
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ボックス錠
閉扉状態(トリガーボルトが押された状態)で施錠、鍵を抜くことができます。 開扉状態ではキーは固定され鍵を抜くことはできません。
用途自動販売機・事務機器・引出し・ロッカー 付属品取付け金具・取付けビス・キー2本 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、取付け金具/冷間圧延鋼板(SPCC)、シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)、キー/亜鉛合金(ZDC) 鍵違い数100通り 表面仕上げ本体/ニッケルめっき(MZNi)、取付け金具/ニッケルめっき(MFNi) R0220 タキゲンコード21541
1個
3,749 税込4,124
4日以内出荷

CP-420の亜鉛合金製です。(取付け方法は異なります) 従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。
用途配分電盤の内扉 付属品取付け金具・取付け用ビス 材質亜鉛合金(ZDC) 適合板厚(mm)0.8~2.3 表面仕上げシボ加工 タキゲンコード23060
1個
665 税込732
4日以内出荷