「タキゲン 止め金」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ハンドルの回転角度60°でロッド棒のストロークが28mm得られます。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
質量(g)80
寸法L(mm)100
寸法□W(mm)8
用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)105
寸法L(mm)80
寸法t(mm)4
寸法□W(mm)12
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード20058
1個
¥277
税込¥305
4日以内出荷
止め金に高負荷がかかる扉に使用しても従来品よりスムーズに開閉できます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ハンドルの回転角度60°でロッド棒のストロークが28mm得られます。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
質量(g)68
寸法L(mm)80
寸法W(mm)8
用途A-106 L型ハンドル
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
¥269
税込¥296
4日以内出荷
ハンドルの回転角度60°でロッド棒のストロークが28mm得られます。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)68
寸法L(mm)80
寸法W(mm)10
板厚(mm)3
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード01576
1個
¥393
税込¥432
4日以内出荷
止め金の取付け位置が調整できます。
クロムめっきは耐食性に優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上げ
左右兼用型
用途配分電盤・大型キュービクル・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品大ナット・ビスセット・キー2本
質量(g)620
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
鍵0200
寸法MM26
タキゲンコード04213
1個
¥19,267
税込¥21,194
4日以内出荷
用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
寸法D(Φmm)10.5
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード20075
1個
¥144
税込¥158
4日以内出荷
豊富なデザインのタキゲン製ハンドルとセットアップ可能。
従来のタキゲンハンドルを使用したまま内部より開扉。
タキゲンのハンドルとセットアップで低コスト化を実現。
従来の平面ハンドル(A-160-A、A-240-A他)に取付けられます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)100
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
止め金の取付け位置が調整できます。
クロムめっきは耐食性に優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上げ
左右兼用型
用途配分電盤・大型キュービクル・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品大ナット・ビスセット・キー2本
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
ステンレス製で耐食性に優れています。(AC-1025-SA)
3ヶ所の止め金により確実な締込みが行えます。
止め金の先端に樹脂コーティング(ポリアミド12)が施されているためパネルを痛めず動きもスムーズです。
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
用途コンピュータ・電源装置
質量(g)65
付属品キー2本
仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。
ステンレス製で耐食性に優れています。(AC-1025-SA)
3ヶ所の止め金により確実な締込みが行えます。
止め金の先端に樹脂コーティング(ポリアミド12)が施されているためパネルを痛めず動きもスムーズです。
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
塗装面の保護
振動によるビビリ音の防止
用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器
材質ポリアセタール(POM)
標準色ブラック
ハンドルの回転角度60°でロッド棒のストロークが28mm得られます。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
寸法□W(mm)10
用途ATM・自動販売機・自動券売機・自動改札機・アミューズメント機器
仕様鍵違いのみ(同一番号の設定はありません)
付属品キー2本
材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
塗装面の保護
振動によるビビリ音の防止
用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器
材質ポリアセタール(POM)
質量(g)5
寸法W1(mm)25.2
寸法W2(mm)25
標準色ブラック
寸法t1(mm)3.2
寸法t2(mm)1.5
タキゲンコード04000
1個
¥40
税込¥44
当日出荷
塗装面の保護
振動によるビビリ音の防止
用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器
材質ポリアセタール(POM)
質量(g)5
寸法W1(mm)25.2
寸法W2(mm)25
標準色ブラック
寸法t1(mm)3.3
寸法t2(mm)2.4
タキゲンコード04001
1個
¥40
税込¥44
4日以内出荷
塗装面の保護
振動によるビビリ音の防止
用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器
材質ポリアセタール(POM)
質量(g)5
寸法W1(mm)24.2
寸法W2(mm)24
標準色ブラック
寸法t1(mm)3.2
寸法t2(mm)1.5
タキゲンコード04002
1個
¥40
税込¥44
4日以内出荷
塗装面の保護
振動によるビビリ音の防止
用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器
材質ポリアセタール(POM)
質量(g)5
寸法W1(mm)24.2
寸法W2(mm)24
標準色ブラック
寸法t1(mm)2.3
寸法t2(mm)2.4
タキゲンコード04003
1個
¥40
税込¥44
4日以内出荷
止め金はカジリ防止タイプを標準装備
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-160-A-TAK60)
A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。
左右兼用型、止め金を裏返すと左右の入替えができます。
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
鍵は右90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ
付属品キー2本・止め金
材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)
材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)
鍵違い数(最大)69万通り
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
止め金はカジリ防止タイプを標準装備
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
全体にアールがついたソフトデザイン
パネル穴明け寸法はA-240と同じです。
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
マスター装置・グランドマスター装置ができます。
1本のマスターキーで200種の子鍵が解錠できます。
用途自動販売機・事務機器・集合ポスト・ロッカー
鍵D600
付属品キー2本・止め金
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
質量(g)54
推奨トルク(N・m)(M8六角ナット締付)2.94、(M19締付け)6.86
材質(キー)黄銅板
鍵違い数(最大)800通り
表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
他に類をみない超小型錠前です。機能は従来品と変りません。
止め金をセットしたままで、取付けが可能です。
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・小型防犯装置・スイッチボックス
質量(g)25
材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)
材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
本体に止め金をセットした状態で簡単に取付け可能
120°キー回転で施錠時のみの抜差しタイプ
スムーズなリバーシブルキー構造
標準品は右開き用にセットされています。(左開き用にご使用の際はお問合せください。)
用途自動販売機・E.C.R・エレベーター・各種機器
付属品キー2本・止め金
鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
用途自動販売機・屋外用分電盤・小型防犯機器・都市ガス警報器
付属品キー2本・止め金
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
質量(g)66
材質(キー)黄銅板(C3713P)
表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本(030)・ビスセット・専用止め金
表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)
鍵No.030
ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
強力な粘着剤により容易に貼付けできます。
止め金、ロッドの接触面を保護します。
用途配電盤・分電盤・制御盤
材質ステンレス箔(SUS)合成樹脂系粘着剤付き
質量(g)18.5/10枚
引張強度(N/mm)270/10
伸び(%)10
粘着力(N/10mm)13.7
タキゲンコード04465
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
マイナスドライバー等で簡単に開閉操作ができます。
施錠時と解錠時にロック機構が働いて、止め金が動くのを防止します。施・解錠は中央部を押してから動かしてください。
止め金をセットしたままで、取付けが可能です。
用途振動機器・車両・工作機械・小型点検口・分電盤
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
用途に応じて、機種をお選びください。
止め金をセットしたままで取付けが可能です。
用途自動販売機・端末機器・精密機器・計測機器
付属品キー2本・止め金
質量(g)20
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品ビスセット・専用止め金
表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)
鍵無
用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。
材質ステンレス鋼板(SUS304)
寸法t(mm)1
寸法D(Φmm)18
寸法W(mm)8
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード20079
1個
¥35
税込¥39
4日以内出荷
塗装面の保護。
振動によるビビリ音の防止。
AC-25-E-C(652ページ)と比較して薄型です。
止め金にワンタッチで装着できます。
止め金に加工をする必要がありません。
用途制御盤・配電盤
材質ポリプロピレン(PP)
標準色ホワイト
タキゲンコード04449
1個
¥40
税込¥44
当日出荷
用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
寸法t(mm)1
寸法D(Φmm)18
寸法W(mm)8
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード20082
1個
¥22
税込¥24
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ