曜日別特売

ステンレス スタッド防水ハンドル

ステンレス スタッド防水ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)

止め金の取付け位置が調整できます。
クロムめっきは耐食性に優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上げ
左右兼用型

用途
配分電盤・大型キュービクル・制御盤
付属品
大ナット・ビスセット・キー2本
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
620
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
鍵
0200
寸法M
M26
タキゲンコード
04213
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法H4(mm)
寸法H5(mm)
寸法H6(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法d(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62800693A-1140-S-160506.5225626.550~6215240301610468
¥19,267
¥21,194(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする