58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1本
256 税込282
当日出荷

1個
418 税込460
当日出荷

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


TAKIGEN(タキゲン)取手(P=210)
取付け後、蓋でねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。
用途特装車・建機・バス等の内外装用 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)100 標準色ブラック 推奨ねじなべねじM5 タキゲンコード01820
1個
769 税込846
当日出荷

1個
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途キュービクル・配分電盤 材質一般構造用圧延鋼材(SS) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

非常脱出装置付で表側より施錠された時でも内側より開きます。 鍵なしタイプはコインで簡易施錠できます。 従来品のハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。
用途配分電盤・制御盤・点検口 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・ビスセット・止め金 適合板厚(mm)0.6~2.5 表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr) 555
1個
1,319 税込1,451
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,249 税込2,474
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強力密閉ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途冷温蔵庫・密閉用の扉 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 付属品受座 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
3,881 税込4,269
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取手は握りやすく幅を広くしました。
用途車両・屋内外の大型扉 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
1,348 税込1,483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力密閉ができます。
用途冷温蔵庫・密閉用の扉 材質鍛造用黄銅(C3771相当) 表面仕上げクロムめっき(MBCr)
1個
2,607 税込2,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 全体にアールがついたソフトデザイン 堅牢でロープが掛けやすい形状です。
用途ロープ用フック 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 質量(g)210 寸法H(mm)50 寸法L1(mm)30 許容荷重(kN)8.8 寸法D(Φmm)8.5 寸法L2(mm)30 寸法P(mm)50 寸法W1(mm)80 寸法W2(mm)16 表面仕上げ電解研磨 タキゲンコード11858
1個
1,871 税込2,058
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)コードフック
点滴ポールに固定できる電源コンセント。 コンセントとプラグは医用JIST1021適合品を使用 差込口を一段下げ、斜め下方向からプラグを指すことにより、液体流入によるショートがしにくい構造です。
用途点滴ポール 仕様組立式(要工具:プラスドライバー) 付属品なべねじM4×108本、パイプパッキン、パイプバンド2個 材質(本体)ポリカーボネート(PC/ABS) 定格容量15A・125V(合計1500Wまで) プラグ医用接地プラグ[JIST1021適合品] 差込口医用接地コンセント4個口(2×2)[JIST1021適合品] 適合ポール径(Φmm)(点滴)25~27 タキゲンコード50377
1個
1,691 税込1,860
6日以内出荷

点滴ポールに固定できる電源コンセント。 コンセントとプラグは医用JIST1021適合品を使用 差込口を一段下げ、斜め下方向からプラグを指すことにより、液体流入によるショートがしにくい構造です。
用途点滴ポール 仕様組立式(要工具:プラスドライバー) 付属品なべねじM4×108本、パイプパッキン、パイプバンド2個 材質(本体)ポリカーボネート(PC/ABS) 定格容量15A・125V(合計1500Wまで) プラグ医用接地プラグ[JIST1021適合品] 差込口医用接地コンセント4個口(2×2)[JIST1021適合品] 適合ポール径(Φmm)(点滴)25~27
1個
22,223 税込24,445
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型扉 使用荷重(N)735 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
3,205 税込3,526
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ラッチ部分が樹脂製のため、静かに閉まります。
用途計測機器・環境機器 付属品取付け補助板 材質ラッチ:ポリアセタール(POM) 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上
1個
990 税込1,089
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型軽量でさまざまな機器に対応できます。 コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 消音バンパー付属
用途コンピュ-タ・コピ-機・計測機器・精密機器・通信機器・事務機器・試験機など各種筐体 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)370 許容荷重(N)353 タキゲンコード21965
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

K-415EA・K-415Aはストッパーにより車輪をガッチリ固定します。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン 付属品六角ナット 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
456 税込502
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

二軸の為、扉の開く角度が広く得られます。
用途キャビネット扉・木製小扉 材質快削黄銅(C3604) 表面仕上げホワイトブロンズめっき タキゲンコード11378
1個
2,154 税込2,369
4日以内出荷

ドライバーで締代の調整ができます。 ロック装置付きとロック装置なしがあります。
用途工作機械・配電盤・コンテナ 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 引張荷重(N)588 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面はヘアライン仕上の後アルマイト処理を行い、美しい外観を呈しています。 容易に切断して使用できます。
用途冷蔵庫・制御機器・通信機器等の大型から小型までの扉 材質アルミニウム合金押出し材(A6063S) 表面仕上げシルバーアルマイト処理
1個
687 税込756
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強力密閉ができます。 チタン製で耐食性に優れています。(FA-2110) 左右兼用型
用途振動機器の扉・密閉扉・電磁波防護扉・防音扉 材質チタン合金鋳物(Ti-6AI-4V) 付属品受座 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード60705
1個
39,352 税込43,287
7日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 付属品大ナット・ビスセット 質量(g)210 寸法L(mm)85 最大適合板厚(mm)4 表面仕上げ鏡面バフ研磨 回転角度(°)360 タキゲンコード00783
1個
3,711 税込4,082
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)アルミ棒(ストレート棒)
エコ商品
組合せによりL字型、U字型などの形状が自由に作れます。 手にやさしいソフトなデザイン アルミニウム製で軽量です。
用途出入口 材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,361 税込2,597
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

K-415EA・K-415Aはストッパーにより車輪をガッチリ固定します。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン 付属品六角ナット 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
374 税込411
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

扉を任意の位置でストップさせることができます。 動作時、一方向にトルクがかかります。 付属の六角レンチで保持力や開閉スピードを調節することができます。 上開き扉用、左右兼用型
用途計測機器・通信機器の天蓋 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 付属品調節用六角レンチ 質量(g)210 材質(ブラケット)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げニッケルめっき(MZNi:MFNi) タキゲンコード13156
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ストッパー付取手
取手は倒れた状態から約90°でストップします。
用途コンテナ(中型) 材質鍛造用黄銅(C3771) 表面仕上げクロムめっき(MBCr) 使用荷重(N)441
1個
3,458 税込3,804
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS430) 質量(g)210(1セット) 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード10746
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

材質快削黄銅棒(C3604BD) 質量(g)4.2 寸法L1(mm)20 寸法D(Φmm)6 寸法L2(mm)5.5 寸法L3(mm)5.5 ねじ寸法MM5 表面仕上げニッケルめっき(MBNi) 寸法MM5 タキゲンコード20515
1個
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)オーバル取手(P=150)
表面はサテンコート塗装で美しい外観を呈しています。 取手断面が楕円のため安定性があり握りやすく手にソフトです。
用途工作機械・事務機器・OA機器・オーディオ機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)210 寸法L(mm)167 寸法P(mm)150 標準色ブラック 表面仕上げ焼付塗装 タキゲンコード01477
1個
2,936 税込3,230
当日出荷

表面はヘアライン仕上の後アルマイト処理を行い、美しい外観を呈しています。 容易に切断して使用できます。
用途冷蔵庫・制御機器・通信機器等の大型から小型までの扉 材質アルミニウム合金押出し材(A60635) 表面仕上げシルバーアルマイト処理
1個
889 税込978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

表面はヘアライン仕上の後アルマイト処理を行い、美しい外観を呈しています。 容易に切断して使用できます。
用途冷蔵庫・制御機器・通信機器等の大型から小型までの扉 材質アルミニウム合金押出し材(A6063S) 表面仕上げシルバーアルマイト処理
1個
1,077 税込1,185
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

二軸の為、扉の開く角度が広く得られます。
用途キャビネット扉・木製小扉 材質快削黄銅(C3604) 表面仕上げホワイトブロンズめっき タキゲンコード11377
1個
2,267 税込2,494
6日以内出荷

超重量扉に適した堅牢構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上
1個
21,659 税込23,825
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)