34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1本
256 税込282
当日出荷

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
418 税込460
当日出荷


ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
834 税込917
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


TAKIGEN(タキゲン)
エコ商品
S-387用モールド付キー
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,188 税込1,307
当日出荷

用途により大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・各種扉 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)(扉)25 質量(g)105 寸法L(mm)60 寸法W(mm)50 寸法N(mm)3 扉寸法(縦×横)(mm)300×150 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10128
1個
232 税込255
当日出荷

用途配分電盤・制御盤・各種扉 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)180 寸法L(mm)90 寸法W(mm)60 寸法N(mm)5 適合扉高さ(mm)400 扉寸法(縦×横)(mm)400×200 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 適合扉幅(mm)200 適合扉質量(kg)34 タキゲンコード10127
1個
270 税込297
当日出荷

重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)扉:41 寸法L(mm)60 寸法t(mm)3 寸法D(Φmm)6 寸法W(mm)64 扉寸法(縦×横)(mm)500×250
1個
738 税込812
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器 材質黄銅条(C3604BD) 寸法L(mm)60 寸法N1(mm)6 寸法N2(mm)5 寸法P1(mm)22 寸法P2(mm)22 質量(kg)11(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)41 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード10387
1個
854 税込939
当日出荷

引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途船舶・車両・厨房機器 材質黄銅条(C3604BD) 質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)95 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード10382
1個
1,771 税込1,948
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)(扉)32 質量(g)190 寸法L(mm)90 寸法t(mm)3 寸法D1(mm)6 寸法D2(mm)12.3 寸法W(mm)60 寸法N2(mm)5 扉寸法(縦×横)(mm)1600×800 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10685
1個
719 税込791
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)平行型蝶番(全長L=60)
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)65 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10130
1個
135 税込149
5日以内出荷

材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)65 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10636
1個
462 税込508
当日出荷

材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)69 扉寸法(縦×横)(mm)800×400 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード10650
1個
497 税込547
4日以内出荷

軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器 材質アルミニウム合金押出材(A6N01S) 質量(g)84 寸法θ°290 表面仕上げアルマイト処理 タキゲンコード12711
1個
2,193 税込2,412
4日以内出荷

軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器 材質アルミニウム合金押出材(A6N01S) 質量(g)101 寸法θ°290 表面仕上げアルマイト処理 タキゲンコード12710
1個
2,586 税込2,845
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 小型で筐体の開口部が広く使えます。 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼板(SUS304)、ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ生地 タキゲンコード10841
1個
400 税込440
4日以内出荷

軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器 材質アルミニウム合金押出材(A6N01S) 質量(g)290 表面仕上げアルマイト処理 寸法α(°)290 寸法M5 タキゲンコード12712
1個
1,799 税込1,979
4日以内出荷

用途消防車・特装車 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)2250 寸法t(mm)3 寸法D(Φmm)6 タキゲンコード11647
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)200 寸法L(mm)100 寸法t(mm)3 寸法D1(Φmm)6 寸法D2(Φmm)12.3 寸法W(mm)60 寸法N1(mm)8 適合扉高さ(mm)1600 寸法N2(mm)5 扉寸法(縦×横)(mm)1600×800 表面仕上げ鏡面バフ研磨 適合扉幅(mm)800 適合扉質量(kg)35 タキゲンコード10686
1個
816 税込898
当日出荷

B-78-Aと取付けピッチが同じです。 軸部に樹脂ブッシュを使用しているため、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているため、耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。
用途クリーンルーム用蝶番 材質アルミニウム合金押出材(A6063S) 質量(g)97 寸法L1(mm)105 寸法t(mm)3.5 寸法D(Φmm)11 寸法L2(mm)100 寸法W(mm)60 寸法H1(mm)11.5 寸法d1(Φmm)10.5 寸法d2(Φmm)5.3 寸法H2(mm)6 寸法P1(mm)38 寸法P2(mm)26 寸法P3(mm)26 寸法P4(mm)26 表面仕上げアルマイト処理 タキゲンコード13294
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)154 扉寸法(縦×横)(mm)600×300 表面仕上げ生地 タキゲンコード11759
1個
329 税込362
4日以内出荷

用途消防車・特装車 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)1110 寸法t(mm)1.5 寸法D(Φmm)5 タキゲンコード11648
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

B-78-Aと取付けピッチが同じです。 軸部に樹脂ブッシュを使用しているため、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているため、耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。
用途クリーンルーム用蝶番 材質アルミニウム合金押出材(A6063S) 質量(g)88 寸法L1(mm)95 寸法t(mm)3.5 寸法D(Φmm)11 寸法L2(mm)90 寸法W(mm)60 寸法H1(mm)11.5 寸法d1(Φmm)10.5 寸法d2(Φmm)5.3 寸法H2(mm)6 寸法P1(mm)38 寸法P2(mm)35 寸法P3(mm)35 寸法P4(mm)- 表面仕上げアルマイト処理 タキゲンコード13293
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)154 寸法d(mm)5(商品番号:B-1024-5) 寸法L1(mm)85 寸法t(mm)3 寸法E(mm)4.7 寸法D1(Φmm)6 寸法D2(Φmm)14 寸法L2(mm)40 寸法W(mm)60 寸法D3(Φmm)12.2 表面仕上げ生地 タキゲンコード12996
1個
823 税込905
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)L型裏蝶番1型(L1=60 L2=65)
用途配分電盤・計測機器・通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)55 寸法L1(mm)60 寸法t(mm)2.3 寸法D(Φmm)10 寸法L2(mm)65 表面仕上げ生地 タキゲンコード10488
1個
169 税込186
4日以内出荷

盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)154 寸法d(mm)5(商品番号:B-1024-5) 寸法L1(mm)85 寸法t(mm)3.2 寸法E(mm)4.7 寸法D1(Φmm)6 寸法D2(Φmm)14 寸法L2(mm)40 寸法W(mm)60 寸法D3(Φmm)12.6 表面仕上げ生地 タキゲンコード11739
1個
319 税込351
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)2管型加工蝶番(L=65 W=60)
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)80 表面仕上げ生地 タキゲンコード11718
1個
229 税込252
4日以内出荷

マスター装置・グランドマスター装置ができます。 1本のマスターキーで200種の子鍵が解錠できます。
用途自動販売機・事務機器・集合ポスト・ロッカー D600 付属品キー2本・止め金 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)54 推奨トルク(N・m)(M8六角ナット締付)2.94、(M19締付け)6.86 材質(キー)黄銅板 鍵違い数(最大)800通り 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
851 税込936
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60) ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
1個
1,237 税込1,361
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
用途自動販売機・屋外用分電盤・小型防犯機器・都市ガス警報器 付属品キー2本・止め金 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)66 材質(キー)黄銅板(C3713P) 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
1,134 税込1,247
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)