24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製で耐食性に優れています。 小型です。
用途配分電盤・計測機器 付属品ビスセット 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ本体:光沢バレル研磨、受け:鏡面バフ研磨 タキゲンコード23802
1個
847 税込932
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 ピンを内蔵したピンタンブラー方式の錠前機構ハンドル ロック時は内蔵されたピンにより止め金が固定 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型
用途大型屋外キュービクル・制御盤 材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS304) 材質(ハンドル)亜鉛合金(ZDC) 付属品大ナット・ビスセット 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、ハンドル:クロムめっき(MZCr)
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 付属品大ナット・ビスセット 質量(g)230 寸法L(mm)105 最大適合板厚(mm)4 表面仕上げ鏡面バフ研磨 回転角度(°)360 タキゲンコード00782
1個
4,038 税込4,442
当日出荷

1個
11,900 税込13,090
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。(A-1312) ピンを内蔵した、ピンタンブラー方式 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型(本図右用を示します)
用途屋外キュービクル・配分電盤 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 付属品大ナット・ビスセット 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
14,167 税込15,584
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 付属品大ナット・ビスセット 質量(g)140 寸法L(mm)80 寸法D(Φmm)34 寸法P(mm)13 寸法H1(mm)34 寸法H2(mm)7 寸法W1(mm)20 寸法W2(mm)10 寸法H3(mm)6 寸法H4(mm)21 寸法H5(mm)3 最大適合板厚(mm)2 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード00722
1個
5,285 税込5,814
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 付属品大ナット・ビスセット 質量(g)170 寸法L(mm)90 寸法D(Φmm)38 寸法P(mm)15 寸法H1(mm)36 寸法H2(mm)7 寸法W1(mm)22 寸法W2(mm)12 寸法H3(mm)7 寸法H4(mm)22 寸法H5(mm)3 最大適合板厚(mm)3 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード00721
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型(本図・写真共右用です。左用は取付け金具を逆にセットしてご使用ください。)
用途制御盤・建築・船舶の窓 材質ステンレス鋼板(SUS304) 許容荷重(N)294 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
4,322 税込4,754
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 付属品大ナット・ビスセット 最大適合板厚(mm)6 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
6,015 税込6,617
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 付属品大ナット・ビスセット 質量(g)210 寸法L(mm)85 最大適合板厚(mm)4 表面仕上げ鏡面バフ研磨 回転角度(°)360 タキゲンコード00783
1個
3,711 税込4,082
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 付属品大ナット・ビスセット 質量(g)90 寸法L(mm)60 寸法D(Φmm)28 寸法P(mm)12 寸法H1(mm)25 寸法H2(mm)5 寸法W1(mm)16 寸法W2(mm)8 寸法H3(mm)6 寸法H4(mm)19 寸法H5(mm)1.5 最大適合板厚(mm)1.5 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード00723
1個
4,835 税込5,319
4日以内出荷

取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型です。 平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配電盤・制御盤 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 付属品キー2本・専用止め金・取付け板・ビスセット 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
8,047 税込8,852
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 機能美を強調した斬新なデザインです。 激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。 左右兼用型。 受座のねじを緩めフックをスライドさせることによりオフセット高さが調整できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 機能美を強調した斬新なデザイン 激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。
用途厨房用機器・医療用機器・乾燥機の中・小型扉用 FA-1753専用受座 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
1個
3,710 税込4,081
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 トリガーを握って回転させる安全機構 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 付属品大ナット・ビスセット・キー2本 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
18,134 税込19,947
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 付属品大ナット・ビスセット 質量(g)170 寸法L(mm)65 最大適合板厚(mm)4 表面仕上げ鏡面バフ研磨 回転角度(°)360 タキゲンコード00784
1個
3,936 税込4,330
4日以内出荷

トリガーを握って回転させる安全機構です。 鍵は360°回転で施錠時のみ抜差しできます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 塩害対策(SUS304+コーティング) 錠前は高級ピンタンブラー錠を採用 左右兼用型
用途高速道路制御盤・屋外用機器・振動機器 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
1個
14,734 税込16,207
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 トリガーを握って回転させる安全機構 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 付属品大ナット・ビスセット・キー2本 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
14,734 税込16,207
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 機能美を強調した斬新なデザインです。 激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。 左右兼用型。 受座のねじを緩めフックをスライドさせることによりオフセット高さが調整できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 機能美を強調した斬新なデザイン 激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。
用途厨房用機器・医療用機器・乾燥機の中・小型扉用 FA-1753専用受座 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 付属品キー2本 表面仕上げサンドブラスト処理(センター部は鏡面バフ研磨) 0200
1個
17,427 税込19,170
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 ピンを内蔵したピンタンブラー方式の錠前機構ハンドル ロック時は内蔵されたピンにより止め金が固定 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型
用途大型屋外キュービクル・制御盤 付属品大ナット・ビスセット
1個
13,034 税込14,337
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型です。 平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配電盤・制御盤
1個
10,427 税込11,470
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,196 税込7,916
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒の作動により開扉できる安全機構です。 カギピンと南京錠(C-555)、首長南京錠(C-555)が併用できます。 受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調節できます。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・薬品倉庫・船舶などの中型扉用 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 防水ハンドル
RoHS
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、2002キー・0200キーからお選びいただけます。防水タイプ(Oリング・パッキン使用)。耐火・耐熱・耐塩・耐酸。左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器 付属品大ナット・ビスセット 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) タイプ鍵付き 保護等級IPX5(A-1140-1、2、3) キー番号標準:No.TAK55 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
10,625 税込11,688
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)