ステンレス製で耐食性に優れています。
B-1046の強力ばね圧型です。
用途船舶・車両・食品機械
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)10
寸法L(mm)25
寸法t(mm)1.2
耐荷重(kg)2(縦2ヶ使用時)
寸法D1(Φmm)3
寸法D2(Φmm)5.8
寸法W(mm)32
寸法P1(mm)20
寸法P2(mm)14
表面仕上げ光沢バレル研磨
商品タイプ穴あき
タキゲンコード10640
1個
¥122
税込¥134
当日出荷
ばねの耐久性が優れているので、頻度の多い使用に適しています。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両などの操作盤
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研摩
閉じる方向に反力が働きます。
従来品スプリング付蝶番B-1046-1の逆バネ仕様で取付けに互換性があります。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途小型扉・計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)16
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード13273
定格トルク(cN・m)17.3
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)30
寸法L(mm)51
寸法t(mm)1.5
耐荷重(kg)6(縦2ヶ使用時)
寸法D1(Φmm)3
寸法D2(Φmm)6.5
寸法W(mm)38
寸法P1(mm)25
寸法P2(mm)32
表面仕上げ光沢バレル研磨
商品タイプ穴あき
タキゲンコード10638
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)19
寸法L(mm)38
寸法t(mm)1.5
耐荷重(kg)4(縦2ヶ使用時)
寸法D1(Φmm)3
寸法D2(Φmm)6.5
寸法W(mm)32
寸法P1(mm)20
寸法P2(mm)26
表面仕上げ光沢バレル研磨
商品タイプ穴あき
タキゲンコード10639
1個
¥158
税込¥174
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
二軸機構により扉を水平に最大5mm締込みます。(別途締込機構を必要とします。)
付属のストッパーを取り外すと、回転角度が変えられます。(120°・195°回転例参照)
摩擦係数が低く、耐荷重性・耐摩耗性に優れ、耐薬品性、耐熱性にも優れ、無給油で使用できる金属メッシュ四フッ化エチレン樹脂複合軸受を採用。
用途真空チャンバー装置・密閉用機器の扉・空調装置
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
材質(ブッシュ)燐青銅
表面仕上げバフ研磨
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)20
寸法L(mm)38
寸法t(mm)1.6
耐荷重(kg)4(縦2ヶ使用時)
寸法D1(Φmm)3
寸法D2(Φmm)6.5
寸法W(mm)32
寸法P1(mm)20
寸法P2(mm)26
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
商品タイプ穴なし
タキゲンコード10135
1個
¥136
税込¥150
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)10
寸法L(mm)25
寸法t(mm)1.2
寸法D1(Φmm)3
寸法D2(Φmm)5.8
寸法W(mm)32
寸法P1(mm)20
寸法P2(mm)14
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10136
1個
¥101
税込¥111
欠品中
閉じる方向に反力が働きます。
従来品スプリング付蝶番B-1046-1の逆バネ仕様で取付けに互換性があります。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途小型扉・計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)27
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード13270
定格トルク(cN・m)13.1
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)6(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)35
寸法L(mm)51
寸法t(mm)1.6
寸法D1(Φmm)3
寸法D2(Φmm)6.5
寸法W(mm)38
寸法P1(mm)25
寸法P2(mm)32
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10134
1個
¥152
税込¥167
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)1(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)1.5
寸法L(mm)20
寸法t(mm)0.5
寸法D1(Φmm)1
寸法D2(Φmm)2.2
寸法W(mm)14
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード10641
1個
¥100
税込¥110
欠品中
扉が180°開くため収納物の出し入れが容易です。
用途ダストボックス・収納庫
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)420
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード806230
1個
¥4,330
税込¥4,763
4日以内出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)1(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)1.5
寸法L(mm)20
寸法t(mm)0.5
寸法D1(Φmm)1
寸法D2(Φmm)2.2
寸法W(mm)14
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10137
1個
¥96
税込¥106
4日以内出荷
スプリング付で、扉の開閉がスムーズです。
用途配分電盤・制御盤・工作機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
軸部に完全無給油軸受を使用し発塵を抑えます。
軸受けに鉛レス材を使用(RoHS対応品)
従来品のB-1064と取付けに互換性があります。
用途半導体製造装置・クリーンルーム内各種機器・環境試験機
RoHS指令(10物質対応)対応
アーチ形状のスプリングをスライドさせ、施解錠します。スプリングが効いており振動に対して外れにくい構造です。
可動部の簡易的な固定に最適です。
繰返し使用できます。
用途特装車
材質ステンレス
質量(g)31
タキゲンコード24711
1個
¥766
税込¥843
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
潤滑軸受が組込まれているので、開閉がスムーズです。
右型
用途バス・特装車・船舶の折戸
材質ステンレス鋼板(SUS304)
タキゲンコード11856
1個
¥1,984
税込¥2,182
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
潤滑軸受が組込まれているので、開閉がスムーズです。
左型
用途バス・特装車・船舶の折戸
材質ステンレス鋼板(SUS304)
タキゲンコード11857
1個
¥2,438
税込¥2,682
4日以内出荷
新タイプB-874-1になりました。旧タイプB-874とはトルク曲線が異なります。
回転反力が非常に大きいのでいろいろな扉の自動開閉機構に応用できます。
扉重量により最適なトルクを調整できます。
ガススプリング等のステータイプではないためスペースを取りません。
用途特装車・バン車等のハネ上げ扉・ゲート扉・スイングアップドア
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ焼付塗装
タキゲンコード13287
1個
¥30,357
税込¥33,393
当日出荷
強力スプリングによる自動閉扉機構付
スプリング強弱調節可能
左右兼用型
用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
摺動部にステンレス軸受と樹脂ボールを使用し、摩擦による粉塵の発生を抑えます。
用途クリーンルーム用各種医療用機器
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ボール/PEEK材
質量(g)132
寸法W(mm)56
寸法P1(mm)15
寸法P2(mm)15
表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード13224
1個
¥3,144
税込¥3,458
4日以内出荷
軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。
アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。
B-211シリーズと取付け互換があります。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器
材質羽根/アルミニウム合金押出材(A6N01S)、樹脂部品/ポリアセタール(POM)、ベアリング/ステンレス鋼(SUS440)
質量(g)22
寸法θ°280
表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装
タキゲンコード13115
1個
¥6,324
税込¥6,956
4日以内出荷
軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。
アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。
B-211シリーズと取付け互換があります。(B-211-0は除く)
用途クリーンルームの制御盤・計測機器
材質羽根/アルミニウム合金押出材(A6N01S)、樹脂部品/ポリアセタール(POM)、ベアリング/ステンレス鋼(SUS440)
長さ(mm)102
質量(g)120
板厚(mm)3
表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装
タキゲンコード13112
1個
¥7,532
税込¥8,285
8日以内出荷
軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。
アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。
B-211シリーズと取付け互換があります。(B-211-0は除く)
用途クリーンルームの制御盤・計測機器
材質(羽根)アルミニウム合金押出材(A6N01S)
質量(g)29
材質(樹脂部)ポリアセタノール(POM)
材質(ベアリング)ステンレス鋼(SUS440)
表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装
寸法α(°)280
寸法M4
タキゲンコード13114
1個
¥6,324
税込¥6,956
4日以内出荷
軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。
アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。
B-211シリーズと取付け互換があります。(B-211-0は除く)
用途クリーンルームの制御盤・計測機器
材質(羽根)アルミニウム合金押出材(A6N01S)
質量(g)70
材質(樹脂部)ポリアセタノール(POM)
材質(ベアリング)ステンレス鋼(SUS440)
表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装
寸法α(°)290
寸法M5
タキゲンコード13113
1個
¥7,526
税込¥8,279
4日以内出荷
軸部にスラストベアリングを使用しており、摩耗による金属粉の発生を抑えます。
摺動部にはフッ素樹脂を使用しているため、耐摩耗性・耐熱性・アウトガス対策に効果的です。
表面処理は鏡面バフ研磨のため、浮遊塵の付着を抑えます。
ステンレス製で耐食性に優れています
用途クリーンルーム内の制御盤・計測機器・医療機器
材質羽根・シャフト/ステンレス(SUS304)、ブッシュ/フッ素樹脂(PFA)、ベアリング/ステンレス・黄銅
表面仕上げ羽根/鏡面バフ研磨
タキゲンコード13213
1個
¥5,847
税込¥6,432
4日以内出荷
軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。
アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。
B-211シリーズと取付け互換があります。(B-211-0は除く)
用途クリーンルームの制御盤・計測機器
材質(羽根)アルミニウム合金押出材(A6N01S)
質量(g)13.5
材質(樹脂部)ポリアセタノール(POM)
材質(ベアリング)ステンレス鋼(SUS440)
表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装
寸法α(°)280
寸法M3
タキゲンコード13116
1個
¥5,947
税込¥6,542
4日以内出荷
スプリングの作用で扉の閉め忘れがありません。
用途ロッカー・配分電盤・計測機器・通信機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)41
反力(N)0.32(N・m)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード11905
1個
¥516
税込¥568
当日出荷
摺動部にステンレス軸受と樹脂ボールを使用し、摩擦による粉塵の発生を抑えます。
用途クリーンルーム用各種医療用機器
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ボール/PEEK材
質量(g)157
寸法W(mm)72
寸法P1(mm)20
寸法P2(mm)20
表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード13226
1個
¥3,313
税込¥3,644
4日以内出荷
摺動部にステンレス軸受と樹脂ボールを使用し、摩擦による粉塵の発生を抑えます。
用途クリーンルーム用各種医療用機器
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ボール/PEEK材
質量(g)144
寸法W(mm)64
寸法P1(mm)15
寸法P2(mm)20
表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード13225
1個
¥3,257
税込¥3,583
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
潤滑軸受が組込まれているので、開閉がスムーズです。
左型
用途バス・特装車・船舶の折戸
材質ステンレス鋼板(SUS304)
タキゲンコード11855
1個
¥1,984
税込¥2,182
4日以内出荷
B-1999にダンパー機構を組込んだ製品です。
扉重量をトーションアームのばね力で軽減し、内蔵したダンパーで閉方向の作動速度を制御。急激な蓋閉やそれに伴う衝撃を防止します。
ガスダンパーが使用できない構造の筐体に最適。
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)、特殊ばね鋼他
使用温度範囲(℃)-5~+45
破壊トルク(Nm)3920c×2
表面仕上げヘアライン仕上
関連キーワード