19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKIGEN(タキゲン)裏蝶番1型(L=20 固定型)
用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器 材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)3(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)28 寸法L(mm)20 寸法t(mm)2 寸法D(Φmm)3 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法N(mm)3 寸法H1(mm)23 寸法H2(mm)3.8 寸法W1(mm)46 寸法W2(mm)17 寸法W3(mm)29 寸法W4(mm)12 寸法W5(mm)14 表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10070
1個
126 税込139
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)裏蝶番1型(L=32 固定型)
用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器 材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)6(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)66 寸法L(mm)32 寸法t(mm)2.3 寸法D(Φmm)4.4 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法N(mm)3 寸法H1(mm)28 寸法H2(mm)4.6 寸法W1(mm)65 寸法W2(mm)23 寸法W3(mm)42 寸法W4(mm)17.5 寸法W5(mm)16 表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10068
1個
194 税込213
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)裏蝶番1型(L=40 固定型)
用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器 材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)9(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)102 寸法L(mm)40 寸法t(mm)2.3 寸法D(Φmm)5.5 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法N(mm)3 寸法H1(mm)35 寸法H2(mm)5.1 寸法W1(mm)72 寸法W2(mm)22 寸法W3(mm)50 寸法W4(mm)18 寸法W5(mm)23 表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10067
1個
239 税込263
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)裏蝶番1型(L=65 固定型)
用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器 材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)25(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)256 寸法L(mm)65 寸法t(mm)3.2 寸法D(Φmm)6 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法N(mm)5 寸法H1(mm)43 寸法H2(mm)6.4 寸法W1(mm)85 寸法W2(mm)28 寸法W3(mm)57 寸法W4(mm)25 寸法W5(mm)27 表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10065
1個
408 税込449
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)裏蝶番1型(L=25 固定型)
用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器 材質羽根:冷間圧延鋼板(SPCC)、軸:冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)51 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10069
1個
182 税込200
4日以内出荷

用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)3(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)20 寸法L(mm)20 寸法t(mm)1.5 寸法D(Φmm)3 寸法N(mm)3 寸法H1(mm)22 寸法H2(mm)3.1 寸法W1(mm)46 寸法W2(mm)17 寸法W3(mm)29 寸法W4(mm)12 寸法W5(mm)13 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード10612
1個
317 税込349
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)裏蝶番1型(L=50 固定型)
用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器 材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)12(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)136 寸法L(mm)50 寸法t(mm)2.3 寸法D(Φmm)5.5 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法N(mm)3 寸法H1(mm)38 寸法H2(mm)5.1 寸法W1(mm)80 寸法W2(mm)25 寸法W3(mm)55 寸法W4(mm)20 寸法W5(mm)26 表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10066
1個
272 税込299
当日出荷

用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)120 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード10608
1個
755 税込831
4日以内出荷

用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)6(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)45 寸法L(mm)32 寸法t(mm)1.5 寸法D(Φmm)4.5 寸法N(mm)3 寸法H1(mm)28 寸法H2(mm)3.9 寸法W1(mm)63 寸法W2(mm)22 寸法W3(mm)41 寸法W4(mm)19 寸法W5(mm)19 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード10610
1個
473 税込520
4日以内出荷

用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)245 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード10607
1個
1,222 税込1,344
4日以内出荷

用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)4(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)35 寸法L(mm)25 寸法t(mm)1.5 寸法D(Φmm)4.5 寸法N(mm)3 寸法H1(mm)26.5 寸法H2(mm)3.9 寸法W1(mm)60 寸法W2(mm)22 寸法W3(mm)38 寸法W4(mm)18 寸法W5(mm)17 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード10611
1個
434 税込477
4日以内出荷

用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)95 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード10609
1個
619 税込681
4日以内出荷

任意の角度で扉を保持します。 外形は突起のないすっきりとした平蝶番タイプ。 樹脂の摩擦を利用しているため、金属粉・異音は発生しません。
用途事務機器・家具・制御盤 材質(羽根)ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃)0~40 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)
1個
226 税込249
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉 材質(羽根)ABS樹脂 材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304) 質量(g)1.5
1個
96 税込106
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーチ形状のスプリングをスライドさせ、施解錠します。スプリングが効いており振動に対して外れにくい構造です。 可動部の簡易的な固定に最適です。 繰返し使用できます。
用途特装車 材質ステンレス 質量(g)31 タキゲンコード24711
1個
766 税込843
当日出荷

穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉 材質(羽根)ABS樹脂 材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304) 質量(g)1
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 取付けはコーナーヒンジFB-611・FB-655と互換性があります。 せり上がりタイプは開扉120°以内で自動的に扉が閉まります。180°以上開くと開いた状態を保持します。 左右兼用型(組換えは固定カムの向きを入替えるだけで簡単に組替えられます。)
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫 材質本体/アルミニウム合金(ADC)、化粧カバー/抗菌剤練込みABS樹脂 表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装
1個
1,182 税込1,300
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステータイプと異なりスペースを取りません。 ステンレス鋼球により90°間隔でクリックします。 面付けタイプで取付けが簡単です。
用途バス・列車のハットラック、サービスボックス 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード11677
1個
1,744 税込1,918
当日出荷

新タイプB-874-1になりました。旧タイプB-874とはトルク曲線が異なります。 回転反力が非常に大きいのでいろいろな扉の自動開閉機構に応用できます。 扉重量により最適なトルクを調整できます。 ガススプリング等のステータイプではないためスペースを取りません。
用途特装車・バン車等のハネ上げ扉・ゲート扉・スイングアップドア 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ焼付塗装 タキゲンコード13287
1個
30,357 税込33,393
当日出荷

関連カテゴリ