「仕上げバフ」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
353件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
210 税込231
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチロックタイプ:吊金を奥まで押込むと施錠されます。 C-555N-30の0200キータイプです。
材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD) 質量(g)71 表面処理本体:ヘアライン仕上・クリアー塗装、吊金:バフ研磨 ロックキー式 材質(吊)銅合金(C3602)
1個
1,305 税込1,436
当日出荷

港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
幅(mm)32 板厚(mm)1.5 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
145 税込160
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 ローラー部がポリエチレンですので抜差しがスムーズです。
用途キッチンドア・家具 材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)、ローラー部/ポリエチレン(PE) 表面仕上げ本体/鏡面バフ研磨
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
675 税込743
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
用途計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
340 税込374
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
563 税込619
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
16,774 税込18,451
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)105 寸法H(mm)40 寸法L1(mm)130 寸法D(Φmm)10 寸法L2(mm)8 寸法P(mm)120 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)588 寸法MM6 タキゲンコード00683
1個
737 税込811
当日出荷

段差のある筺体に適しています。
材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
484 税込532
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
板厚(mm)1.5 幅(mm)32 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
160 税込176
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)(扉)15 質量(g)70 寸法L(mm)65 寸法t(mm)2 寸法D1(mm)4.5 寸法D2(mm)8.8 寸法W(mm)50 寸法N2(mm)5 扉寸法(縦×横)(mm)1200×600 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10683
1個
375 税込413
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)21 耐荷重(kg)7(縦2ヶ使用時) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
242 税込266
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力密閉ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途冷温蔵庫・密閉用の扉 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 付属品受座 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
3,881 税込4,269
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)65 寸法H(mm)30 寸法L1(mm)109 寸法D(Φmm)9 寸法L2(mm)8 寸法P(mm)100 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)441 寸法MM5 タキゲンコード00685
1個
608 税込669
当日出荷

寸法L1(mm)100 寸法t(mm)4 寸法D1(Φmm)8 寸法L2(mm)90 寸法W(mm)82 寸法N(mm)8
1個
1,857 税込2,043
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)30 寸法L(mm)50 寸法t(mm)1.5 寸法D1(Φmm)3 寸法D2(Φmm)6.3 寸法W(mm)35 寸法N1(mm)4 適合扉高さ(mm)800 寸法N2(mm)3 扉寸法(縦×横)(mm)800×400 表面仕上げ鏡面バフ研磨 適合扉幅(mm)400 適合扉質量(kg)8 タキゲンコード10682
1個
219 税込241
当日出荷

用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)100 寸法H(mm)40 寸法L1(mm)120 寸法D(Φmm)10 寸法L2(mm)8 寸法P(mm)110 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)588 寸法MM6 タキゲンコード00684
1個
726 税込799
当日出荷

重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両 材質ステンレス鋼板(SUS304) 寸法D(Φmm)6 寸法L(mm)75 寸法W(mm)70 寸法t(mm)3 質量(kg)扉:57 適合扉高さ(mm)600 扉寸法(縦×横)(mm)600×300 適合扉幅(mm)300 適合扉質量(kg)57
1個
1,474 税込1,621
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒 材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)125 寸法L(mm)130 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)15 寸法P(mm)120 寸法H1(mm)40 寸法H2(mm)11 寸法H3(mm)1.5 寸法H4(mm)3.5 材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)588 寸法MM6 タキゲンコード00675
1個
874 税込961
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型扉 使用荷重(N)735 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
3,205 税込3,526
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)(扉)16 質量(g)85 寸法L(mm)75 寸法t(mm)2 寸法D1(mm)4.5 寸法D2(mm)8.8 寸法W(mm)50 寸法N2(mm)5 扉寸法(縦×横)(mm)1200×600 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10684
1個
431 税込474
当日出荷

重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)扉:97 扉寸法(縦×横)(mm)700×350
1個
4,420 税込4,862
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)185 寸法H(mm)50 寸法L1(mm)162 寸法D(Φmm)12 寸法L2(mm)10 寸法P(mm)150 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)735 寸法MM8 タキゲンコード00682
1個
1,140 税込1,254
当日出荷

用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)30 寸法H(mm)30 寸法L1(mm)75 寸法D(Φmm)7 寸法L2(mm)8 寸法P(mm)68 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)441 寸法MM5 タキゲンコード00686
1個
396 税込436
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)7(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)30 寸法L1(mm)50 寸法t(mm)1.5 寸法D1(Φmm)4 寸法D2(Φmm)7.3 寸法L2(mm)49 寸法W(mm)32 寸法P1(mm)21 寸法P2(mm)20 穴の有無あき 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
266 税込293
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力密閉ができます。 左右兼用型
用途振動機器の扉・密閉扉・電磁波防護扉・防音扉 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 付属品受座 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
4,386 税込4,825
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM4 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)13 種類丸形 寸法L1(mm)8 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)10 寸法L2(mm)10 寸法D3(Φmm)10 取付部おねじ ねじの呼びM4 取付長(mm)8
1個
386 税込425
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)15(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)65 寸法L1(mm)75 寸法t(mm)2 寸法D1(Φmm)4 寸法D2(Φmm)8.3 寸法L2(mm)73 寸法W(mm)38 寸法P1(mm)24 寸法P2(mm)30 穴の有無あき 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
484 税込532
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)72 寸法H(mm)41 寸法L1(mm)108 寸法D(Φmm)5.5 寸法L2(mm)12 寸法P(mm)100 材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ取手:鏡面バフ研磨、座金:光沢バレル研磨 使用荷重(N)294 寸法MM5 タキゲンコード01142
1個
612 税込673
当日出荷

1個
398 税込438
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)25 寸法L(mm)40 寸法t(mm)1.5 寸法D1(Φmm)3 寸法D2(Φmm)6.3 寸法W(mm)35 寸法N1(mm)4 適合扉高さ(mm)600 寸法N2(mm)3 扉寸法(縦×横)(mm)600×300 表面仕上げ鏡面バフ研磨 適合扉幅(mm)300 適合扉質量(kg)7.1 タキゲンコード10681
1個
199 税込219
当日出荷

重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両 材質ステンレス鋼板(SUS304) 寸法D(Φmm)6 寸法L(mm)50 寸法W(mm)50 寸法t(mm)3 耐荷重(kg)(適合扉)38 適合扉高さ(mm)400 適合扉幅(mm)200 適合扉質量(kg)38
1個
1,020 税込1,122
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒 材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)235 寸法L(mm)162 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)18 寸法P(mm)150 寸法H1(mm)50 寸法H2(mm)20 寸法H3(mm)1.5 寸法H4(mm)4.5 材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)735 寸法MM8 タキゲンコード00674
1個
1,399 税込1,539
当日出荷

用途配電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM4 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)14 種類丸形 寸法L1(mm)13 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)10 寸法L2(mm)10 寸法D3(Φmm)10 取付部おねじ ねじの呼びM4 取付長(mm)13
1個
420 税込462
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
834 税込917
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 錠前は防塵シャッター付です。(A-1880N-1-1、A-1880N-1W、A-1880N-2-1のみ)
用途特装車・振動機器 材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ/亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げバフ研磨
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒 材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)80 寸法L(mm)109 寸法D1(Φmm)9 寸法D2(Φmm)13 寸法P(mm)100 寸法H1(mm)30 寸法H2(mm)11 寸法H3(mm)1 寸法H4(mm)3 材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)441 寸法MM5 タキゲンコード00677
1個
698 税込768
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 小型です。
用途配分電盤・計測機器 付属品ビスセット 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ本体:光沢バレル研磨、受け:鏡面バフ研磨 タキゲンコード23802
1個
847 税込932
当日出荷

1個
363 税込399
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)