16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKIGEN(タキゲン)マグネット(Φ44)
ねじ1本で簡単に取付けできます。 A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。
用途分電盤・計測機器・木製家具 吸着力(N)34.3 材質マグネット:Ba-フェライト(等方性) 質量(g)58 寸法t(mm)8 寸法D(Φmm)44 材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法MM4 タキゲンコード20388
1個
179 税込197
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)マグネット(Φ68)
ねじ1本で簡単に取付けできます。 A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。
用途分電盤・計測機器・木製家具 吸着力(N)127.4 材質マグネット:Ba-フェライト(異方性) 質量(g)205 寸法L1(mm)7 寸法t(mm)11 寸法D(Φmm)68 寸法L2(mm)51 材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(クリーム色) 寸法MM6 タキゲンコード20384
1個
978 税込1,076
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)マグネット(Φ29)
ねじ1本で簡単に取付けできます。 A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。
用途分電盤・計測機器・木製家具 吸着力(N)9.8 材質マグネット:Ba-フェライト(異方性) 質量(g)15 寸法t(mm)6 寸法D(Φmm)29 材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法MM3 タキゲンコード20387
1個
68 税込75
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)マグネット(Φ52)
ねじ1本で簡単に取付けできます。 A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。
用途分電盤・計測機器・木製家具 吸着力(N)98 材質マグネット:Ba-フェライト(異方性) 質量(g)120 寸法L1(mm)5 寸法t(mm)10 寸法D(Φmm)52 寸法L2(mm)38 材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(クリーム色) 寸法MM5 タキゲンコード20385
1個
808 税込889
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)マグネット(Φ80)
ねじ1本で簡単に取付けできます。 A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。
用途分電盤・計測機器・木製家具 吸着力(N)294 材質マグネット:Ba-フェライト(異方性) 質量(g)340 寸法L1(mm)7 寸法t(mm)13.5 寸法D(Φmm)80 寸法L2(mm)59 材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(クリーム色) 寸法MM6 タキゲンコード20383
1個
1,348 税込1,483
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)マグネット(Φ38)
ねじ1本で簡単に取付けできます。 A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。
用途分電盤・計測機器・木製家具 吸着力(N)15.7 材質マグネット/Ba-フェライト:異方性、ケース/冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)55 寸法L1(mm)4 寸法t(mm)8.5 寸法D(Φmm)38 寸法L2(mm)38 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法MM5 タキゲンコード20386
1個
819 税込901
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)マグネット(Φ31.5)
ねじ1本で簡単に取付けできます。 A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。
用途分電盤・計測機器・木製家具 吸着力(N)19.6 材質マグネット:Ba-フェライト(等方性) 質量(g)20 寸法t(mm)5 寸法D(Φmm)31.5 材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法MM4 タキゲンコード20389
1個
83 税込91
4日以内出荷

用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM4 種類丸形 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)11 寸法L2(mm)10 寸法L3(mm)6 取付部めねじ ねじの呼びM4 取付長(mm)6 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
153 税込168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM4 材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)15 種類丸形 寸法L1(mm)20 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)11 寸法L2(mm)10 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM4 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr) 取付長(mm)20 タキゲンコード138 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
246 税込271
4日以内出荷

首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM5 材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)16 種類丸形 寸法L1(mm)20 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)11 寸法L2(mm)10 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM5 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr) 取付長(mm)20 タキゲンコード140 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
213 税込234
4日以内出荷

首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM3 材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)6 種類丸形 寸法L1(mm)20 寸法D1(Φmm)11 寸法D2(Φmm)8 寸法L2(mm)8 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM3 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr) 取付長(mm)20 タキゲンコード139 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
194 税込213
4日以内出荷

用途配分電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM8 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)45 種類丸形 寸法L1(mm)45 寸法D1(Φmm)25 寸法D2(Φmm)18 寸法L2(mm)25 寸法L3(mm)45 寸法D3(Φmm)6 取付部おねじ 寸法D4(Φmm)14 ねじの呼びM8 取付長(mm)45
1個
377 税込415
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM6 材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)35 種類丸形 寸法L1(mm)25 寸法D1(Φmm)20 寸法D2(Φmm)14 寸法L2(mm)13 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM6 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr) 取付長(mm)25 タキゲンコード881 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
368 税込405
4日以内出荷

首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM8 材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)43 種類丸形 寸法L1(mm)25 寸法D1(Φmm)20 寸法D2(Φmm)14 寸法L2(mm)13 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM8 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr) 取付長(mm)25 タキゲンコード882 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
410 税込451
4日以内出荷

プッシュスライド式ピンタンブラーTAK40の採用により、錠前部分がコンパクトに収まり、パネル面の内外ともにスペースが有効に利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、作業性が向上しました。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品止め金・キー2本・ビスセット ブラック 質量(g)427 適合板厚(mm)0.5~3.2 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 TAK40 タキゲンコード03649
1個
4,835 税込5,319
4日以内出荷

首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM5 材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)12 種類丸形 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)11 寸法L2(mm)10 寸法L3(mm)6 取付部めねじ ねじの呼びM5 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr) 取付長(mm)6 タキゲンコード1934 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
153 税込168
7日以内出荷