難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
パネルの穴にワンタッチでセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器
材質EPDM
色ブラック
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口
材質EPDM
色ブラック
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パイプや丸棒に簡単にセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット
材質EPDM
色ブラック
質量(g)19
種類ゴム足
内径(Φmm)17
硬度70°±5°
寸法D1(Φmm)29
寸法D2(Φmm)21.5
寸法d(Φmm)17
寸法H1(mm)34
適合パイプ16~19
寸法H2(mm)23
特性難燃性
タキゲンコード24170
1個
¥51
税込¥56
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パイプや丸棒に簡単にセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット
材質EPDM
色ブラック
質量(g)20
種類ゴム足
内径(Φmm)24
硬度70°±5°
寸法D1(Φmm)34
寸法D2(Φmm)27
寸法d(Φmm)24
寸法H1(mm)38
適合パイプ23~26
寸法H2(mm)30
特性難燃性
タキゲンコード24168
1個
¥63
税込¥69
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パイプや丸棒に簡単にセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット
材質EPDM
色ブラック
質量(g)11
種類ゴム足
内径(Φmm)14
硬度70°±5°
寸法D1(Φmm)25
寸法D2(Φmm)17
寸法d(Φmm)14
寸法H1(mm)30
適合パイプ13~16
寸法H2(mm)22
特性難燃性
タキゲンコード24171
1個
¥39
税込¥43
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パイプや丸棒に簡単にセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット
材質EPDM
色ブラック
質量(g)8
種類ゴム足
内径(Φmm)11.5
硬度70°±5°
寸法D1(Φmm)21
寸法D2(Φmm)14.5
寸法d(Φmm)11.5
寸法H1(mm)29.5
適合パイプ10.5~13.5
寸法H2(mm)22.5
特性難燃性
タキゲンコード24172
1個
¥36
税込¥40
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パイプや丸棒に簡単にセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット
材質EPDM
色ブラック
質量(g)17
種類ゴム足
内径(Φmm)20.8
硬度70°±5°
寸法D1(Φmm)31
寸法D2(Φmm)24.8
寸法d(Φmm)20.8
寸法H1(mm)34
適合パイプ19~22
寸法H2(mm)25
特性難燃性
タキゲンコード24169
1個
¥56
税込¥62
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パイプや丸棒に簡単にセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット
材質EPDM
色ブラック
質量(g)18
種類ゴム足
内径(Φmm)30
硬度70°±5°
寸法D1(Φmm)40
寸法D2(Φmm)36
寸法d(Φmm)30
寸法H1(mm)27
適合パイプ29~32
寸法H2(mm)20
特性難燃性
タキゲンコード24167
1個
¥84
税込¥92
当日出荷
錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80を装備。
ステンレス製で耐食性に優れています。
鍵穴が側面にあり、施錠・解錠が楽に行えます。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
付属品キー2本
材質ステンレス(SUS303)
鍵違い数11万8000通り
表面仕上げヘアライン仕上
鍵と抜差ハンドル両方で施錠、解錠する安全機構
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
左右兼用型(標準品は右開き用にセットされています。左開き用にご使用の際はご指定ください。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
付属品大ナット・ビスセット
鍵と抜差ハンドル両方で施錠、解錠する安全機構
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
左右兼用型(標準品は右開き用にセットされています。左開き用にご使用の際はご指定ください。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
付属品大ナット・ビスセット
タキゲンコード04556
1個
¥676
税込¥744
4日以内出荷
塗装時スタッドボルトのねじ部分に塗料が付きません。
焼付塗装にも繰返しご使用いただけます。
使わないスタッドボルトの保護用としてもご使用いただけます。
用途配分電盤・制御盤
材質シリコーンゴム
色ホワイト
耐熱温度(℃)-50~+250
筐体内に溜まった水を排出します。
Oリングを内蔵し、緩み防止と取付け穴の止水性があります。
筐体内外の温度差が減少し、結露による水溜まりを防止します。
用途小型配電盤・制御盤
材質AES樹脂
質量(g)4.7
パネル穴径(Φmm)20.2
1個
¥222
税込¥244
当日出荷
塗装時雌ねじ部分に塗料が付きません。
焼付塗装にも繰返しご使用いただけます。
使わない雌ねじの防塵用としてもご使用いただけます。
用途配分電盤・制御盤
材質シリコーンゴム
耐熱温度(℃)-50~+250
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口
材質EPDM
色ブラック
質量(g)3.5
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
内径(Φmm)20
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
タキゲンコード24162
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口
材質EPDM
色ブラック
質量(g)3
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
内径(Φmm)20
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
タキゲンコード24161
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
カバーを外すと大きな開口部となりコネクタを通すことができます。
シャッターにより、配線量に合せて通線部を調整できます。
板厚0.8、1.2、1.6、2.3、3.2、4.8mmに対応できます。
用途制御盤、計測機器等の配線引出し口
材質ポリアミド6
色ライトグレー
種類グロメット
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口
材質EPDM
色ブラック
質量(g)1.7
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
内径(Φmm)13
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
タキゲンコード24157
1個
¥35
税込¥39
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口
材質EPDM
色ブラック
質量(g)1.7
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
内径(Φmm)15
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
タキゲンコード24159
1個
¥39
税込¥43
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口
材質EPDM
色ブラック
質量(g)2.5
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
内径(Φmm)15
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
タキゲンコード24160
1個
¥39
税込¥43
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口
材質EPDM
色ブラック
質量(g)8
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
内径(Φmm)30
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
タキゲンコード24166
1個
¥87
税込¥96
欠品中
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口
材質EPDM
色ブラック
質量(g)1
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
内径(Φmm)7
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
タキゲンコード24152
1個
¥27
税込¥30
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口
材質EPDM
色ブラック
質量(g)5
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
内径(Φmm)25
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
タキゲンコード24164
1個
¥56
税込¥62
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口
材質EPDM
色ブラック
質量(g)1.5
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
内径(Φmm)11
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
タキゲンコード24156
1個
¥31
税込¥34
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口
材質EPDM
色ブラック
質量(g)0.7
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
内径(Φmm)5
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
タキゲンコード24150
1個
¥25
税込¥28
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口
材質EPDM
色ブラック
質量(g)0.5
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
内径(Φmm)5
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
タキゲンコード24147
1個
¥25
税込¥28
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口
材質EPDM
色ブラック
質量(g)1
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
内径(Φmm)9
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
タキゲンコード24154
1個
¥27
税込¥30
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口
材質EPDM
色ブラック
質量(g)0.5
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
内径(Φmm)5
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
タキゲンコード24148
1個
¥25
税込¥28
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口
材質EPDM
色ブラック
質量(g)0.5
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
内径(Φmm)3.5
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
タキゲンコード24146
1個
¥25
税込¥28
当日出荷
塗装面の保護
振動によるビビリ音の防止
用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器
材質ポリアセタール(POM)
質量(g)3
寸法D1(Φmm)14
寸法D2(Φmm)13
寸法D3(Φmm)10.1
標準色ブラック
寸法D4(Φmm)12
寸法D5(Φmm)8
タキゲンコード03997
寸法D6(Φmm)10
1個
¥57
税込¥63
4日以内出荷
塗装面の保護
振動によるビビリ音の防止
用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器
材質ポリアセタール(POM)
質量(g)2
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)9
寸法D3(Φmm)6.1
標準色ブラック
寸法D4(Φmm)8
寸法D5(Φmm)4
タキゲンコード04203
寸法D6(Φmm)6
1個
¥45
税込¥50
4日以内出荷
雨水や粉塵から錠前部を保護するため防塵キャップを標準装備。
軟質性ゴム成形の凸型パッキンを採用。密着性が向上しました。
取付け板に仮止めボスを設け、作業性が向上しました。
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
パネル穴明け寸法はA-160・A-240シリーズと互換性があります。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤・情報盤・通信機器用ラック
材質ポリアミド(PA6-GF30)
付属品取付け板・止め金(AC-25-E-4)・ビスセット・キー2本
標準色ブラック
表面仕上げシボ仕上
耐熱温度は約80℃
塗装面の保護
振動によるビビリ音の防止
ロッド棒にワンタッチで装着できます。
ロッド棒に加工を施す必要がありません。
用途制御盤・配電盤など
材質エラストマー
質量(g)0.7
寸法D1(Φmm)6
寸法D2(Φmm)8
標準色ホワイト
タキゲンコード04559
1個
¥19
税込¥21
6日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
鍵と抜差しハンドル両方で施錠、解錠する安全機構
施錠時は内蔵クラッチ機構により止め金が固定します。
左右兼用型
用途制御盤・通信機器・各種小型筐体
付属品キー2本・クリップ
適合板厚(mm)2.3~3.2
表面仕上げシルバーメタリック焼付塗装
ワンタッチ機構(ロック時オートロック)
耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂(難燃性)を使用しています。
防水タイプ(ダブルOリング・凸型シートパッキン使用)
軟質性ゴムの凸型成型パッキンを採用。密着性が向上しました。
取付け板は、ワンタッチで仮止めができ、作業性が向上しました。
パネル穴明け寸法は、A-480-1・A-490-1と互換性があります。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途大型キュービクル/制御盤・通信機器用ラックなど
付属品取付け板・止め金:AC-25-E-1・ビスセット・キー2本
材質ポリアミド(PA66-GF25)
質量(g)441
標準色ブラック
最大適合板厚(mm)3.2
表面仕上げシボ仕上(意匠面)
鍵番号:0200
タキゲンコード4391
1個
¥2,650
税込¥2,915
7日以内出荷
関連キーワード