76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
施錠時・解錠時共に抜差しが可能です。 左右兼用型
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品大ナット・ビスセット 質量(g)80 最大適合板厚(mm)6 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード00181
1個
900 税込990
当日出荷

1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ハイセキュリティ錠前TAK70を2個内蔵し、様々な設定が行えます。 標準設定は、どちらかの錠前を解錠するとハンドル操作が可能になります。 その他に、両方の錠前を解錠するとハンドル操作が可能になる設定などあります。詳細はお問合せください。 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用しています。 樹脂製のため軽量です。 左右兼用型
用途薬品保管庫・精密医療機器制御盤・サーバーラック 材質ポリアミド(PA66-GF25) 付属品ビスセット・TAK70・TAK7199各2本 適合板厚(mm)0.8~2.3 表面仕上げシボ仕上(意匠面) タキゲンコード04262
1個
3,060 税込3,366
4日以内出荷


1個
956 税込1,052
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途キュービクル・配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上
1個
24,934 税込27,427
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルTAK80を装備。 ステンレス製で耐食性に優れています。 鍵穴が側面にあり、施錠・解錠が楽に行えます。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 仕様最大鍵違い数:11万8000通り 付属品キー2本 材質ステンレス(SUS303) 質量(g)305 表面仕上げヘアライン仕上
1個
8,591 税込9,450
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)サーバーロック
ハンドル等の異なる錠前を一つのキーで管理することが可能です。 面付けタイプですので、取付けの際の加工が簡単に行えます。(Φ4の穴を4つで取付け可能です。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤 付属品キー2本 材質本体・錠前/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P) 表面仕上げ本体・錠前/クロムメッキ(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) TAK80 タキゲンコード23651
1個
4,307 税込4,738
4日以内出荷

ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途小型制御盤・各種小型キャビネット 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 付属品大ナット・止め金 質量(g)(本体)30、(ハンドル)13 最大適合板厚(mm)3 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード01960
1個
172 税込189
当日出荷

1個
63 税込69
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,518 税込1,670
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,181 税込1,299
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。(AC-1025-SA) 3ヶ所の止め金により確実な締込みが行えます。 止め金の先端に樹脂コーティング(ポリアミド12)が施されているためパネルを痛めず動きもスムーズです。 左右兼用型
用途配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
1,912 税込2,103
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)防水ロックハンドル
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 シートパッキン使用 左右兼用型
用途振動機器の扉・小型制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・専用止め金・大ナット 質量(g)110 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
1,518 税込1,670
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。(AC-1025-SA) 3ヶ所の止め金により確実な締込みが行えます。 止め金の先端に樹脂コーティング(ポリアミド12)が施されているためパネルを痛めず動きもスムーズです。 左右兼用型
用途配分電盤・制御盤 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,508 税込1,659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルの小型化で、携帯に便利です。 360°回転
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品専用ハンドル 質量(g)本体/58・ハンドル/32 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード00061
1個
912 税込1,003
4日以内出荷

ピンを内蔵したピンタンブラー方式の錠前機構ハンドル ロック時は内蔵されたピンにより止め金が固定 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途大型屋外キュービクル・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 寸法MM30 付属品大ナット・ビスセット 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キャップ:クロムめっき
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製で軽量です。 取付けはプッシュインタイプで簡単です。 ハンドルはNo.0061-H・No.0062-Hハンドルをご使用ください。(旧CP-316専用ハンドルもご使用できます。) 左右兼用型
用途小型情報通信機器(デジタル装置、磁気ディスク装置)のEMI防止用シールドラック 通信機器・測定機器 情報通信機器の小型制御盤 材質ポリアミド(PA6:30G) 標準色ブラック 適合扉厚(mm)1.5・1.6・2.0(※2.0mmでの使用はパッキン不可) タキゲンコード23636
1個
329 税込362
6日以内出荷

1個
7,196 税込7,916
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 ピンを内蔵したピンタンブラー方式の錠前機構ハンドル ロック時は内蔵されたピンにより止め金が固定 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型
用途大型屋外キュービクル・制御盤 付属品大ナット・ビスセット
1個
13,034 税込14,337
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途小型制御盤・各種小型キャビネット 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 付属品大ナット・止め金 質量(g)(本体)30、(ハンドル)13 最大適合板厚(mm)3 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード01959
1個
972 税込1,069
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 ピンを内蔵したピンタンブラー方式の錠前機構ハンドル ロック時は内蔵されたピンにより止め金が固定 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型
用途大型屋外キュービクル・制御盤 材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS304) 材質(ハンドル)亜鉛合金(ZDC) 付属品大ナット・ビスセット 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、ハンドル:クロムめっき(MZCr)
1個
626 税込689
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 鍵と抜差しハンドル両方で施錠、解錠する安全機構 施錠時は内蔵クラッチ機構により止め金が固定します。 左右兼用型
用途制御盤・通信機器・各種小型筐体 付属品キー2本・クリップ 適合板厚(mm)2.3~3.2 表面仕上げシルバーメタリック焼付塗装
1個
620 税込682
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

止め金押えスプリング付 左右兼用型
用途屋外配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品大ナット・ビスセット 61
1個
1,182 税込1,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。(A-1372-F) 鍵と抜差ハンドル両方で施錠、解錠する安全機構 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 左右兼用型(標準品は右開き用にセットされています。左開き用にご使用の際はご指定ください。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 表面仕上げヘアライン仕上 TAK60
1個
14,507 税込15,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。ステンレス製で耐食性に優れています。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 付属品ビスセット・取付け板・キー2本・専用止め金(AC-1025-E) 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) キー番号標準:No.TAK55 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げヘアライン仕上
1個
23,375 税込25,713
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルの小型化で携帯に便利です。
用途小型配分電盤・制御盤 材質快削黄銅棒(C3602BD)、ハンドル/黄銅板(C2600P) 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード00063
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

符号(ダイヤル)の暗証番号を合せるだけで解錠でき、子鍵を管理する必要はありません。 ハイセキュリティ錠前TAKシリーズを内蔵しておりキーでも解錠できます。個別対応と総合管理者とのマスターシステムに有効です。 符号は0~9の4桁で、10,000通りの組合せが可能です。 暗証番号の変更はレバー操作一つで簡単に行えます。 取付け時、ワンタッチで仮止めができ作業性が向上しました。 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用 樹脂製のため軽量です。 左右兼用型
用途情報盤・通信機器用ラック・配分電盤・制御盤 付属品止め金・ビスセット・キー2本 材質ポリアミド(PA6-GF30) 質量(g)305 標準色ブラック タキゲンコード3569
1個
4,847 税込5,332
5日以内出荷

1個
1,349 税込1,484
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水タイプ(パッキン使用) 防水規格IPX5相当
用途屋外用配分電盤・制御盤 タキゲンコード00332
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

止め金押さえスプリング付で作動がスムーズです。 封印することができます。 左右兼用型
用途小型配分電盤・制御盤・コンテナ 付属品大ナット・ビスセット 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)73 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック) タキゲンコード4307
1個
1,092 税込1,201
6日以内出荷

封印することができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途配分電盤・制御盤 付属品大ナット・ビスセット タキゲンコード00928
1個
5,788 税込6,367
4日以内出荷

ワンタッチ機構(ロック時オートロック) 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂(難燃性)を使用しています。 防水タイプ(ダブルOリング・凸型シートパッキン使用) 軟質性ゴムの凸型成型パッキンを採用。密着性が向上しました。 取付け板は、ワンタッチで仮止めができ、作業性が向上しました。 パネル穴明け寸法は、A-480-1・A-490-1と互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途大型キュービクル/制御盤・通信機器用ラックなど 付属品取付け板・止め金:AC-25-E-1・ビスセット・キー2本 材質ポリアミド(PA66-GF25) 質量(g)441 標準色ブラック 最大適合板厚(mm)3.2 表面仕上げシボ仕上(意匠面) 番号:0200 タキゲンコード4391
1個
2,650 税込2,915
4日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つまみ易い形状の為、取手としても使用することができます。 施開錠が一目で認識できるように、マーク スプリングが締付け方向に働き、扉のガタつきを抑えます。 難燃材(UL94V-0)を使用。 マイナスドライバーで施開錠できる簡易ロック付。 インジケーター付でロック時の確認が容易に行えます。
用途配分電盤・制御盤・通信機器・測定機器 材質本体/ポリアミド6(PA6・ブラック)、止め金/ステンレス鋼板(SUS304) 最大適合板厚(mm)4.0 表面仕上げ本体/しぼ加工、止め金/バレル研磨 タキゲンコード24687
1個
832 税込915
4日以内出荷

板厚8.5~10mmの厚手の扉に装着できます。 振動・衝撃などに強いスナッチロック式平面ハンドルです。 ソフトな操作でワンアクション開閉 耐久性に優れた樹脂です。
用途建設機械・特装車・制御盤・食品機械 材質本体/AAS樹脂、ケース/冷間圧延鋼板(SPCC) 付属品キー2本・取付け板・受座 質量(g)420 適合板厚(mm)8.5~10 標準色ブラック K240 タキゲンコード02004
1個
3,703 税込4,073
6日以内出荷

1個
920 税込1,012
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
887 税込976
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。(A-1372-F) 鍵と抜差ハンドル両方で施錠、解錠する安全機構 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 右開き用
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上
1個
14,507 税込15,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80を装備。 ステンレス製で耐食性に優れています。 鍵穴が側面にあり、施錠・解錠が楽に行えます。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 付属品キー2本 材質ステンレス(SUS303) 鍵違い数11万8000通り 表面仕上げヘアライン仕上
1個
349 税込384
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)