「制御盤 穴」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
パネル穴によるケーブルの損傷を保護します。
スリット付きで様々な穴形状に対応できます。
内側に粘着剤付で確実に取付けることができます。
必要な長さでカットして使用する為、無駄が出ません。
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口
使用温度範囲(℃)-20~50
最小曲げ半径(mm)15
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
パネルの穴にワンタッチでセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器
材質EPDM
色ブラック
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
ステンレス製で耐食性に優れています。
南京錠で施錠ができます。(鍵穴付き)
レバーのガタつきを抑えるコイルばねを内蔵。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM5
材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)11
種類丸形
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)11
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)6
取付部めねじ
ねじの呼びM5
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)6
タキゲンコード1937
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥266
税込¥293
当日出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM4
材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)11
種類丸形
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)11
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)6
取付部めねじ
ねじの呼びM4
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)6
タキゲンコード1640
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥266
税込¥293
当日出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM6
材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)20
種類丸形
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)14
寸法L2(mm)13
寸法L3(mm)8
取付部めねじ
ねじの呼びM6
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)8
タキゲンコード1907
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥394
税込¥433
当日出荷
止め金はカジリ防止タイプを標準装備
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-160-A-TAK60)
A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。
左右兼用型、止め金を裏返すと左右の入替えができます。
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
止め金押さえスプリング付で作動がスムーズです。
封印することができます。
左右兼用型
用途小型配分電盤・制御盤・コンテナ
付属品大ナット・ビスセット
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)73
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック)
タキゲンコード4307
1個
¥1,092
税込¥1,201
4日以内出荷
止め金はカジリ防止タイプを標準装備
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
全体にアールがついたソフトデザイン
パネル穴明け寸法はA-240と同じです。
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
ハンドルの回転角度60°でロッド棒のストロークが28mm得られます。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
寸法□W(mm)10
ハンドルの回転角度60°でロッド棒のストロークが28mm得られます。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)68
寸法L(mm)80
寸法W(mm)10
板厚(mm)3
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード01576
1個
¥393
税込¥432
4日以内出荷
ハンドルの回転角度60°でロッド棒のストロークが28mm得られます。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
質量(g)68
寸法L(mm)80
寸法W(mm)8
ハンドルの回転角度60°でロッド棒のストロークが28mm得られます。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
質量(g)80
寸法L(mm)100
寸法□W(mm)8
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM8
材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)18
種類丸形
寸法L1(mm)13
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)14
寸法L2(mm)8
取付部めねじ
ねじの呼びM8
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)8
タキゲンコード1938
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥394
税込¥433
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
平型・平行型/穴あき・穴なしがあります。
用途サッシ・制御盤・各種機器扉
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)125
表面仕上げヘアライン仕上
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM3
材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)4
種類丸形
寸法D1(Φmm)11
寸法D2(Φmm)8
寸法L2(mm)8
寸法L3(mm)4
取付部めねじ
ねじの呼びM3
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)4
タキゲンコード1641
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥211
税込¥232
5日以内出荷
筐体内に溜まった水を排出します。
Oリングを内蔵し、緩み防止と取付け穴の止水性があります。
筐体内外の温度差が減少し、結露による水溜まりを防止します。
用途小型配電盤・制御盤
材質AES樹脂
質量(g)4.7
パネル穴径(Φmm)20.2
1個
¥222
税込¥244
当日出荷
平型・平行型/穴あき・穴なしがあります。
用途サッシ・制御盤・各種機器扉
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(g)125
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため、抜差、回転動作はスムーズで、摩耗による金属粉の発生がありません。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームで使用する制御盤等
材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)
表面仕上げアルマイト処理
止め金はカジリ防止タイプを標準装備
パネル穴明け寸法はA-240と同じです。
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品ビスセット・専用止め金
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
鍵なし
止め金はカジリ防止タイプを標準装備
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
パネル穴明け寸法はA-240と同じです。
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
止め金はカジリ防止タイプを標準装備
パネル穴明け寸法はA-240と同じです。
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本(No.0200)・ビスセット・専用止め金
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
止め金はカジリ防止タイプを標準装備。パネル穴明け寸法はA-240と同じです。左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。
つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。
フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。
パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤
ねじの呼びM5
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
取付部おねじ
質量(g)13
種類丸形
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
タキゲンコード3192
1個
¥662
税込¥728
当日出荷
非常脱出装置付で表側より施錠された時でも内側より開きます。
鍵なしタイプはコインで簡易施錠できます。
従来品のハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。
用途配分電盤・制御盤・点検口
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本・ビスセット・止め金
適合板厚(mm)0.6~2.5
表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)
鍵555
こんなお得な商品も!
セミパッチン錠 ステンレス
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤
材質冷間圧延ステンレス鋼板
表面仕上げバレル研磨
鍵鍵穴なし
スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。
つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。
フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。
パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤
ナット径M3
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
質量(g)3
寸法MM3
タキゲンコード22966
1個
¥126
税込¥139
当日出荷
スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。
つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。
フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。
パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤
ねじの呼びM6
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
取付部おねじ
質量(g)16
種類丸形
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
タキゲンコード3193
1個
¥714
税込¥785
当日出荷
スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。
つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。
フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。
パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤
ねじの呼びM4
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
取付部おねじ
質量(g)8
種類丸形
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
タキゲンコード3191
1個
¥591
税込¥650
当日出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用
ワンタッチで仮止めができ、作業性が向上しました。
パネル穴明け寸法はA-160・A-240シリーズと互換性があります。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤
材質ポリアミド(PA6-GF30)
付属品止め金・ビスセット・キー2本
標準色ブラック
最大適合板厚(mm)2.3
鍵TAK60
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
ねじれに強い厚板羽根に対して小さい径のピン・カラーが使用可能です。(カール内側を切削しています。)
曲げ・穴加工等の特注品も製作します。お問合せください。
用途配分電盤・制御盤・サーバーラック
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)
表面仕上げ黒皮(生地)※防錆処理はしておりません。
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。日東工業K.K.製H-83・84・89とパネル穴明けに互換性があります。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板
材質亜鉛合金(ZDC)
タイプ鍵付き
キー番号標準:No.TAK55
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。
つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。
フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。
パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤
ねじの呼びM3
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
取付部おねじ
質量(g)7
種類丸形
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
寸法MM3
タキゲンコード3156
1個
¥539
税込¥593
4日以内出荷
錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80を装備。
ステンレス製で耐食性に優れています。
鍵穴が側面にあり、施錠・解錠が楽に行えます。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
付属品キー2本
材質ステンレス(SUS303)
鍵違い数11万8000通り
表面仕上げヘアライン仕上
錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルTAK80を装備。
ステンレス製で耐食性に優れています。
鍵穴が側面にあり、施錠・解錠が楽に行えます。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
仕様最大鍵違い数:11万8000通り
付属品キー2本
材質ステンレス(SUS303)
質量(g)305
表面仕上げヘアライン仕上
1個
¥8,591
税込¥9,450
4日以内出荷
南京錠で施錠ができます。(鍵穴付き)
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤
寸法H2(mm)9
取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型です。
平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配電盤・制御盤
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
付属品キー2本・専用止め金・取付け板・ビスセット
表面仕上げ鏡面バフ研磨
キャビネット工業会(CA-G02)「ハンドルの要求品質」に準拠しているハンドルです。
取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型です。
平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配電盤・制御盤
付属品専用止め金・取付け板・ビスセット
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバー)
ハンドル等の異なる錠前を一つのキーで管理することが可能です。
面付けタイプですので、取付けの際の加工が簡単に行えます。(Φ4の穴を4つで取付け可能です。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤
付属品キー2本
材質本体・錠前/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)
表面仕上げ本体・錠前/クロムメッキ(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
鍵TAK80
タキゲンコード23651
1個
¥4,307
税込¥4,738
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ