88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60) ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
1個
1,237 税込1,361
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)防水ハンドル
エコ商品
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~3)。左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤 付属品大ナット・ビスセット・キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 保護等級IPX5(A-140-1/2/3) キー番号標準:No.TAK55 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
2,138 税込2,352
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)スタッド防水ハンドル
止め金の取付け位置が調整できます。 クロムめっきは耐食性に優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上げ 左右兼用型
用途配分電盤・大型キュービクル・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品大ナット・ビスセット・キー2本 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
2,080 税込2,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
1個
2,720 税込2,992
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途小型制御盤・各種小型キャビネット 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 付属品大ナット・止め金 質量(g)(本体)30、(ハンドル)13 最大適合板厚(mm)3 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード01960
1個
172 税込189
当日出荷

取付け面から止め金までの奥行13~~22mmの超薄型 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板
1個
2,341 税込2,575
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)防水ハンドル
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-133-1-TAK60) 施錠位置と回転軸が離れているため破壊強度に優れています。 トリガーを握って回転させる安全機構 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型
用途キュービクル・配電盤・制御盤 材質アルミニウム合金(ADC) 付属品大ナット・ビスセット・キー2本 質量(g)615 標準色シルバーメタリック 最大適合板厚(mm)6 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 TAK60・0200 タキゲンコード01711
1個
5,724 税込6,296
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)防水フラットハンドル
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-488-TAK60) パネル面からの出っ張りが少ない防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 解錠時はプッシュボタンによりハンドル操作可能 リフトハンドル部にプッシュボタンを設けて、握りの有効長を大きくし、操作性を良くしました。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・制御盤 付属品キー2本・ビスセット・止め金:AC-25-E-1・取付け板 材質アルミニウム合金(ADC) 質量(g)612 適合板厚(mm)1.6~2.3 表面仕上げ焼付塗装(ブラック) タキゲンコード4057
1個
4,038 税込4,442
4日以内出荷


TAKIGEN(タキゲン)防水ロックハンドル
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 シートパッキン使用 左右兼用型
用途振動機器の扉・小型制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・専用止め金・大ナット 質量(g)110 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
1,518 税込1,670
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボタンを強く押すことによりハンドルが強制的に押出さ れる機構が採用されています。 パネル面から止め金まで11.5mmの超薄型 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・ビスセット・専用止め金 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
3,317 税込3,649
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
5,454 税込5,999
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途キュービクル・配分電盤・制御盤 材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 付属品キー2本・ビスセット 適合板厚(mm)0.6~3.2 表面仕上げヘアライン仕上
1個
16,865 税込18,552
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-W-TAK60) 開閉両位置でトリガーの自動ロックによりロッド棒の自重落下防止(手で握らないと回転しません) 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型
用途キュービクル・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・大ナット・ビスセット 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
2,600 税込2,860
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,181 税込1,299
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 鍵と抜差しハンドル両方で施錠、解錠する安全機構 施錠時は内蔵クラッチ機構により止め金が固定します。 左右兼用型
用途制御盤・通信機器・各種小型筐体 付属品キー2本・クリップ 適合板厚(mm)2.3~3.2 表面仕上げシルバーメタリック焼付塗装
1個
620 税込682
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品A-140のインジケーター仕様。施錠忘れを防止します。 従来品との取付互換性があります。 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC)
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途小型制御盤・各種小型キャビネット 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 付属品大ナット・止め金 質量(g)(本体)30、(ハンドル)13 最大適合板厚(mm)3 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード01959
1個
972 税込1,069
当日出荷

1個
920 税込1,012
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

止め金の取付け位置が調整できます。 クロムめっきは耐食性に優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上げ 左右兼用型
用途配分電盤・大型キュービクル・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品大ナット・ビスセット・キー2本 質量(g)620 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 0200 寸法MM26 タキゲンコード04213
1個
19,267 税込21,194
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)A-446用防水パッキン
キャビネット工業会(CA-G02)「ハンドルの要求品質」に準拠しているハンドルです。 取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型です。 平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配電盤・制御盤 付属品専用止め金・取付け板・ビスセット 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバー)
1個
102 税込112
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍵と抜差ハンドル両方で施錠、解錠する安全機構 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 左右兼用型(標準品は右開き用にセットされています。左開き用にご使用の際はご指定ください。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 付属品大ナット・ビスセット タキゲンコード04556
1個
676 税込744
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。(A-1372-F) 鍵と抜差ハンドル両方で施錠、解錠する安全機構 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 左右兼用型(標準品は右開き用にセットされています。左開き用にご使用の際はご指定ください。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 表面仕上げヘアライン仕上 TAK60
1個
14,507 税込15,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トリガーを握って回転させる安全機構です。 鍵は360°回転で施錠時のみ抜差しできます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 塩害対策(SUS304+コーティング) 錠前は高級ピンタンブラー錠を採用 左右兼用型
用途高速道路制御盤・屋外用機器・振動機器 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
1個
14,734 税込16,207
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。(A-1372-F) 鍵と抜差ハンドル両方で施錠、解錠する安全機構 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 右開き用
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上
1個
14,507 税込15,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロッド棒はストレートに取付きます。 曲げ加工不要でセンターが決まります。 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(AC-100-E-TAK60) ハンドルは取扱いやすいスイングフラットタイプ 止め金と合せて三点締めができます。 防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm) 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(コントロールセンターを裏返すと左右の入替えができます)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品止め金用ジョイント・止め金用ねじ・キー2本・ビスセット・取付け板 質量(g)760 最大適合板厚(mm)3.2 表面仕上げハンドル:サチライトクロムめっき(MZCr)、コントロールセンター:クロムめっき(MZCr)
1個
6,802 税込7,482
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 鍵を回すとハンドルを6mm強制的に押上げ確実にハンドルをポップさせます。 A-494-2とパネル穴明けに互換性があります。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 防錆アップのサチライトクロムめっき 左右兼用型
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) TAK60 タキゲンコード04117
1個
6,296 税込6,926
4日以内出荷

1個
1,574 税込1,731
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。日東工業K.K.製H-83・84・89とパネル穴明けに互換性があります。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板 材質亜鉛合金(ZDC) タイプ鍵付き キー番号標準:No.TAK55 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
2,940 税込3,234
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。日東工業K.K.製H-83・84・87とパネル穴明けに互換性があります。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) キー番号標準:No.TAK55 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げヘアライン仕上
1個
13,813 税込15,194
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,400 税込3,740
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)58 表面仕上げ生地 タキゲンコード11690
1個
209 税込230
当日出荷

用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。 表面仕上げ生地
1個
859 税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)L型裏蝶番(2管)(L=85 )
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ生地 タキゲンコード11706
1個
359 税込395
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)L曲げ裏蝶番
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)294 表面仕上げ生地 タキゲンコード11781
1個
489 税込538
4日以内出荷