30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60) ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
1個
1,237 税込1,361
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)防水ハンドル
RoHS
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~3)。左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤 付属品大ナット・ビスセット・キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 保護等級IPX5(A-140-1/2/3) キー番号標準:No.TAK55 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
2,138 税込2,352
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 ピンを内蔵したピンタンブラー方式の錠前機構ハンドル ロック時は内蔵されたピンにより止め金が固定 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型
用途大型屋外キュービクル・制御盤 材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS304) 材質(ハンドル)亜鉛合金(ZDC) 付属品大ナット・ビスセット 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、ハンドル:クロムめっき(MZCr)
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

止め金押えスプリング付 左右兼用型
用途屋外配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品大ナット・ビスセット 61
1個
1,182 税込1,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品A-140のインジケーター仕様。施錠忘れを防止します。 従来品との取付互換性があります。 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC)
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)3(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)20 寸法L(mm)20 寸法t(mm)1.5 寸法D(Φmm)3 寸法N(mm)3 寸法H1(mm)22 寸法H2(mm)3.1 寸法W1(mm)46 寸法W2(mm)17 寸法W3(mm)29 寸法W4(mm)12 寸法W5(mm)13 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード10612
1個
317 税込349
当日出荷

筐体の扉を蝶ナットで締付けるので完全に密閉します。
用途屋外用制御盤・屋外用分電盤・船舶用機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げビーズショット処理
1個
1,632 税込1,795
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピンを内蔵したピンタンブラー方式の錠前機構ハンドル ロック時は内蔵されたピンにより止め金が固定 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途大型屋外キュービクル・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 寸法MM30 付属品大ナット・ビスセット 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キャップ:クロムめっき
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 ピンを内蔵したピンタンブラー方式の錠前機構ハンドル ロック時は内蔵されたピンにより止め金が固定 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型
用途大型屋外キュービクル・制御盤 付属品大ナット・ビスセット
1個
13,034 税込14,337
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


トリガーを握って回転させる安全機構です。 鍵は360°回転で施錠時のみ抜差しできます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 塩害対策(SUS304+コーティング) 錠前は高級ピンタンブラー錠を採用 左右兼用型
用途高速道路制御盤・屋外用機器・振動機器 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
1個
14,734 税込16,207
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
11,900 税込13,090
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)4(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)35 寸法L(mm)25 寸法t(mm)1.5 寸法D(Φmm)4.5 寸法N(mm)3 寸法H1(mm)26.5 寸法H2(mm)3.9 寸法W1(mm)60 寸法W2(mm)22 寸法W3(mm)38 寸法W4(mm)18 寸法W5(mm)17 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード11299
1個
422 税込464
4日以内出荷

用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)9(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)95 寸法L(mm)40 寸法t(mm)2 寸法D(Φmm)6 寸法N(mm)3 寸法H1(mm)35 寸法H2(mm)5.1 寸法W1(mm)70 寸法W2(mm)22 寸法W3(mm)48 寸法W4(mm)21 寸法W5(mm)23 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード11297
1個
597 税込657
4日以内出荷

用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)120 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード10608
1個
755 税込831
4日以内出荷

用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)95 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード10609
1個
619 税込681
4日以内出荷

用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)4(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)35 寸法L(mm)25 寸法t(mm)1.5 寸法D(Φmm)4.5 寸法N(mm)3 寸法H1(mm)26.5 寸法H2(mm)3.9 寸法W1(mm)60 寸法W2(mm)22 寸法W3(mm)38 寸法W4(mm)18 寸法W5(mm)17 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード10611
1個
434 税込477
4日以内出荷

用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)6(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)45 寸法L(mm)32 寸法t(mm)1.5 寸法D(Φmm)4.5 寸法N(mm)3 寸法H1(mm)28 寸法H2(mm)3.9 寸法W1(mm)63 寸法W2(mm)22 寸法W3(mm)41 寸法W4(mm)19 寸法W5(mm)19 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード10610
1個
473 税込520
4日以内出荷

用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)6(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)45 寸法L(mm)32 寸法t(mm)1.5 寸法D(Φmm)4.5 寸法N(mm)3 寸法H1(mm)28 寸法H2(mm)3.9 寸法W1(mm)63 寸法W2(mm)22 寸法W3(mm)41 寸法W4(mm)19 寸法W5(mm)19 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード11298
1個
463 税込509
4日以内出荷

用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)245 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード10607
1個
1,222 税込1,344
4日以内出荷

用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)12(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)120 寸法L(mm)50 寸法t(mm)2 寸法D(Φmm)6 寸法N(mm)3 寸法H1(mm)39 寸法H2(mm)5.2 寸法W1(mm)75 寸法W2(mm)24 寸法W3(mm)51 寸法W4(mm)20 寸法W5(mm)26 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード11296
1個
733 税込806
4日以内出荷

用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)25(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)245 寸法L(mm)65 寸法t(mm)3 寸法D(Φmm)6 寸法N(mm)5 寸法H1(mm)42 寸法H2(mm)6.3 寸法W1(mm)86 寸法W2(mm)28 寸法W3(mm)58 寸法W4(mm)26 寸法W5(mm)28 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード11295
1個
1,211 税込1,332
4日以内出荷

1個
7,196 税込7,916
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
956 税込1,052
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水タイプ(パッキン使用) 防水規格IPX5相当
用途屋外用配分電盤・制御盤 タキゲンコード00332
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)シールアップボルト
筐体の扉を蝶ナットで締付けるので完全に密閉します。
用途屋外用制御盤・屋外用分電盤・船舶用機器 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,106 税込1,217
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋外用制御盤・屋外用分電盤・ロッカー 材質(枠)ステンレス鋼板(SUS304)、網入りガラス(厚み:6.8mm) 適合パネル厚さ(mm)1.0~3.2 表面仕上げ表面枠:アクリル系樹脂焼付塗装(ブラック) 防水性IPX5 タキゲンコード21974
1個
4,892 税込5,381
4日以内出荷

1個
6,864 税込7,550
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)