カテゴリ

  • 機構部品(10)
    • ラッチ(4)
    • ロック、鍵、キー(4)
    • ドアキャッチ(1)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(1)
  • WAKI(和気産業)(7)
  • ウエスト(21)
  • ノムラテック(1)
  • ガードロック(1)
  • アトムリビンテック(26)
  • LAMP(スガツネ工業)(10)
  • LILIEL(リリエル)(6)
  • シブタニ(2)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(700)
  • イナバ(33)
  • 美和ロック(13)
  • ロックマンジャパン(12)
  • BEST[金物](8)
  • スリーナイン島野(7)
  • GOAL(ゴール)(7)
  • TOSTEM(LIXIL)(6)
  • ハーフェレ(5)
  • ピンチブロック(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「引き戸 ロック」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込み鎌錠1型 TAKIGEN(タキゲン)埋込み鎌錠1型TAKIGEN(タキゲン)
8,782税込9,660
1個
当日出荷
鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。 鎌はステンレス板4枚合せで、強度・耐久性に優れています。
用途シャッター・引戸付属品キー2本・受座材質本体:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)、冷感圧延鋼板(SPCC)(ステンレスカバー付)、シリンダー錠部:亜鉛合金(ZDC)質量(g)470表面仕上げ本体:ヘアライン仕上亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、シリンダー錠部:クロムめっき(MZCr)
レバー型ラバトリーロック TAKIGEN(タキゲン)レバー型ラバトリーロックTAKIGEN(タキゲン)
12,369税込13,606
1個
4日以内出荷
操作性を考慮した大型レバー 施錠時、解錠時共にマグネットによりレバーを簡易保持 開戸、引戸共に使用可能(扉枠の形状により不可の場合有ります。詳細はお問合せください)。 受座内部に施解錠確認用スイッチを取付けることができます。(オプション) 施工性を向上させるため取付後でも微調整ができます。内側レバーのつまみは左右3mm、受座は上下3mm調整可能。 緊急時は外からコインにて解錠可能です。 内側レバーのつまみは小バッグ・傘などを掛けることができるので置き忘れ防止に。
用途トイレの扉材質亜鉛合金(ZDC)適合扉厚(mm)30~42(付属ねじの場合:33~40)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
引戸用ドアキャッチ TAKIGEN(タキゲン)引戸用ドアキャッチTAKIGEN(タキゲン)
3,037税込3,341
1個
6日以内出荷
引戸のワンタッチロックが可能です。 ロッドで遠隔操作ができます。 振動・衝撃に強い設計です。 扉上下に内蔵できるので確実に閉められます。 左右兼用型
用途特装車・ボトルカー・各種引き戸付属品リンケージブッシュ(Φ4ロッド棒用)材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カム部/焼入処理タキゲンコード21514
リフトアップハンドル TAKIGEN(タキゲン)リフトアップハンドルTAKIGEN(タキゲン)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
開戸・引戸・リフトドア等あらゆる扉に適応するハンドルです。 大型で操作性が優れています。 ロッドを使ってロック装置の遠隔操作が可能です。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
用途バス等のトランクリッド・ワンタッチ扉・引戸材質ベース部/アルミニウム合金(ADC)、ハンドル部/亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本表面仕上げベース部/シルバー焼付塗装、ハンドル部/クロムめっき(MZCr)
面付引戸錠 TAKIGEN(タキゲン)面付引戸錠TAKIGEN(タキゲン)
30,919税込34,011
1個
4日以内出荷
面付けタイプで簡単に取付けができます。 化粧キャップでねじを隠せます。 ワンアクション操作で開閉できます。 カマ・受座・内部部品はステンレス製で耐食性に優れています。 ケースはアルミニウム合金で軽量です。
用途列車のコンパートメントドア・各種引戸質量(g)1,200材質カマ・受座・内部部品/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、ケース/アルミニウム合金(ADC)表面仕上げカマ/光沢バレル研磨、受座・内部部品/電解研磨、ケース/焼付塗装(パールシルバー)T0230適合板厚(mm)22~26付属品受座・受座調整金具・受座スペーサー・化粧キャップ・キー2本
舟艇用片鎌錠 TAKIGEN(タキゲン)舟艇用片鎌錠TAKIGEN(タキゲン)
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
アクリル系樹脂焼付塗装で耐食性に優れています。 ワンタッチ操作で開閉できます。 扉の外・内で操作できます。 アルミニウム合金で軽量です。
用途サッシ引戸・船舶用小型スライド扉・各種引戸材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ防錆処理後アクリル系樹脂焼付塗装鍵違い適合板厚(mm)9~12付属品受座・キー2本
ロッド用ラッチ錠(クイックブッシュ) TAKIGEN(タキゲン)ロッド用ラッチ錠(クイックブッシュ)TAKIGEN(タキゲン)
3,093税込3,402
1個
当日出荷
アームを反時計回りに回すとラッチがはずれ、ラッチの向きを変えられます。 ラッチの長さがアジャスト可能です。(10~20mm) ロッドのジョイントは、リンケージブッシュによりワンタッチでできます。
用途特装車などの引戸、シャッター材質ラッチ:ステンレス鋼材(SUS303)材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304)、冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード21675
ステンレス 引戸用スナッチロック TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 引戸用スナッチロックTAKIGEN(タキゲン)
2,811税込3,092
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 振動、衝撃等に強い設計です。 小型扉・シャッター等に最適です。
用途スライドドア・特殊車等の小型シャッタードア・小型リッド・点検口のドアキャッチ・振動機器付属品受金具材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
引戸用スナッチロック TAKIGEN(タキゲン)引戸用スナッチロックTAKIGEN(タキゲン)
1,631税込1,794
1個
当日出荷から4日以内出荷
振動、衝撃等に強い設計です。 小型扉・シャッター等に最適です。
用途スライドドア・特殊車等の小型シャッタードア・小型リッド・点検口のドアキャッチ・振動機器付属品受金具材質冷間圧延鋼板(SPCC)
引戸用小型プッシュロック TAKIGEN(タキゲン)引戸用小型プッシュロックTAKIGEN(タキゲン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら