20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKIGEN(タキゲン)引戸用スナッチロック
振動、衝撃等に強い設計です。 小型扉・シャッター等に最適です。
用途スライドドア・特殊車等の小型シャッタードア・小型リッド・点検口のドアキャッチ・振動機器 付属品受金具 材質冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
1,631 税込1,794
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 振動、衝撃等に強い設計です。 小型扉・シャッター等に最適です。
用途スライドドア・特殊車等の小型シャッタードア・小型リッド・点検口のドアキャッチ・振動機器 付属品受金具 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
2,811 税込3,092
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)面付引戸錠
面付けタイプで簡単に取付けができます。 化粧キャップでねじを隠せます。 ワンアクション操作で開閉できます。 カマ・受座・内部部品はステンレス製で耐食性に優れています。 ケースはアルミニウム合金で軽量です。
用途列車のコンパートメントドア・各種引戸 質量(g)1,200 材質カマ・受座・内部部品/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、ケース/アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げカマ/光沢バレル研磨、受座・内部部品/電解研磨、ケース/焼付塗装(パールシルバー) T0230 適合板厚(mm)22~26 付属品受座・受座調整金具・受座スペーサー・化粧キャップ・キー2本
1個
30,919 税込34,011
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,643 税込2,907
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)引戸用平面ハンドル
小型引戸扉用の平面ハンドルです。 扉はワンタッチで開閉します。 錠前はリバーシブルキーを採用 カマは取付け位置、締め代微調整可能 防犯対策用の角根ボルトを付属しています。 右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用です。)
用途車両用の扉・各種引戸扉
1個
4,972 税込5,469
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)引戸用ドアキャッチ
引戸のワンタッチロックが可能です。 ロッドで遠隔操作ができます。 振動・衝撃に強い設計です。 扉上下に内蔵できるので確実に閉められます。 左右兼用型
用途特装車・ボトルカー・各種引き戸 付属品リンケージブッシュ(Φ4ロッド棒用) 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カム部/焼入処理 タキゲンコード21514
1個
3,037 税込3,341
6日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)引戸用樹脂ハンドル
ソフトなタッチ 閉扉用の指掛けがあり、操作がスムーズです。 小型引戸に最適です。 左右兼用型
用途小型バン引戸 材質ポリブチレンテレフタレート(PBT) 付属品キー2本・Φ4ロッド用クイックブッシュ 標準色ブラック タキゲンコード03097
1個
2,024 税込2,226
4日以内出荷

スライド扉用のハンドルです。 鎌錠タイプとロッド操作タイプがあります。 突起の少ない平面タイプですので引違い扉にも使用できます。 扉はワンタッチで開閉できます。 錠前は小型リバーシブルキーです。 右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用です。)
用途特装車・保冷車・ボトルカー等の引戸用ハンドル 材質アルミニウム合金(ADC) 付属品キー2本 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
1個
9,894 税込10,883
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)埋込み鎌錠1型
鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。 鎌はステンレス板4枚合せで、強度・耐久性に優れています。
用途シャッター・引戸 付属品キー2本・受座 材質本体:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)、冷感圧延鋼板(SPCC)(ステンレスカバー付)、シリンダー錠部:亜鉛合金(ZDC) 質量(g)470 表面仕上げ本体:ヘアライン仕上亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、シリンダー錠部:クロムめっき(MZCr)
1個
8,782 税込9,660
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)舟艇用片鎌錠
アクリル系樹脂焼付塗装で耐食性に優れています。 ワンタッチ操作で開閉できます。 扉の外・内で操作できます。 アルミニウム合金で軽量です。
用途サッシ引戸・船舶用小型スライド扉・各種引戸 材質アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げ防錆処理後アクリル系樹脂焼付塗装 鍵違い 適合板厚(mm)9~12 付属品受座・キー2本
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 扉の外・内で操作できます。 ワンタッチ操作で開閉できます。 防水タイプ(シートパッキン使用) 左開き用・右開き用(本図・写真共右開き用です。)
用途サッシ引戸・船舶用スライド扉・工場内各種引戸 仕様右開き用 付属品受座・キー2本 材質ステンレス鋼板(SUS304)(鎌部のみSUS316) 質量(g)400 適合板厚(mm)2~7 表面仕上げ鏡面バフ研磨 番号:122 タキゲンコード4705
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

アームを反時計回りに回すとラッチがはずれ、ラッチの向きを変えられます。 ラッチの長さがアジャスト可能です。(10~20mm) ロッドのジョイントは、リンケージブッシュによりワンタッチでできます。
用途特装車などの引戸、シャッター 材質ラッチ:ステンレス鋼材(SUS303) 材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304)、冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード21675
1個
3,093 税込3,402
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 フックが両側にあるので開いた状態でも引戸を固定できます。 左右兼用型
付属品受座・キー2本
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクリル系樹脂焼付塗装で耐食性に優れています。 アルミニウム製で軽量です。 フックが両側にあるので開いた状態でも引戸を固定できます。 左右兼用型
用途舟艇用サッシ引戸・船舶用ドア 材質アルミニウム合金(ADC) 付属品受座・キー2本 適合板厚(mm)25~30 表面仕上げ防錆処理後アクリル系樹脂焼付塗装 鍵違い
1個
12,041 税込13,245
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)リフトアップハンドル
開戸・引戸・リフトドア等あらゆる扉に適応するハンドルです。 大型で操作性が優れています。 ロッドを使ってロック装置の遠隔操作が可能です。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
用途バス等のトランクリッド・ワンタッチ扉・引戸 材質ベース部/アルミニウム合金(ADC)、ハンドル部/亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本 表面仕上げベース部/シルバー焼付塗装、ハンドル部/クロムめっき(MZCr)
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錠前とハンドルの一体構造 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 扉面から突起が少ない平面タイプです。
用途特装車・バス・リフトドア・大型扉・引戸・シャッタードア
1個
3,935 税込4,329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

操作性を考慮した大型レバー 施錠時、解錠時共にマグネットによりレバーを簡易保持 開戸、引戸共に使用可能(扉枠の形状により不可の場合有ります。詳細はお問合せください)。 受座内部に施解錠確認用スイッチを取付けることができます。(オプション) 施工性を向上させるため取付後でも微調整ができます。内側レバーのつまみは左右3mm、受座は上下3mm調整可能。 緊急時は外からコインにて解錠可能です。 内側レバーのつまみは小バッグ・傘などを掛けることができるので置き忘れ防止に。
用途トイレの扉 材質亜鉛合金(ZDC) 適合扉厚(mm)30~42(付属ねじの場合:33~40) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
12,369 税込13,606
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ロッド用ラッチ錠
材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
1,134 税込1,247
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)