2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直径12mmのデッドボルトで安全性重視 面付けで後加工でも取付けられます。 錠前は特殊ピンの配列により豊富な鍵違いが得られます。 マスター方式の組込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途自動販売機・キュービクル・船舶・車両 付属品キー2本 表面仕上げヘアライン仕上 W01388
1個
6,859 税込7,545
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)面付け電気錠
既設ラックに後付けで電気的仕様にすることが可能です。 施解錠及びアーム開閉信号を出力することが可能です。 非常時には鍵での解錠が可能です。 アームの組替えで様々なバリエーションの取付けが可能です。
仕様アーム開閉情報スイッチ:DC30V/0.1A(抵抗負荷) 材質ケース・アームカバー/ABS樹脂アーム/冷間圧延鋼板(SPCC) メタリックブルー 消費電力(W)約3.7 定格電圧DC24V±5%(連続定格100%) 消費電流(mA)153(SOL:145、LED:8) 使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結なきこと) 使用周囲湿度85%RH以下(結露なきこと) 表面仕上げケース・アームカバー/ウレタンクリア塗装、アーム/ニッケルめっき(MFNi) タキゲンコード50349
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷