7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKIGEN(タキゲン)なべねじ用ボルト受け
輸送車両内部に設置される機器の固定、扉の固定などの設置に最適です。 締付けは時計回りに手締にて行います。緩めるときは本体のノブの部分を引張りながら反時計回りに回します。工具の必要がありません。 特注で有効ねじを長くすることも可能です。お問合せください。
用途振動機器・運搬設備 材質ステンレス鋼鋳物(SCS13) 表面仕上げ電解研磨 タキゲンコード24776
1個
2,154 税込2,369
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)皿ねじ用ボルト受け
輸送車両内部に設置される機器の固定、扉の固定などの設置に最適です。 締付けは時計回りに手締にて行います。緩めるときは本体のノブの部分を引張りながら反時計回りに回します。工具の必要がありません。 特注で有効ねじを長くすることも可能です。お問合せください。
用途振動機器・運搬設備 材質ステンレス鋼鋳物(SCS13) 表面仕上げ電解研磨 タキゲンコード24775
1個
2,154 税込2,369
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)緩み止めボルト
輸送車両内部に設置される機器の固定、扉の固定などの設置に最適です。 締付けは時計回りに手締にて行います。緩めるときは本体のノブの部分を引張りながら反時計回りに回します。工具の必要がありません。 特注で有効ねじを長くすることも可能です。お問合せください。
用途振動機器・運搬設備 材質ステンレス鋼鋳物(SCS13) 表面仕上げ電解研磨 タキゲンコード24774
1個
3,060 税込3,366
6日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)シリンダー付ラッチ錠
鍵を時計方向へ30°回転するとラッチが10mm作動します。 鍵は内部のばねの力で自動的に抜差しできる位置へ復帰します。
用途自動販売機・配分電盤・制御盤 付属品キー2本 材質本体:ステンレス鋼板(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒、キー:黄銅板 質量(g)250 表面処理本体:光沢バレル研磨、シリンダー錠部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi) TAK80
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

アームを反時計回りに回すとラッチがはずれ、ラッチの向きを変えられます。 ラッチの長さがアジャスト可能です。(10~20mm) ロッドのジョイントは、リンケージブッシュによりワンタッチでできます。
用途特装車などの引戸、シャッター 材質ラッチ:ステンレス鋼材(SUS303) 材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304)、冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード21675
1個
3,093 税込3,402
当日出荷

ワンタッチで閉扉できます。 アームを回転させてラッチの長さを調整できます。 アームを反時計回りに回すとラッチがはずれ、ラッチの向きを変えられます。
用途特装車・コンテナー・バスのトランクルーム・建設機械 材質ラッチ:ステンレス鋼材(SUS303) 材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード21702
1個
2,868 税込3,155
4日以内出荷

鍵を時計方向へ30°回転するとラッチが10mm作動し ます。鍵は内部のばねの力で自動的に抜差しできる位置へ復帰します。 ワンタッチで施錠できます。 キャップ付で防塵・防滴効果が得られます。
用途交換機・制御盤 付属品キー2本 材質シリンダ:快削黄銅棒(C3602BD) 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 材質(キャップ)亜鉛合金(ZDC) 材質(キー)黄銅板(BSP) 表面仕上げシリンダー錠部:クロムめっき(MBCr)、本体:光沢バレル研磨、キャップ:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi) 300
1個
2,855 税込3,141
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)