100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込み式なので、表面からの出っぱりが少なくてすみます。 ワンタッチで装着できます。
用途鋼製キャビネットの蓋止め 材質冷間圧延綱板(SPCC) 適合板厚(mm)0.8~1 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード22252
1個
45 税込50
当日出荷

UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2) 質量(g)1.23 寸法H(mm)10.3 適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2 寸法D1(Φmm)23.2 寸法D2(Φmm)18.8 寸法D3(Φmm)19
1個
24 税込26
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉 材質(羽根)ABS樹脂 材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304) 質量(g)1.5
1個
96 税込106
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉 材質(羽根)ABS樹脂 材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304) 質量(g)1
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-160-A-TAK60) A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。 左右兼用型、止め金を裏返すと左右の入替えができます。
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
1,461 税込1,607
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
56 税込62
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 全体にアールがついたソフトデザイン パネル穴明け寸法はA-240と同じです。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
1,406 税込1,547
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)小型バーロック
電気を使わず、鍵により機器の誤作動を防ぐ安全装置です。 ロックボルトを差込むとワンタッチでロックします。 キーで解錠すると、ロックボルトが飛び出します。 6,500通りの鍵違いが製作できます。 マスターシステムの組込みができます。 C-289-3と組合せて使用できます。
用途小型ボックスの蓋止め 付属品キー2本 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、錠前/快削黄銅棒(C3604BD)、ロックボルト/機械構造用炭素鋼鋼材(S15C)、チェーン/黄銅線材、取付け板/冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr)、錠前/ニッケルめっき(MBNi)、ロックボルト/ニッケルめっき(MFNi)、チェーン/クロムめっき(MBCr)、取付け板/亜鉛めっきクロメート処理
1個
5,622 税込6,184
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒンジの倒れ防止機能付。 配電盤・分電盤の中板(化粧板)の高さを自由に調整できます。 ヒンジピンが抜差しタイプで中板(化粧板)の取外しが簡単です。
用途配分電盤・制御盤・点検口 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 付属品E型止め輪 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
933 税込1,026
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雨水や粉塵から錠前部を保護するため防塵キャップを標準装備。 軟質性ゴム成形の凸型パッキンを採用。密着性が向上しました。 取付け板に仮止めボスを設け、作業性が向上しました。 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 パネル穴明け寸法はA-160・A-240シリーズと互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤・情報盤・通信機器用ラック 材質ポリアミド(PA6-GF30) 付属品取付け板・止め金(AC-25-E-4)・ビスセット・キー2本 標準色ブラック 表面仕上げシボ仕上
1個
2,039 税込2,243
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ機構(ロック時オートロック) 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂(難燃性)を使用しています。 防水タイプ(ダブルOリング・凸型シートパッキン使用) 軟質性ゴムの凸型成型パッキンを採用。密着性が向上しました。 取付け板は、ワンタッチで仮止めができ、作業性が向上しました。 パネル穴明け寸法は、A-480-1・A-490-1と互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途大型キュービクル/制御盤・通信機器用ラックなど 付属品取付け板・止め金:AC-25-E-1・ビスセット・キー2本 材質ポリアミド(PA66-GF25) 質量(g)441 標準色ブラック 最大適合板厚(mm)3.2 表面仕上げシボ仕上(意匠面) 番号:0200 タキゲンコード4391
1個
2,650 税込2,915
4日以内出荷

左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本(030)・ビスセット・専用止め金 表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr) No.030
1個
1,669 税込1,836
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
1個
2,720 税込2,992
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

傷防止パーツ付の為、ハンドルケースや筐体に傷を付けない構造です。 仮止め用パーツにより、取付け作業がスムーズです。 取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型
用途キュービクル・配電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本(鍵付きのみ) 最大適合板厚(mm)2.5 表面仕上げシルバー塗装
1個
1,624 税込1,786
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パネル穴明け寸法は各種コインロックと互換性があります。(Φ19.5×16) 止め金が本体に付いた状態で取付けが行えます。(板厚2.5mmまで) コンパクトタイプの軽量ハンドルです。 本体後部の止め金と回転カムの組込方向により左右組替が可能です。
用途点検口・小型扉 付属品キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 最大適合板厚(mm)5 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 タキゲンコード23635
1個
1,531 税込1,684
当日出荷

パネル穴明け寸法は各種コインロックと互換性があります。(Φ19.5×16) 止め金が本体に付いた状態で取付けが行えます。(板厚2.5mmまで) コンパクトタイプの軽量ハンドルです。 本体後部の止め金と回転カムの組込方向により左右組替が可能です。
用途点検口・小型扉 付属品キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 最大適合板厚(mm)5 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 TAK60 タキゲンコード23680
1個
1,758 税込1,934
5日以内出荷

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用 ワンタッチで仮止めができ、作業性が向上しました。 パネル穴明け寸法はA-160・A-240シリーズと互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤 材質ポリアミド(PA6-GF30) 付属品止め金・ビスセット・キー2本 標準色ブラック 最大適合板厚(mm)2.3 TAK60
1個
1,744 税込1,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品ビスセット・専用止め金 表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)
1個
958 税込1,054
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用 取付け時、ワンタッチで仮止めができ作業性が向上しました。 樹脂製のため288gと軽量です。 左右兼用型
用途情報盤・通信機器用ラック・配分電盤・制御盤 材質ポリアミド(PA6-GF30) 付属品止め金・ビスセット・キー2本 質量(g)288 適合板厚(mm)0.8~2.3 標準色ブラック
1個
3,400 税込3,740
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュスライド式ピンタンブラーTAK40の採用により、錠前部分がコンパクトに収まり、パネル面の内外ともにスペースが有効に利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、作業性が向上しました。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品止め金・キー2本・ビスセット ブラック 質量(g)427 適合板厚(mm)0.5~3.2 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 TAK40 タキゲンコード03649
1個
4,835 税込5,319
4日以内出荷

左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・ビスセット・専用止め金 適合板厚(mm)0.6~2.5 表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr) 30
1個
1,180 税込1,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体に止め金をセットした状態で簡単に取付け可能 120°キー回転で施錠時のみの抜差しタイプ スムーズなリバーシブルキー構造 標準品は右開き用にセットされています。(左開き用にご使用の際はお問合せください。)
用途自動販売機・E.C.R・エレベーター・各種機器 付属品キー2本・止め金
1個
1,114 税込1,225
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

傷防止パーツ付のため、ハンドルケースや筐体に傷を付けない構造です。 ワンタッチで仮止めができ取付け作業がスムーズです。 A-481N-4・5、A-481-F-4・5、日東工業K.K.製H-83・84・86とパネル穴明けに互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。) ハイセキュリティ錠前TAKシリーズに組換えできます。(特注)
用途キュービクル・配電盤・制御盤 仕様施錠忘れ防止:インジケーター 材質亜鉛合金(ZDC) 最大適合板厚(mm)2.3 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) 番号:TAK60
1個
3,500 税込3,850
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傷防止パーツ付の為、ハンドルケースや筐体に傷を付けない構造です。 ワンタッチで仮止めができ取付け作業がスムーズです。 A-481N-4・5、A-481-F-4・5、日東工業K.K.製H-83・84・86とパネル穴明けに互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。) ハイセキュリティ錠前TAKシリーズに組換えできます。(特注)
用途キュービクル・配電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 最大適合板厚(mm)2.3 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付け面から止め金までの奥行13~~22mmの超薄型 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板
1個
2,341 税込2,575
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
57 税込63
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ハンドルと止め金が直結され強制回転でき筐体の歪みによる作動不良がありません。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 仕様本品専用止め金 付属品キー2本・ビスセット・専用止め金 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) パネル穴あけ寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤
1個
1,927 税込2,120
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)止め金
2点締め用の止め金です。
用途ハンドルの止め金 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
69 税込76
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

止め金押えスプリング付 左右兼用型
用途屋外配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品大ナット・ビスセット 61
1個
1,182 税込1,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボタンを強く押すことによりハンドルが強制的に押出さ れる機構が採用されています。 パネル面から止め金まで11.5mmの超薄型 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・ビスセット・専用止め金 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
3,317 税込3,649
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)アルミガンロックII
L型ガードのローコストタイプです。 錠前はフロントガードの底部に組み込まれているため錠前部のドリル破壊などのいたずらを防止します。 設置後でも錠前の交換はドライバー1本で行なえます。 ワンタッチ施錠で施錠忘れがありません。 右用です。 日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。
用途自動販売機・各種機器 付属品キー2本・台座・取付け板・六角穴付止めねじ・ナット・S.W. 材質本体/アルミニウム合金(ADC)、シリンダー錠部/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P) 表面仕上げ本体/焼付塗装(シルバーメタリック)、シリンダー錠部/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
1個
10,119 税込11,131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)平面ハンドル
止め金はカジリ防止タイプを標準装備 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。) パネル穴明け寸法はA-240と同じです。
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
特価
2,590 税込2,849
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取付け面から、止め金までの高さ共通タイプ パネル穴あけ寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。 取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤 付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
2,280 税込2,508
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)平面ハンドル
止め金はカジリ防止タイプを標準装備。パネル穴明け寸法はA-240と同じです。左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
1,842 税込2,026
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途に応じて、機種をお選びください。 止め金をセットしたままで取付けが可能です。
用途自動販売機・端末機器・精密機器・計測機器 付属品キー2本・止め金 質量(g)20
1個
2,081 税込2,289
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


TAKIGEN(タキゲン)薄型平面スイングハンドル
エコ商品
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、0200キーからお選びいただけます。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。パネル穴明け寸法はA-160・A-241などのシリーズと互換性があります。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤 付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー4本 材質亜鉛合金(ZDC) 保護等級IPX5(A-464-1/2/3) キー番号TAK55・0200 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
2,232 税込2,455
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

止め金はカジリ防止タイプを標準装備 パネル穴明け寸法はA-240と同じです。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品ビスセット・専用止め金 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) なし
1個
2,038 税込2,242
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)