25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンルーム用としてB-67-2の摺動部に樹脂ブッシュを組込みました。 取付けにB-67-2と互換性があります。 樹脂ブッシュはPOM(ポリアセタール)摺動グレードを使用しています。 ヒンジピンはSUS303を使用しています。 左型
用途クリーンルーム用蝶番 材質アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げシルバーメタリック塗装 タキゲンコード13012
1個
1,047 税込1,152
4日以内出荷

クリーンルーム用としてB-67-2の摺動部に樹脂ブッシュを組込みました。 取付けにB-67-2と互換性があります。 樹脂ブッシュはPOM(ポリアセタール)摺動グレードを使用しています。 ヒンジピンはSUS303を使用しています。 右型
用途クリーンルーム用蝶番 材質アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げシルバーメタリック塗装 タキゲンコード13013
1個
1,047 税込1,152
4日以内出荷

樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 軸はステンレス製です。
用途デザイン性を求める各種筐体 材質(本体)アルミニウム合金(ADC) 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 材質(ブッシュ)ポリアセタール(POM) 表面仕上げニッケルめっき(MANi)
1個
659 税込725
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

樹脂ブッシュを使用して、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているので耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。 左右兼用型です。
用途デザイン性を求める各種筐体 材質本体/アルミニウム合金押出材(A6061)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ/ポリアセタール(POM) 表面仕上げアルマイト処理
1個
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 軸はステンレス製です。 右型・左型(本図・写真共右型です)
用途デザイン性を求める各種筐体 材質本体/アルミニウム合金(ADC)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ/ポリアセタール(POM) 表面仕上げニッケルめっき(MANi) 長さ(mm)80 ねじ径穴あき
1個
749 税込824
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているので耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。 右用・左用(本図は右用です)
用途デザイン性を求める各種筐体 材質本体 / アルミニウム合金押出材(A6N01)、軸 / ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ / ポリアセタール(POM) 表面仕上げアルマイト処理
1個
489 税込538
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

B-78-Aと取付けピッチが同じです。 軸部に樹脂ブッシュを使用しているため、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているため、耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。
用途クリーンルーム用蝶番 材質アルミニウム合金押出材(A6063S) 質量(g)88 寸法L1(mm)95 寸法t(mm)3.5 寸法D(Φmm)11 寸法L2(mm)90 寸法W(mm)60 寸法H1(mm)11.5 寸法d1(Φmm)10.5 寸法d2(Φmm)5.3 寸法H2(mm)6 寸法P1(mm)38 寸法P2(mm)35 寸法P3(mm)35 寸法P4(mm)- 表面仕上げアルマイト処理 タキゲンコード13293
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器 材質アルミニウム合金押出材(A6N01S) 質量(g)280 表面仕上げアルマイト処理 寸法α(°)280 タキゲンコード12792
1個
1,350 税込1,485
4日以内出荷

B-78-Aと取付けピッチが同じです。 軸部に樹脂ブッシュを使用しているため、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているため、耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。
用途クリーンルーム用蝶番 材質アルミニウム合金押出材(A6063S) 質量(g)97 寸法L1(mm)105 寸法t(mm)3.5 寸法D(Φmm)11 寸法L2(mm)100 寸法W(mm)60 寸法H1(mm)11.5 寸法d1(Φmm)10.5 寸法d2(Φmm)5.3 寸法H2(mm)6 寸法P1(mm)38 寸法P2(mm)26 寸法P3(mm)26 寸法P4(mm)26 表面仕上げアルマイト処理 タキゲンコード13294
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

B-78-Aと取付けピッチが同じです。 軸部に樹脂ブッシュを使用しているため、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているため、耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。
用途クリーンルーム用蝶番 材質アルミニウム合金押出材(A6063S) 質量(g)56 寸法L1(mm)80 寸法t(mm)3 寸法D(Φmm)10 寸法L2(mm)75 寸法W(mm)50 寸法H1(mm)10.5 寸法d1(Φmm)8.5 寸法d2(Φmm)4.3 寸法H2(mm)5.5 寸法P1(mm)30 寸法P2(mm)27 寸法P3(mm)27 寸法P4(mm)- 表面仕上げアルマイト処理 タキゲンコード13292
1個
899 税込989
4日以内出荷

軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器 材質アルミニウム合金押出材(A6N01S) 質量(g)280 表面仕上げアルマイト処理 寸法α(°)280 タキゲンコード12793
1個
1,182 税込1,300
4日以内出荷

軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器 材質アルミニウム合金押出材(A6N01S) 質量(g)280 表面仕上げアルマイト処理 寸法α(°)280 タキゲンコード12794
1個
1,125 税込1,238
4日以内出荷

軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器 材質アルミニウム合金押出材(A6N01S) 質量(g)290 表面仕上げアルマイト処理 寸法α(°)290 寸法M5 タキゲンコード12712
1個
1,799 税込1,979
4日以内出荷

軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器 材質アルミニウム合金押出材(A6N01S) 質量(g)84 寸法θ°290 表面仕上げアルマイト処理 タキゲンコード12711
1個
2,193 税込2,412
4日以内出荷

軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器 材質アルミニウム合金押出材(A6N01S) 質量(g)101 寸法θ°290 表面仕上げアルマイト処理 タキゲンコード12710
1個
2,586 税込2,845
4日以内出荷

軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器 材質アルミニウム合金押出材(A6N01S) 質量(g)175 寸法θ°320 表面仕上げアルマイト処理 タキゲンコード13004
1個
2,811 税込3,092
4日以内出荷

軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器 材質アルミニウム合金押出材(A6N01S) 質量(g)280 表面仕上げアルマイト処理 寸法α(°)280 タキゲンコード12791
1個
1,406 税込1,547
4日以内出荷

軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため、抜差、回転動作はスムーズで、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームで使用する制御盤等 材質アルミニウム合金押出材(A6N01S) 表面仕上げアルマイト処理
1個
979 税込1,077
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)リフト式抜差し蝶番
開扉すると自動的にせり上がり、開角度90°以内では自重により閉扉します。 カムを組換えることにより、せり上がりの位置を90°変更できます。 慴動部に樹脂ブッシュ(カム)を使用していますので、金属粉が出にくい構造です。 B-67-3と取付けに互換性があります。
用途医療用機器・小型密閉扉 材質カム:ポリアセタール(POM) 材質(本体)アルミニウム合金(ADC) 標準色つや消しブラック 表面仕上げ焼付け塗装
1個
863 税込949
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリングの作動により、所定位置でストップします。 スプリングを使用しているため、ガスもれの心配がありません。取付けの方向性がありません。 蓋重量の軽減用としても利用できます。 摺動部に樹脂ブッシュを使用しているため摩耗による金属紛の発生を抑えられます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途工作機械・測定機器・クリーンルーム内の機器 材質シリンダー・ロッド/ステンレス(SUS304)、ブッシュ/ポリアセタール(POM) 表面仕上げシリンダー/バフ研磨、ロッド・エンドキャップ/バレル研磨 タキゲンコード13215
1個
5,005 税込5,506
4日以内出荷

樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。 ステンレス製ですので耐食性に優れています。
用途特装車・コンテナー車・バン車等のパイプガイド 適合FA-1825N 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)185 適合パイプ径(Φmm)34 材質(軸受)ポリアミド6(PA6) タキゲンコード60763
1個
1,758 税込1,934
4日以内出荷

樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。 ステンレス製ですので耐食性に優れています。
用途特装車・コンテナー車・バン車等のパイプガイド 適合FA-1820-1 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)115 適合パイプ径(Φmm)27.2 材質(軸受)ポリアミド6(PA6) タキゲンコード60293
1個
1,237 税込1,361
4日以内出荷

樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。 ステンレス製ですので耐食性に優れています。
用途特装車・コンテナー車・バン車等のパイプガイド 適合FA-1820-1 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)220 適合パイプ径(Φmm)27.2 材質(軸受)ポリアミド6(PA6) タキゲンコード60292
1個
1,744 税込1,918
4日以内出荷

樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。 ステンレス製ですので耐食性に優れています。
用途特装車・コンテナー車・バン車等のパイプガイド 適合FA-1820-2 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)115 適合パイプ径(Φmm)21.7 材質(軸受)ポリアミド6(PA6) タキゲンコード60294
1個
1,237 税込1,361
4日以内出荷

軸部にスラストベアリングを使用しており、摩耗による金属粉の発生を抑えます。 摺動部にはフッ素樹脂を使用しているため、耐摩耗性・耐熱性・アウトガス対策に効果的です。 表面処理は鏡面バフ研磨のため、浮遊塵の付着を抑えます。 ステンレス製で耐食性に優れています
用途クリーンルーム内の制御盤・計測機器・医療機器 材質羽根・シャフト/ステンレス(SUS304)、ブッシュ/フッ素樹脂(PFA)、ベアリング/ステンレス・黄銅 表面仕上げ羽根/鏡面バフ研磨 タキゲンコード13213
1個
5,847 税込6,432
4日以内出荷