錠前は操作性に優れた防塵シャッター付リバーシブルキーTAK60を標準装備
耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用しています。
樹脂製のため軽量です。
左右兼用型
用途薬品保管庫・精密医療機器制御盤など
付属品ビスセット・キー2本
適合板厚(mm)0.8~1.6
表面仕上げシボ仕上(意匠面)
鍵番号:TAK60
塗装面の保護。
振動によるビビリ音の防止。
AC-25-E-C(652ページ)と比較して薄型です。
止め金にワンタッチで装着できます。
止め金に加工をする必要がありません。
用途制御盤・配電盤
材質ポリプロピレン(PP)
標準色ホワイト
タキゲンコード04449
1個
¥40
税込¥44
当日出荷
塗装面の保護
振動によるビビリ音の防止
用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器
材質ポリアセタール(POM)
標準色ブラック
ワンタッチ機構(ロック時オートロック)
耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂(難燃性)を使用しています。
防水タイプ(ダブルOリング・凸型シートパッキン使用)
軟質性ゴムの凸型成型パッキンを採用。密着性が向上しました。
取付け板は、ワンタッチで仮止めができ、作業性が向上しました。
パネル穴明け寸法は、A-480-1・A-490-1と互換性があります。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途大型キュービクル/制御盤・通信機器用ラックなど
付属品取付け板・止め金:AC-25-E-1・ビスセット・キー2本
材質ポリアミド(PA66-GF25)
質量(g)441
標準色ブラック
最大適合板厚(mm)3.2
表面仕上げシボ仕上(意匠面)
鍵番号:0200
タキゲンコード4391
1個
¥2,650
税込¥2,915
4日以内出荷
塗装面の保護。
振動によるビビリ音の防止。
AC-25-E-C(652ページ)と比較して薄型です。
止め金にワンタッチで装着できます。
止め金に加工をする必要がありません。
用途制御盤・配電盤
材質ポリプロピレン(PP)
標準色ホワイト
タキゲンコード04448
1個
¥40
税込¥44
4日以内出荷
塗装面の保護
振動によるビビリ音の防止
用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器
材質ポリアセタール(POM)
質量(g)5
寸法W1(mm)25.2
寸法W2(mm)25
標準色ブラック
寸法t1(mm)3.2
寸法t2(mm)1.5
タキゲンコード04000
1個
¥40
税込¥44
当日出荷
塗装面の保護
振動によるビビリ音の防止
用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器
材質ポリアセタール(POM)
質量(g)5
寸法W1(mm)24.2
寸法W2(mm)24
標準色ブラック
寸法t1(mm)3.2
寸法t2(mm)1.5
タキゲンコード04002
1個
¥40
税込¥44
4日以内出荷
塗装面の保護
振動によるビビリ音の防止
用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器
材質ポリアセタール(POM)
質量(g)5
寸法W1(mm)25.2
寸法W2(mm)25
標準色ブラック
寸法t1(mm)3.3
寸法t2(mm)2.4
タキゲンコード04001
1個
¥40
税込¥44
4日以内出荷
塗装面の保護
振動によるビビリ音の防止
用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器
材質ポリアセタール(POM)
質量(g)5
寸法W1(mm)24.2
寸法W2(mm)24
標準色ブラック
寸法t1(mm)2.3
寸法t2(mm)2.4
タキゲンコード04003
1個
¥40
税込¥44
4日以内出荷
任意の角度で扉を保持します。
外形は突起のないすっきりとした平蝶番タイプ。
樹脂の摩擦を利用しているため、金属粉・異音は発生しません。
用途事務機器・家具・制御盤
材質(羽根)ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)0~40
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60)
ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3)
左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用
ワンタッチで仮止めができ、作業性が向上しました。
パネル穴明け寸法はA-160・A-240シリーズと互換性があります。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤
材質ポリアミド(PA6-GF30)
付属品止め金・ビスセット・キー2本
標準色ブラック
最大適合板厚(mm)2.3
鍵TAK60
ステンレス製で耐食性に優れています。(AC-1025-SA)
3ヶ所の止め金により確実な締込みが行えます。
止め金の先端に樹脂コーティング(ポリアミド12)が施されているためパネルを痛めず動きもスムーズです。
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス製で耐食性に優れています。(AC-1025-SA)
3ヶ所の止め金により確実な締込みが行えます。
止め金の先端に樹脂コーティング(ポリアミド12)が施されているためパネルを痛めず動きもスムーズです。
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器
材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)
質量(g)84
寸法θ°290
表面仕上げアルマイト処理
タキゲンコード12711
1個
¥2,193
税込¥2,412
4日以内出荷
軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器
材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)
質量(g)101
寸法θ°290
表面仕上げアルマイト処理
タキゲンコード12710
1個
¥2,586
税込¥2,845
4日以内出荷
軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器
材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)
質量(g)175
寸法θ°320
表面仕上げアルマイト処理
タキゲンコード13004
1個
¥2,811
税込¥3,092
4日以内出荷
軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器
材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)
質量(g)280
表面仕上げアルマイト処理
寸法α(°)280
タキゲンコード12791
1個
¥1,406
税込¥1,547
4日以内出荷
板厚8.5~10mmの厚手の扉に装着できます。
振動・衝撃などに強いスナッチロック式平面ハンドルです。
ソフトな操作でワンアクション開閉
耐久性に優れた樹脂です。
用途建設機械・特装車・制御盤・食品機械
材質本体/AAS樹脂、ケース/冷間圧延鋼板(SPCC)
付属品キー2本・取付け板・受座
質量(g)420
適合板厚(mm)8.5~10
標準色ブラック
鍵K240
タキゲンコード02004
1個
¥3,703
税込¥4,073
6日以内出荷
小扉用に開発された軽量型ハンドル
スムーズ操作とソフトデザインで多種多様のボックスにマッチ
樹脂製で悪条件でも錆びず美観を損ねません。
取付けはプッシュインタイプで簡単です。
用途各種小扉・制御盤・点検口
適合板厚(mm)1.0・1.6・2.0・2.3
軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器
材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)
質量(g)280
表面仕上げアルマイト処理
寸法α(°)280
タキゲンコード12792
1個
¥1,350
税込¥1,485
4日以内出荷
軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器
材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)
質量(g)280
表面仕上げアルマイト処理
寸法α(°)280
タキゲンコード12793
1個
¥1,182
税込¥1,300
4日以内出荷
軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器
材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)
質量(g)280
表面仕上げアルマイト処理
寸法α(°)280
タキゲンコード12794
1個
¥1,125
税込¥1,238
4日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用
取付け時、ワンタッチで仮止めができ作業性が向上しました。
樹脂製のため288gと軽量です。
左右兼用型
用途情報盤・通信機器用ラック・配分電盤・制御盤
材質ポリアミド(PA6-GF30)
付属品止め金・ビスセット・キー2本
質量(g)288
適合板厚(mm)0.8~2.3
標準色ブラック
筐体内に溜まった水を排出します。
Oリングを内蔵し、緩み防止と取付け穴の止水性があります。
筐体内外の温度差が減少し、結露による水溜まりを防止します。
用途小型配電盤・制御盤
材質AES樹脂
質量(g)4.7
パネル穴径(Φmm)20.2
1個
¥222
税込¥244
欠品中
軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため、抜差、回転動作はスムーズで、摩耗による金属粉の発生がありません。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームで使用する制御盤等
材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)
表面仕上げアルマイト処理
ハイセキュリティ錠前TAK70を2個内蔵し、様々な設定が行えます。
標準設定は、どちらかの錠前を解錠するとハンドル操作が可能になります。
その他に、両方の錠前を解錠するとハンドル操作が可能になる設定などあります。詳細はお問合せください。
耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用しています。
樹脂製のため軽量です。
左右兼用型
用途薬品保管庫・精密医療機器制御盤・サーバーラック
材質ポリアミド(PA66-GF25)
付属品ビスセット・TAK70・TAK7199各2本
適合板厚(mm)0.8~2.3
表面仕上げシボ仕上(意匠面)
タキゲンコード04262
1個
¥3,060
税込¥3,366
4日以内出荷
符号(ダイヤル)の暗証番号を合せるだけで解錠でき、子鍵を管理する必要はありません。
ハイセキュリティ錠前TAKシリーズを内蔵しておりキーでも解錠できます。個別対応と総合管理者とのマスターシステムに有効です。
符号は0~9の4桁で、10,000通りの組合せが可能です。
暗証番号の変更はレバー操作一つで簡単に行えます。
取付け時、ワンタッチで仮止めができ作業性が向上しました。
耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用
樹脂製のため軽量です。
左右兼用型
用途情報盤・通信機器用ラック・配分電盤・制御盤
付属品止め金・ビスセット・キー2本
材質ポリアミド(PA6-GF30)
質量(g)305
標準色ブラック
タキゲンコード3569
1個
¥4,847
税込¥5,332
5日以内出荷
軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器
材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)
質量(g)290
表面仕上げアルマイト処理
寸法α(°)290
寸法M5
タキゲンコード12712
1個
¥1,799
税込¥1,979
4日以内出荷
軸部にスラストベアリングを使用しており、摩耗による金属粉の発生を抑えます。
摺動部にはフッ素樹脂を使用しているため、耐摩耗性・耐熱性・アウトガス対策に効果的です。
表面処理は鏡面バフ研磨のため、浮遊塵の付着を抑えます。
ステンレス製で耐食性に優れています
用途クリーンルーム内の制御盤・計測機器・医療機器
材質羽根・シャフト/ステンレス(SUS304)、ブッシュ/フッ素樹脂(PFA)、ベアリング/ステンレス・黄銅
表面仕上げ羽根/鏡面バフ研磨
タキゲンコード13213
1個
¥5,847
税込¥6,432
4日以内出荷
用途キュービクル・配電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品専用止め金・取付け板・ビスセット
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバー)
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM4
付属品S.W.・ナット
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)3
種類丸形
寸法L1(mm)12
寸法D1(Φmm)15
寸法D2(Φmm)8
寸法L2(mm)8
寸法L3(mm)2
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM4
表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)
取付長(mm)10
タキゲンコード1368
材質(取付部)快削黄銅棒(C3604BD)
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM4
種類丸形
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)11
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)6
取付部めねじ
ねじの呼びM4
取付長(mm)6
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
A-464-1と同じパネル穴明け寸法で、取付け可能です。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤
仕様適用南京錠:弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80 1276ページ他)
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)514
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
鍵鍵なし
タキゲンコード4715
1個
¥4,306
税込¥4,737
5日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-303-TAK60)
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
ワンタッチロック方式ですので施錠忘れがありません。(鍵付き)
左右兼用型
用途小型制御盤・計測機器
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM4
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)5
種類丸形
寸法L1(mm)20
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)9
寸法L2(mm)10
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM4
表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)
取付長(mm)20
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
強力な粘着剤により容易に貼付けできます。
止め金、ロッドの接触面を保護します。
用途配電盤・分電盤・制御盤
材質ステンレス箔(SUS)合成樹脂系粘着剤付き
質量(g)18.5/10枚
引張強度(N/mm)270/10
伸び(%)10
粘着力(N/10mm)13.7
タキゲンコード04465
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM8
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)21
種類丸形
寸法L1(mm)25
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)13
寸法L2(mm)12
取付部おねじ(段付)
標準色ブラック
ねじの呼びM8
表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)
取付長(mm)25
タキゲンコード1446
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
南京錠(弦径Φ6)で施錠できるため、二重施錠が可能です。
A-464-1と同じパネル穴明け寸法で、取付け可能です。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤
仕様適用南京錠:弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80 1276ページ他)
付属品止め金:AC-1025-E-1・取付け板・ビスセット
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)514
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
鍵番号:0200
タキゲンコード4714
1個
¥4,614
税込¥5,075
4日以内出荷
キャビネット工業会(CA-G02)「ハンドルの要求品質」に準拠しているハンドルです。
取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型です。
平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配電盤・制御盤
付属品専用止め金・取付け板・ビスセット
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバー)
関連キーワード
1
2
3
次へ