ステンレス製で耐食性に優れています。
クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。
専用キー以外での解錠は困難です。
化粧座金を使用し、2通りの止め金の取付け位置が選べます。
用途消防設備・防災設備・小型点検口・工作機械
材質クロムめっき(MZCr)
質量(g)90
表面仕上げ専用キー・化粧座金各1個
タキゲンコード20499
1個
¥1,095
税込¥1,205
4日以内出荷
クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。
コイン・ドライバー等で簡単に開閉操作が行えます。
用途消防設備・防火設備・小型点検口・工作機械
質量(g)60
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
閉扉時は扉を押すだけのワンタッチラッチ式です。
左右兼用型
用途各種ボックスの扉・点検口扉
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品大ナット
質量(g)128
最大適合板厚(mm)6
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
鍵0061・0062
タキゲンコード01209
1個
¥1,631
税込¥1,794
4日以内出荷
クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。
コイン・ドライバー等で簡単に開閉操作ができます。
用途消防設備・防災設備・小型点検口・工作機械・車両
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード24387
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
リッドや小扉のワンタッチロックに最適
スナッチロックタイプなので耐振動性に優れています。
押ボタンにカギが内蔵されています。
用途バス・トラックのリッド・点検口
付属品キー2本
材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ボタン/亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード21529
1個
¥3,374
税込¥3,711
6日以内出荷
パネル穴明け寸法は各種コインロックと互換性があります。(Φ19.5×16)
止め金が本体に付いた状態で取付けが行えます。(板厚2.5mmまで)
コンパクトタイプの軽量ハンドルです。
本体後部の止め金と回転カムの組込方向により左右組替が可能です。
用途点検口・小型扉
付属品キー2本
材質亜鉛合金(ZDC)
最大適合板厚(mm)5
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
タキゲンコード23635
1個
¥1,531
税込¥1,684
当日出荷
リッドや小扉のワンタッチロックに最適
スナッチロックタイプなので耐振動性に優れています。
用途バス・トラックのリッド・点検口
材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ボタン/亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード21530
1個
¥2,306
税込¥2,537
当日出荷
4つのダイヤル番号に設定された暗証番号に合せることで解錠できます。
任意の暗証番号に設定できます。
暗証番号の設定数は10,000通りです。
暗証番号は専用のチェンジキー(C-1556-K)で変更する為に通常操作時に誤って番号が変ることはありません。
専用のゴムキャップもあります。ダイヤル部に異物が侵入するのを防ぎます。
用途フェンス、門扉、点検口
材質快削黄銅棒(C3604BD)
表面仕上げニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード24275
1個
¥1,132
税込¥1,245
欠品中
パネル穴明け寸法は各種コインロックと互換性があります。(Φ19.5×16)
止め金が本体に付いた状態で取付けが行えます。(板厚2.5mmまで)
コンパクトタイプの軽量ハンドルです。
本体後部の止め金と回転カムの組込方向により左右組替が可能です。
用途点検口・小型扉
付属品キー2本
材質亜鉛合金(ZDC)
最大適合板厚(mm)5
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
鍵TAK60
タキゲンコード23680
1個
¥1,758
税込¥1,934
5日以内出荷
小扉用に開発された軽量型ハンドル
スムーズ操作とソフトデザインで多種多様のボックスにマッチ
樹脂製で悪条件でも錆びず美観を損ねません。
取付けはプッシュインタイプで簡単です。
用途各種小扉・制御盤・点検口
適合板厚(mm)1.0・1.6・2.0・2.3
ステンレス製で耐食性に優れています。
ディテントボール入りでクリック感のある確実な操作感が得られます。
マイナスドライバーなどで簡単に開閉操作ができます。
用途消防設備・防災設備・小型点検口
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード22212
1個
¥4,987
税込¥5,486
当日出荷
マイナスドライバー等で簡単に開閉操作ができます。
施錠時と解錠時にロック機構が働いて、止め金が動くのを防止します。施・解錠は中央部を押してから動かしてください。
止め金をセットしたままで、取付けが可能です。
用途振動機器・車両・工作機械・小型点検口・分電盤
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
ワンタッチで開閉ができ取付けも簡単にできます。
小型タイプのラッチ式平面ハンドルです。
用途配分電盤・制御盤・点検口
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)22
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード03075
1個
¥258
税込¥284
4日以内出荷
錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルTAK80タイプを装備。
ステンレス製で耐食性に優れています。
解錠状態では鍵は固定され鍵を抜くことはできません(施錠忘れ防止)。
用途大型フェンス・点検口
付属品キー2本
材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、錠前部:快削黄銅棒(C3604BD)
表面処理本体:ヘアライン仕上、吊金:バレル研磨、錠前部:クロムめっき(MBCr)
ロックキー式
材質(吊)ステンレス鋼棒(SUS304)
鍵違い数最大11万8000通
クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。
別売の六角レンチキー(キーNo.040)または市販の六角レンチ(呼び6)で施解錠が行えます。
自動販売機基準錠前と取付けに互換性が得られます。
用途消防設備・防火設備・小型点検口
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード23820
1個
¥810
税込¥891
当日出荷
クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。
コイン・ドライバーなどで簡単に開閉操作ができます。
止め金を付けたままで、六角ナットの脱着ができます。
用途消防設備・防災設備・小型点検口・工作機械などの修理口
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)16
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード22631
1個
¥556
税込¥612
欠品中
非常脱出装置付で表側より施錠された時でも内側より開きます。
鍵なしタイプはコインで簡易施錠できます。
従来品のハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。
用途配分電盤・制御盤・点検口
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本・ビスセット・止め金
適合板厚(mm)0.6~2.5
表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)
鍵555
ステンレス製で耐食性に優れています。
クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。
専用キー以外での解錠は困難です。
化粧座金を使用し、2通りの止め金の取付け位置が選べます。
用途消防設備・防災設備・小型点検口・工作機械
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)95
表面仕上げバフ研磨
タキゲンコード22775
1個
¥8,996
税込¥9,896
4日以内出荷
錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。
TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。
直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
用途大型フェンス・点検口
材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、弦/ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部/快削黄銅棒(C3604BD)、防塵キャップ/エチレンプロピレンゴム(EPDM)
付属品キー2本
表面仕上げ本体/電解研磨、弦/バレル研摩、錠前部/クロムめっき(MBCr)
錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。
TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。
直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
用途大型フェンス・点検口
錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。
TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。
直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
用途大型フェンス・点検口
材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS304)
材質弦:ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部:快削黄銅棒(C3604BD)
付属品キー2本
材質(キャップ)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
鍵違い数(最大)11万8000通り
表面仕上げ本体:電解研磨、弦:バレル研摩、錠前部:クロムめっき(MBCr)
タキゲンコード23949
1個
¥787
税込¥866
7日以内出荷
錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。
TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。
直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
用途大型フェンス・点検口
付属品キー2本
材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、弦/ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部/快削黄銅棒(C3604BD)、防塵キャップ/エチレンプロピレンゴム(EPDM)
鍵違い数11万8000通り
表面仕上げ本体/電解研磨、弦/バレル研摩、錠前部/クロムめっき(MBCr)
タキゲンコード24662
1個
¥675
税込¥743
4日以内出荷
関連キーワード