「真鍮板 3mm」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
パネル面よりの出張りが3mmの薄型タイプ。鍵はリバーシブル
用途各種コンピュータ・電源装置
付属品キー2本
質量(g)59
本体に止め金をセットした状態で簡単に取付け可能
120°キー回転で施錠時のみの抜差しタイプ
スムーズなリバーシブルキー構造
標準品は右開き用にセットされています。(左開き用にご使用の際はお問合せください。)
用途自動販売機・E.C.R・エレベーター・各種機器
付属品キー2本・止め金
レバーを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める場合はワンタッチで閉まります。
薄型で、パネル面に直付けで使用できます。
用途分電盤・自動販売機・計測機器・コンピュータ・点検口
材質黄銅板(C2680R)
表面仕上げニッケルめっき(MBNi)
クロムめっきをほどこしてあり、装飾性に優れています。
用途計測機器
材質黄銅板(C2801P)
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
用途に応じて、機種をお選びください。
止め金をセットしたままで取付けが可能です。
用途自動販売機・端末機器・精密機器・計測機器
付属品キー2本・止め金
質量(g)20
鍵はリバーシブルタイプ
鍵違いは1500通り
コインロックC-187-3と共通キーで使用できます。
パネル突出し3mmの薄型タイプ
用途各種コンピュータ・電源装置
付属品キー2本
表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
用途ATM・自動販売機・自動券売機・自動改札機・アミューズメント機器
仕様鍵違いのみ(同一番号の設定はありません)
付属品キー2本
材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
特殊ピン配列により豊富な鍵違いが得られます。
用途自動販売機・アミューズメント機器・盗難防止機器
材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
鍵違い数17万7000通り
付属品キー2本・止め金
仕様同一鍵番号・指定番号も製作致します。
サイドバーロック機構によりピッキングなどによる不正解錠は困難
ディテント機構内蔵
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
スムーズなリバーシブルキー構造
用途スイッチボックス・アミューズメント機器・計測器・レジスター・鋼製家具
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)
表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
付属品キー2本・止め金
鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
鍵はリバーシブルタイプ
用途自動販売機・アミューズメント機器・計測器・レジスター
付属品キー2本・止め金
材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)
材質(キー)黄銅板(C3713P)
材質(止具)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)、止め金:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
特殊ピン配列により豊富な鍵違いが得られます。
用途自動販売機・アミューズメント機器・盗難防止機器
仕様同一鍵番号・指定番号も製作致します。
付属品キー2本・止め金
材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
寸法L1(mm)7.7
寸法D1(Φmm)20.5
寸法D2(Φmm)27
寸法L2(mm)35
寸法L3(mm)6
鍵違い数17万7000通り
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
関連キーワード