カテゴリ

  • 機構部品(22)
    • パイプフレーム用部品(22)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(33)
  • TRUSCO(482)
  • ハンマーキャスター(268)
  • ユーエイキャスター(203)
  • ナンシン(114)
  • SUS(エスユーエス)(7)
  • エスコ(105)
  • 東正車輛(46)
  • 金沢車輌(141)
  • 岡本工機(18)
  • サカエ(145)
  • SISIKU(シシク)(95)
  • ヨドノ(76)
  • 東海キャスター(66)
  • テンテキャスター(54)
  • 石川製作所(41)
  • ワコーパレット(38)
  • オークラ輸送機(36)
  • HAMACO(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「自在キャスター 100φ」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重量用自在キャスター(ストッパー付き) TAKIGEN(タキゲン)重量用自在キャスター(ストッパー付き)TAKIGEN(タキゲン)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きいうえ車輪の回転がスムーズです。 弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凸凹のある路面でも安定した走行が得られます。(合成ゴム車)
用途大型・中型の機器・台車・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
ステンレス 自在キャスター(ストッパーなし) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 自在キャスター(ストッパーなし)TAKIGEN(タキゲン)
4,159税込4,575
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
超重量用双輪自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)超重量用双輪自在キャスターTAKIGEN(タキゲン)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
双輪のため回転性能と始動力が向上、また旋回部に特殊ベアリング方式を採用し、より旋回性能を向上させました。
用途大型・中型低速運搬台車表面仕上げ電着塗装(黒色)
ステンレス 自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 自在キャスターTAKIGEN(タキゲン)
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
ステンレス プレス自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)ステンレス プレス自在キャスターTAKIGEN(タキゲン)
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ステンレス製により耐久性・耐摩耗性に優れスムーズな走行が保たれます。(ステンレス車輪) ステンレス製で耐食性に優れています。 車輪径Φ100以上は主軸回転と取付け部旋回が同時にロックできるストッパー付(図とは形状が異なります)で旋回部にベアリングが入っているため重量物でも回転がスムーズです。
用途厨房室などの作業台・台車・ワゴン材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)自在キャスターTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,664税込1,830
1個
4日以内出荷
強力なストッパー付 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
長ねじ自在キャスター(ナット付属) TAKIGEN(タキゲン)長ねじ自在キャスター(ナット付属)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
992税込1,091
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン付属品六角ナット材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
長ねじ自在キャスター(ストッパー付) TAKIGEN(タキゲン)長ねじ自在キャスター(ストッパー付)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,074税込1,181
1個
当日出荷から12日以内出荷
K-415EA・K-415Aはストッパーにより車輪をガッチリ固定します。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン付属品六角ナット材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
プレス大型自在キャスター(S付、Ur車) TAKIGEN(タキゲン)プレス大型自在キャスター(S付、Ur車)TAKIGEN(タキゲン)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
K-500・K-520と組合せて使用できます。
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ウレタンゴム表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
プレス大型自在キャスター(S付、ゴム車) TAKIGEN(タキゲン)プレス大型自在キャスター(S付、ゴム車)TAKIGEN(タキゲン)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から5日以内出荷
K-500・K-520と組合せて使用できます。
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)合成ゴム表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
プレス大型自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)プレス大型自在キャスターTAKIGEN(タキゲン)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
K-500・K-520と組合せて使用できます。
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
重量用自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)重量用自在キャスターTAKIGEN(タキゲン)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
旋回部のボールレース径が大きく、幅広車輪により優れた旋回性、走行安定性を備えています。 ストッパー付は旋回と車輪を同時にトータルロックストッパーの解除はレバー踏込式と優れた操作性を備えています。
用途医療機器・ワゴン材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)ゴム表面仕上げクロムめっき(MFCr)許容荷重(N)1000
帯電防止キャスター(ストッパー付自在車) TAKIGEN(タキゲン)帯電防止キャスター(ストッパー付自在車)TAKIGEN(タキゲン)
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
帯電防止車輪を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。 電気抵抗値は測定値で合成ゴムが1082以下、ウレタンが107~1082です。 耐摩耗性に優れ、ノンカーボン車輪を使用しているので、床の汚れを押さえます(ウレタン車)。
用途電子部品搬送台車、医療機器材質(本体)圧延鋼板(SPC)材質(車輪)ウレタン(UR)、合成ゴム(R)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
帯電防止キャスター(自在車) TAKIGEN(タキゲン)帯電防止キャスター(自在車)TAKIGEN(タキゲン)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
帯電防止車輪を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。 電気抵抗値は測定値で合成ゴムが1082以下、ウレタンが107~1082です。 耐摩耗性に優れ、ノンカーボン車輪を使用しているので、床の汚れを押さえます(ウレタン車)。
用途電子部品搬送台車、医療機器材質(本体)圧延鋼板(SPC)材質(車輪)ウレタン(UR)、合成ゴム(R)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
低床超重量用キャスター(自在車) TAKIGEN(タキゲン)低床超重量用キャスター(自在車)TAKIGEN(タキゲン)
29,800税込32,780
1個
5日以内出荷
車輪軸に密閉型ラジアルボールベアリングを使用し回転性能に優れています。
用途大型・中型の各種機器材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)ポリアミド(PA6)許容荷重(kN)6.86表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
低床重量用自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)低床重量用自在キャスターTAKIGEN(タキゲン)
13,050税込14,355
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
コンパクトサイズで許容荷重9.8kNの重荷重キャスターです。 耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性(-40~+120℃)に優れたMCナイロンを使用 旋回部は密閉型ボールベアリングと高荷重スラストベアリングの2重構造 車輪軸にローラーベアリングを使用し回転性能に優れています。
用途大型・中型の各種機器材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)MCナイロン(ブルー)許容荷重(kN)9.8表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
自在キャスター(ストッパーなし) TAKIGEN(タキゲン)自在キャスター(ストッパーなし)TAKIGEN(タキゲン)
2,790税込3,069
1個
4日以内出荷
強力なストッパー付 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ウレタン表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法d(Φmm)11
自在キャスター(ストッパー付き) TAKIGEN(タキゲン)自在キャスター(ストッパー付き)TAKIGEN(タキゲン)
2,068税込2,275
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
強力なストッパー付 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法d(Φmm)11
ステンレス低床重量用自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)ステンレス低床重量用自在キャスターTAKIGEN(タキゲン)
60,455税込66,501
1個
5日以内出荷
コンパクトサイズで許容荷重9.8kNの重荷重キャスターです。 耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性(-40~+120℃)に優れたMCナイロンを使用 旋回部は密閉型ボールベアリングと高荷重スラストベアリングの2重構造 車輪軸にローラーベアリングを使用し回転性能に優れています。
用途大型・中型の各種機器材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)材質(車輪)MCナイロン(ブルー)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)許容荷重(kN)9.8
ステンレス緩衝器付キャスター(自在車) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス緩衝器付キャスター(自在車)TAKIGEN(タキゲン)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
小型緩衝器(ショックアブソーバ)内蔵により衝撃や振動・騒音を抑えます。 振動加速度はショックアブソーバ無しのキャスターの10分の1。グレーチング上走行時の塵舞い上げ量は8分の1。 耐摩耗性能や引裂強度に優れた、導電ウレタンを使用しているので、静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。 緩衝器取付け位置を変えることにより3タイプの基準荷重が設定ができます。(100N/200N/300N)初期設定300N。
用途精密機器・運搬用台車材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(車輪)ウレタン
重量用自在キャスター(ストッパーなし) TAKIGEN(タキゲン)重量用自在キャスター(ストッパーなし)TAKIGEN(タキゲン)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きいうえ車輪の回転がスムーズです。 弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凸凹のある路面でも安定した走行が得られます。(合成ゴム車)
用途大型・中型の機器・台車・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス プレス自在キャスター(ストッパーなし) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス プレス自在キャスター(ストッパーなし)TAKIGEN(タキゲン)
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ステンレス製により耐久性・耐摩耗性に優れスムーズな走行が保たれます。(ステンレス車輪) ステンレス製で耐食性に優れています。 車輪径Φ100以上は主軸回転と取付け部旋回が同時にロックできるストッパー付(図とは形状が異なります)で 旋回部にベアリングが入っているため重量物でも回転がスムーズです。
用途厨房室などの作業台・台車・ワゴン材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら