69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)扉:8.6 質量(g)35 寸法L(mm)76 寸法t(mm)1 寸法D1(Φmm)3.1 寸法D2(Φmm)5.5 寸法W(mm)41 寸法d1(Φmm)4.4 寸法d2(Φmm)6.5 寸法N1(mm)6 寸法P1(mm)60 寸法P2(mm)8 寸法P3(mm)30 寸法N2(mm)5 扉寸法(縦×横)(mm)600×300 表面仕上げ生地 タキゲンコード10244
1個
63 税込69
当日出荷

重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)扉:41 寸法L(mm)60 寸法t(mm)3 寸法D(Φmm)6 寸法W(mm)64 扉寸法(縦×横)(mm)500×250
1個
738 税込812
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重量扉に適した構造です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤・車両 表面仕上げ生地
1個
170 税込187
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
幅(mm)32 板厚(mm)1.5 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
145 税込160
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 B-1046の強力ばね圧型です。
用途船舶・車両・食品機械 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
485 税込534
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
210 税込231
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
板厚(mm)1.6 幅(mm)32 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ生地
1個
90 税込99
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

左右兼用型
用途理化学機器・車両・工作機械 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
372 税込409
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
板厚(mm)1.5 幅(mm)32 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
160 税込176
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)コーナー抜差蝶番
用途冷凍冷蔵庫・一般筐体などの大型ボックス扉用 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
2,369 税込2,606
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)重量用平型蝶番
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質黄銅鋳物(YBsC) 表面仕上げクロムめっき(MBCr)
1個
2,088 税込2,297
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)平面裏蝶番
下側のヒンジ軸が抜差しでき扉の取外しが可能です。
用途計測機器・ロッカーなどの小型扉 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
221 税込243
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途冷凍冷蔵庫・一般筐体などの大型ボックス扉用 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
7,580 税込8,338
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

左右兼用型
用途理化学機器・車両・工作機械 材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS316) 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
2,438 税込2,682
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)3管型加工蝶番
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ生地
1個
249 税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミニウム合金なので軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
用途通信機器・測定機器 材質アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げシルバー梨地塗装
1個
562 税込618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ生地
1個
653 税込718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スプリング付で、扉の開閉がスムーズです。
用途配分電盤・制御盤・工作機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
562 税込618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途配分電盤・計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ生地
1個
372 税込409
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配分電盤・制御盤・各種扉 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)180 寸法L(mm)90 寸法W(mm)60 寸法N(mm)5 適合扉高さ(mm)400 扉寸法(縦×横)(mm)400×200 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 適合扉幅(mm)200 適合扉質量(kg)34 タキゲンコード10127
1個
270 税込297
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)平行型蝶番(全長L=60)
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)65 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10130
1個
135 税込149
5日以内出荷

用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ生地
1個
675 税込743
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ生地
1個
578 税込636
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

寸法L1(mm)100 寸法t(mm)4 寸法D1(Φmm)8 寸法L2(mm)90 寸法W(mm)82 寸法N(mm)8
1個
978 税込1,076
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)段付U型裏蝶番
段差のある筐体に最適です。 曲げ部分にシボリ加工を施しています。
用途配分電盤・計測機器・通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)65 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10636
1個
462 税込508
当日出荷

用途により大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・各種扉 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)(扉)25 質量(g)105 寸法L(mm)60 寸法W(mm)50 寸法N(mm)3 扉寸法(縦×横)(mm)300×150 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10128
1個
232 税込255
当日出荷

重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)扉:97 扉寸法(縦×横)(mm)700×350
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 従来品B-1066をプレス化によりコストダウン 取付けは従来品B-1066と互換性があります。 左右兼用型
用途理化学機器・車両・工作機械 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
1,182 税込1,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)U曲げ裏蝶番(L1=65)
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)99 寸法L1(mm)65 寸法t(mm)2 寸法D(Φmm)9 寸法L2(mm)60 寸法H1(mm)23 寸法H2(mm)15 寸法W1(mm)18.5 寸法W2(mm)17 寸法W3(mm)Φ10 表面仕上げ生地 タキゲンコード11785
1個
269 税込296
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)2管型加工蝶番(L1=65)
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)80 寸法d(mm)4(商品番号:B-1024-4) 寸法L1(mm)65 寸法t(mm)2.3 寸法E(mm)3.7 寸法D1(Φmm)5 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)30 寸法W(mm)60 寸法D3(Φmm)9.8 表面仕上げ生地 タキゲンコード11738
1個
239 税込263
4日以内出荷

軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器 材質アルミニウム合金押出材(A6N01S) 質量(g)290 表面仕上げアルマイト処理 寸法α(°)290 寸法M5 タキゲンコード12712
1個
1,799 税込1,979
4日以内出荷

用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)4(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)35 寸法L(mm)25 寸法t(mm)1.5 寸法D(Φmm)4.5 寸法N(mm)3 寸法H1(mm)26.5 寸法H2(mm)3.9 寸法W1(mm)60 寸法W2(mm)22 寸法W3(mm)38 寸法W4(mm)18 寸法W5(mm)17 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード10611
1個
434 税込477
4日以内出荷

重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。
用途配分電盤・工作機械・車両 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)95 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
361 税込397
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器 材質アルミニウム合金押出材(A6N01S) 質量(g)84 寸法θ°290 表面仕上げアルマイト処理 タキゲンコード12711
1個
2,193 税込2,412
4日以内出荷

軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器 材質アルミニウム合金押出材(A6N01S) 質量(g)101 寸法θ°290 表面仕上げアルマイト処理 タキゲンコード12710
1個
2,586 税込2,845
4日以内出荷

用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)4(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)35 寸法L(mm)25 寸法t(mm)1.5 寸法D(Φmm)4.5 寸法N(mm)3 寸法H1(mm)26.5 寸法H2(mm)3.9 寸法W1(mm)60 寸法W2(mm)22 寸法W3(mm)38 寸法W4(mm)18 寸法W5(mm)17 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード11299
1個
422 税込464
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)60(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)480 表面仕上げヘアライン仕上
1個
2,081 税込2,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)(扉)32 質量(g)190 寸法L(mm)90 寸法t(mm)3 寸法D1(mm)6 寸法D2(mm)12.3 寸法W(mm)60 寸法N2(mm)5 扉寸法(縦×横)(mm)1600×800 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10685
1個
719 税込791
当日出荷

用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 質量(kg)85(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)500 表面仕上げ鏡面バフ研磨 寸法MM6 タキゲンコード13046
1個
4,760 税込5,236
当日出荷