46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製で耐食性に優れています。 B-1046の強力ばね圧型です。
用途船舶・車両・食品機械 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
485 税込534
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
210 税込231
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途配分電盤・制御盤・各種扉 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)180 寸法L(mm)90 寸法W(mm)60 寸法N(mm)5 適合扉高さ(mm)400 扉寸法(縦×横)(mm)400×200 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 適合扉幅(mm)200 適合扉質量(kg)34 タキゲンコード10127
1個
270 税込297
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 小型で筐体の開口部が広く使えます。 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼板(SUS304)、ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ生地 タキゲンコード10840
1個
709 税込780
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)平蝶番(L1=30 W1=90)
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)60 扉寸法(縦×横)(mm)300×150 表面仕上げ生地 タキゲンコード10478
1個
199 税込219
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)扉:13 質量(g)55 寸法L1(mm)30 寸法t(mm)2 寸法D1(Φmm)4 寸法D2(Φmm)8.5 寸法L2(mm)35 寸法N(mm)3 寸法W1(mm)90 寸法W2(mm)18 扉寸法(縦×横)(mm)300×150 寸法W3(mm)72 タキゲンコード10833
1個
406 税込447
当日出荷

港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
幅(mm)32 板厚(mm)1.5 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
145 税込160
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)(扉)32 質量(g)190 寸法L(mm)90 寸法t(mm)3 寸法D1(mm)6 寸法D2(mm)12.3 寸法W(mm)60 寸法N2(mm)5 扉寸法(縦×横)(mm)1600×800 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10685
1個
719 税込791
当日出荷

用途に応じて折曲げて使用できます。 重量扉に最適 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(kg)扉:31 質量(g)590 扉寸法(縦×横)(mm)1200×600 表面仕上げ生地 タキゲンコード10502
1個
769 税込846
4日以内出荷

折曲げて使用できます。
用途配分電盤・制御盤 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)45 扉寸法(縦×横)(mm)400×200 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10140
1個
216 税込238
当日出荷

用途キュービクル・配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)635 扉寸法(縦×横)(mm)1200×600 表面仕上げ生地 扉質量(kg/本)54 タキゲンコード12852
1個
2,217 税込2,439
4日以内出荷

折曲げて使用できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)6.9(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)45 扉寸法(縦×横)(mm)400×200 表面仕上げステンレス鋼板(SUS304) タキゲンコード10644
1個
310 税込341
欠品中

材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)扉:3.5 質量(g)17 寸法L(mm)20 寸法t(mm)1 寸法D1(Φmm)3 寸法D2(Φmm)5.5 寸法N(mm)3 寸法W1(mm)90 寸法W2(mm)45 扉寸法(縦×横)(mm)300×100 寸法W3(mm)45 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード10648
1個
177 税込195
当日出荷

B-78-Aと取付けピッチが同じです。 軸部に樹脂ブッシュを使用しているため、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているため、耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。
用途クリーンルーム用蝶番 材質アルミニウム合金押出材(A6063S) 質量(g)88 寸法L1(mm)95 寸法t(mm)3.5 寸法D(Φmm)11 寸法L2(mm)90 寸法W(mm)60 寸法H1(mm)11.5 寸法d1(Φmm)10.5 寸法d2(Φmm)5.3 寸法H2(mm)6 寸法P1(mm)38 寸法P2(mm)35 寸法P3(mm)35 寸法P4(mm)- 表面仕上げアルマイト処理 タキゲンコード13293
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10143
1個
90 税込99
4日以内出荷

引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途船舶・車両・厨房機器 材質黄銅条(C3604BD) 質量(kg)25(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)140 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード10381
1個
2,283 税込2,511
当日出荷

引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器 材質黄銅条(C3604BD) 寸法L(mm)90 寸法N1(mm)6 寸法N2(mm)5 寸法P1(mm)35 寸法P2(mm)35 質量(kg)17(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)63 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード10391
1個
1,181 税込1,299
4日以内出荷

港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
板厚(mm)1.6 幅(mm)32 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ生地
1個
90 税込99
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ばねの耐久性が優れているので、頻度の多い使用に適しています。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両などの操作盤 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研摩
1個
653 税込718
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
板厚(mm)1.5 幅(mm)32 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
160 税込176
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)リフト式抜差し蝶番
開扉すると自動的にせり上がり、開角度90°以内では自重により閉扉します。 カムを組換えることにより、せり上がりの位置を90°変更できます。 慴動部に樹脂ブッシュ(カム)を使用していますので、金属粉が出にくい構造です。 B-67-3と取付けに互換性があります。
用途医療用機器・小型密閉扉 材質カム:ポリアセタール(POM) 材質(本体)アルミニウム合金(ADC) 標準色つや消しブラック 表面仕上げ焼付け塗装
1個
863 税込949
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アングルの取付けで各種筐体に使用できます。
用途配分電盤・計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ生地
1個
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)U型裏蝶番
扉の飛出しの大きい筐体に適しています。
用途配分電盤・キュービクル・制御盤 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 表面仕上げ羽根/生地、管・軸/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
360 税込396
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミニウム合金なので軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
用途通信機器・測定機器 材質アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げシルバー梨地塗装
1個
562 税込618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法L1(mm)100 寸法t(mm)4 寸法D1(Φmm)8 寸法L2(mm)90 寸法W(mm)82 寸法N(mm)8
1個
978 税込1,076
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抜差し型の蝶番で筐体への取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 長さ(mm)90 質量(g)220 板厚(mm)3 表面仕上げ生地 タキゲンコード12847
1個
1,407 税込1,548
4日以内出荷

重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両 材質ステンレス鋼板(SUS304) 寸法D(Φmm)6 寸法L(mm)50 寸法W(mm)50 寸法t(mm)3 耐荷重(kg)(適合扉)38 適合扉高さ(mm)400 適合扉幅(mm)200 適合扉質量(kg)38
1個
624 税込686
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。
用途配分電盤・工作機械・車両 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)355 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
810 税込891
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約90°以下で抜けます。
用途取外し扉または蓋 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)14 寸法L1(mm)40 寸法t(mm)1.2 寸法D1(Φmm)3 寸法D2(Φmm)6 寸法L2(mm)36 寸法W(mm)30 寸法d1(Φmm)4 寸法d2(Φmm)6 寸法P1(mm)20 寸法P2(mm)28 表面仕上げクロムめっき(MFCr)
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約90°以下で抜けます。
用途取外し扉または蓋 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)4 寸法L1(mm)22 寸法t(mm)1 寸法D1(Φmm)2 寸法D2(Φmm)4.5 寸法L2(mm)22 寸法W(mm)18 寸法d1(Φmm)3.3 寸法d2(Φmm)5 寸法P1(mm)11 寸法P2(mm)14 表面仕上げクロムめっき(MFCr)
1個
189 税込208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)347 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
1,814 税込1,995
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約90°以下で抜けます。
用途取外し扉または蓋 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)7(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)30 寸法L1(mm)50 寸法t(mm)1.6 寸法D1(Φmm)3 寸法D2(Φmm)7 寸法L2(mm)46 寸法W(mm)36 寸法d1(Φmm)3.3 寸法d2(Φmm)6 寸法P1(mm)22 寸法P2(mm)38 表面仕上げクロムめっき(MFCr)
1個
279 税込307
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)長蝶番(L150×W32×t1.6)
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両 材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製) 質量(g)90 寸法t(mm)1.6 寸法D(Φmm)3.5 寸法L2(mm)150 寸法W(mm)20 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10058
1個
499 税込549
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)長蝶番(L900×W32×t1.6)
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両 材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製) 質量(g)530 寸法t(mm)1.6 寸法D(Φmm)3.5 寸法W(mm)32 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10034
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)500 寸法L1(mm)900 寸法t(mm)1.5 寸法D(Φmm)3.5 寸法L2(mm)20 寸法W(mm)32 表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上 タキゲンコード10581
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)(扉)23 質量(g)235 寸法t(mm)3.2 扉寸法(縦×横)(mm)600×300 表面仕上げ生地 タキゲンコード11793
1個
349 税込384
4日以内出荷

用途に応じて折曲げて使用できます。 重量扉に最適 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)扉:32 質量(g)506 扉寸法(縦×横)(mm)1200×600 表面仕上げ生地 タキゲンコード12853
1個
1,744 税込1,918
4日以内出荷

用途に応じて折曲げて使用できます。 重量扉に最適 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)488 扉寸法(縦×横)(mm)1200×600 表面仕上げ生地 タキゲンコード12854
1個
1,574 税込1,731
4日以内出荷

取付けねじがカバーで隠れ、外観を損ないません。 作動範囲は270°です。
用途デザイン性を求める各種筐体 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 質量(g)360 表面仕上げ蝶番本体:サチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード13069
1個
2,306 税込2,537
4日以内出荷

取付けねじがカバーで隠れ、外観を損ないません。 作動範囲は270°です。
用途デザイン性を求める各種筐体 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 質量(g)215 表面仕上げ蝶番本体:サチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード13070
1個
1,969 税込2,166
4日以内出荷