18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
左右兼用型
用途理化学機器・車両・工作機械 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
372 税込409
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)重量用平型蝶番
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質黄銅鋳物(YBsC) 表面仕上げクロムめっき(MBCr)
1個
2,088 税込2,297
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

左右兼用型
用途理化学機器・車両・工作機械 材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS316) 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
2,438 税込2,682
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミニウム合金なので軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
用途通信機器・測定機器 材質アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げシルバー梨地塗装
1個
562 税込618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両 材質ステンレス鋼板(SUS304) 寸法D(Φmm)6 寸法L(mm)50 寸法W(mm)50 寸法t(mm)3 耐荷重(kg)(適合扉)38 適合扉高さ(mm)400 適合扉幅(mm)200 適合扉質量(kg)38
1個
624 税込686
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 質量(kg)35(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)110 表面仕上げ鏡面バフ研磨 寸法MM4 タキゲンコード13049
1個
2,388 税込2,627
当日出荷

アルミニウム合金で軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
材質アルミニウム合金(ADC) 質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)20 寸法L1(mm)50 寸法t(mm)3 寸法D1(Φmm)5 寸法D2(Φmm)10 寸法L2(mm)45 寸法W(mm)40 寸法N(mm)4 寸法R(mm)2 寸法P6(mm)Φ30 寸法P1(Φmm)26 寸法P3(Φmm)10 表面仕上げシルバー梨地塗装 寸法MM4
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミニウム合金で軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
材質アルミニウム合金(ADC) 質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)35 寸法L1(mm)65 寸法t(mm)3 寸法D1(Φmm)5 寸法D2(Φmm)10 寸法L2(mm)52.5 寸法W(mm)50 寸法N(mm)6 寸法R(mm)2 寸法P4(mm)Φ22 寸法P6(mm)Φ22 寸法P1(Φmm)30 寸法P2(Φmm)36 寸法P3(Φmm)10.5 表面仕上げシルバー梨地塗装 寸法MM4
1個
656 税込722
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 質量(kg)65(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)305 表面仕上げ鏡面バフ研磨 寸法MM4 タキゲンコード13047
1個
3,740 税込4,114
当日出荷

用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 質量(kg)45(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)190 表面仕上げ鏡面バフ研磨 寸法MM4 タキゲンコード13048
1個
3,060 税込3,366
当日出荷

アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質アルミニウム合金押出材(A6N01S) 質量(g)75 寸法L(mm)100 寸法H(mm)8 寸法t(mm)2.7 寸法D(Φmm)3.5 寸法W(mm)86 寸法P1(mm)12 寸法P2(mm)38 寸法P3(mm)45 表面仕上げアルマイト処理 寸法MM4 タキゲンコード10415
1個
2,941 税込3,235
6日以内出荷

アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質アルミニウム合金押出材(A6N01S) 質量(g)95 寸法L(mm)125 寸法H(mm)8 寸法t(mm)2.7 寸法D(Φmm)3.5 寸法W(mm)86 寸法P1(mm)12.5 寸法P2(mm)50 寸法P3(mm)45 表面仕上げアルマイト処理 寸法MM4 タキゲンコード10416
1個
3,144 税込3,458
4日以内出荷

表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
用途船艇用ハッチ・天蓋 材質(軸)ステンレス(SUS304) 標準色アイボリー 材質(羽根)ポリアミド(PA)
1個
特価
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)マルチヒンジ
フラット、コーナー、裏蝶番などあらゆる使用ができます。
用途冷蔵庫・通信機器・事務機器などの各種筐体 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
1,162 税込1,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面に突起が少ないので床面の使用も安全です
用途船艇用ハッチ・天蓋 材質(羽根)ポリアミド(PA) 適合なべ・バインドねじ用 アイボリー 材質(軸)ステンレス(SUS304) 標準色アイボリー
1個
735 税込809
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリアミド(PA)、軸/ステンレス(SUS304) 適合なべ・バインドねじ用 アイボリー
1個
601 税込661
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。 B-211シリーズと取付け互換があります。(B-211-0は除く)
用途クリーンルームの制御盤・計測機器 材質(羽根)アルミニウム合金押出材(A6N01S) 質量(g)29 材質(樹脂部)ポリアセタノール(POM) 材質(ベアリング)ステンレス鋼(SUS440) 表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装 寸法α(°)280 寸法M4 タキゲンコード13114
1個
6,324 税込6,956
4日以内出荷

軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。 B-211シリーズと取付け互換があります。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器 材質羽根/アルミニウム合金押出材(A6N01S)、樹脂部品/ポリアセタール(POM)、ベアリング/ステンレス鋼(SUS440) 質量(g)22 寸法θ°280 表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装 タキゲンコード13115
1個
6,324 税込6,956
4日以内出荷