曜日別特売

押出 平型蝶番(L100×W86×t2.7)

押出 平型蝶番(L100×W86×t2.7) - TAKIGEN(タキゲン)

アルミニウム合金で軽量です。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。

用途
船舶・車両・通信機器・測定機器
材質
アルミニウム合金押出材(A6N01S)
質量(g)
75
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
8
寸法t(mm)
2.7
寸法D(Φmm)
3.5
寸法W(mm)
86
寸法P1(mm)
12
寸法P2(mm)
38
寸法P3(mm)
45
表面仕上げ
アルマイト処理
寸法M
M4
タキゲンコード
10415
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62804017B-207-1
¥2,941
¥3,235(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする