744件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
裏面に感圧接着剤付切断加工が容易です。 N・S極を交互に並べていますので、保磁力が強力
用途冷蔵庫・分電盤 材質合成ゴム-フェライト磁石(ブラウン)、異方性ラバーマグネット 使用温度範囲(℃)-20~70
1個
387 税込426
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
40 税込44
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)連結型カードホルダー
UL94V-0相当の難燃性樹脂を使用しています。 25mm間隔で並ぶブレーカーに対し、一度に複数を簡単に貼付けられます。 強力両面テープ付。
用途配電盤・分電盤 材質ベース:ポリプロピレン(PP)、カバー:ポリカーボネート(PC)、C-26-P/ポリプロピレン(PP) 質量(g)60 寸法L(mm)39 タキゲンコード24234
1セット(20個)
732 税込805
4日以内出荷

ネオジウム系(希土類Nd-Fe-B系)フレキシブルシート型磁石で従来品フェライト系シート磁石(C-200)より吸着力が強くなりました。 片面多極着磁のため、非吸着面に両面テープが付いています。 屈曲性に優れているため、屈曲や小径巻き付けが可能です。 カッターで簡単に切断できます。
用途分電盤・屋内機器の扉などの吸着、固定 材質ネオジウム
1個
1,462 税込1,608
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

視認性の高いインジケーターで施解錠状態が一目で分かります。 パネル仮留機能により、取付け作業がスムーズです。 取付け面から止め金までの奥行きが12.5mmの薄型設計。 アルミ製で軽量です。 防水タイプ(Oリング、シートパッキン使用) 左右兼用型
用途キュービクル・配電盤・分電盤 仕様インジケーター 付属品キー2本(A-456-1-1)、止め金:AC-25-E-1 材質アルミニウム合金(ADC) 質量(g)290 適合板厚(mm)0~2.5 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック+クリアコート) 番号:0200 タキゲンコード4695
1個
1,894 税込2,083
6日以内出荷

25mm間隔で並ぶブレーカーに対し、一度に複数を簡単に貼付けられます。(C-26-P-10・20-UL) 必要数をカッターなどで簡単に切り離せます。(C-26-P-10) 強力両面テープ付。
用途配電盤・分電盤 質量(g)30 寸法L(mm)38 材質(カバー)ポリカーボネート(PC)、C-26-P:ポリプロピレン(PP) 材質(ベース)C-26-P-UL:ポリプロピレン(PP) タキゲンコード23991
1個
355 税込391
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)A-140用アース板
静電気などの帯電を防止します。 導通をとることにより、シールド効果が得られます。
用途配電盤・分電盤・制御盤 材質銅ブスバー(C1100) 表面仕上げニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード04333
1個
420 税込462
4日以内出荷

2種類の大きさがあり用途に合せてバランスのあった大きさを選択できます。
用途計測機器・制御盤・分電盤 表面仕上げバレル研磨 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な粘着剤により容易に貼付けできます。 止め金、ロッドの接触面を保護します。
用途配電盤・分電盤・制御盤 材質ステンレス箔(SUS)合成樹脂系粘着剤付き 質量(g)18.5/10枚 引張強度(N/mm)270/10 伸び(%)10 粘着力(N/10mm)13.7 タキゲンコード04465
1個
1,760 税込1,936
当日出荷

塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止
用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)5 寸法W1(mm)25.2 寸法W2(mm)25 標準色ブラック 寸法t1(mm)3.2 寸法t2(mm)1.5 タキゲンコード04000
1個
40 税込44
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)平面ハンドル (鍵なし)
パネル仮留機能により、取付け作業がスムーズです。 取付け面から止め金までの奥行きが12.5mmの薄型設計。 アルミ製で軽量です。 防水タイプ(Oリング、シートパッキン使用) 左右兼用型
用途キュービクル・配電盤・分電盤 材質アルミニウム合金(ADC) 質量(g)280 適合板厚(mm)0~2.5 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック+クリアコート) 鍵なし タキゲンコード4696
1個
1,589 税込1,748
4日以内出荷

ダブルロックユニットAC-372-FS-3と組合せることにより、鍵と抜差ハンドル両方で施解錠する安全機構。 錠前部がユニット化してあるため、鍵の紛失時に簡単に交換する事ができます。 鍵管理に優れています。 ハイセキュリティ錠前TAK80を標準装備。様々なキープランに対応できます。 左右兼用型(出荷時は右開き用にセットされています。左開き用に組替えて出荷する事もできます。ご相談ください。)
用途キュービクル・配電盤・分電盤 材質アルミニウム合金(ADC) 最大適合板厚(mm)2.3 表面仕上げシルバーメタリック塗装 タキゲンコード04555
1個
2,530 税込2,783
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)窓枠(強化ガラス)
屋外用盤の内部計器の確認に最適です。 ゴムパッキンで挟込むため防水性に優れています。 粉体塗装のため耐食性に優れています。 裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。
用途キュービクル・配電盤・分電盤 適合板厚(mm)2.0~3.2 防塵防水性能IPX5 標準色シルバー 材質(枠)角型窓枠:アルミニウム合金押出材(A6063S)、丸型窓枠:アルミ合金 材質(パッキン)クロロプレンゴム(CR)・エチレンプロピレン(EPDM) 表面仕上げ枠:粉体塗装
1個
8,500 税込9,350
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

防塵タイプ(Oリング・パッキン使用) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型
用途配電盤・分電盤 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 付属品大ナット・ビスセット 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード00993
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止
用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)5 寸法W1(mm)24.2 寸法W2(mm)24 標準色ブラック 寸法t1(mm)2.3 寸法t2(mm)2.4 タキゲンコード04003
1個
40 税込44
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)窓枠(網入りガラス)
屋外用盤の内部計器の確認に最適です。 ゴムパッキンで挟込むため防水性に優れています。 粉体塗装のため耐食性に優れています。 裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。
用途キュービクル・配電盤・分電盤 適合板厚(mm)2.0~3.2 防塵防水性能IPX5 標準色シルバー 材質(枠)角型窓枠:アルミニウム合金押出材(A6063S)、丸型窓枠:アルミ合金 材質(パッキン)クロロプレンゴム(CR)・エチレンプロピレン(EPDM) 表面仕上げ枠:粉体塗装
1個
11,334 税込12,467
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

緩衝用スプリング内蔵
用途分電盤・工作機械 材質マグネット:Ba-フェライト(異方性) 材質(ケース)アルミニウム合金板(A1050P) 材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げケース:アルマイト処理(金色)、受板:ニッケルめっき(MFNi)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装面の保護とガタつき防止 振動によるビビリ音の防止 塩化ビニル製のためロッド棒に密着し抜けにくく滑りが良くなります。
用途キュービクル・配電盤 材質ポリ塩化ビニル(PVC) 質量(g)1.8 寸法D1(Φmm)8 寸法D2(Φmm)10 標準色ブラック 適合径(Φmm)(ロッド棒)8 タキゲンコード01649
1個
23 税込25
当日出荷

ダブルロックユニットAC-372-FS-3と組合せることにより、鍵と抜差ハンドル両方で施解錠する安全機構。 錠前部がユニット化してあるため、鍵の紛失時に簡単に交換することができます。 鍵管理に優れています。 ハイセキュリティ錠前TAK80を標準装備。様々なキープランに対応できます。 左右兼用型(出荷時は右開き用にセットされています。左開き用に組替えて出荷することもできます。ご相談ください。)
用途キュービクル・配電盤・分電盤 仕様ダブルロックユニット(同番) 材質アルミニウム合金(ADC) 質量(g)92 最大適合板厚(mm)2.3 表面仕上げシルバーメタリック塗装 番号:TAK80 タキゲンコード4554
1個
3,734 税込4,107
4日以内出荷

塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止
用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)5 寸法W1(mm)24.2 寸法W2(mm)24 標準色ブラック 寸法t1(mm)3.2 寸法t2(mm)1.5 タキゲンコード04002
1個
40 税込44
4日以内出荷

耐熱温度は約80℃ 塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止 ロッド棒にワンタッチで装着できます。 ロッド棒に加工を施す必要がありません。
用途制御盤・配電盤など 材質エラストマー 質量(g)0.9 寸法D1(Φmm)8 寸法D2(Φmm)10 標準色ホワイト タキゲンコード04496
1個
23 税込25
当日出荷

塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止
用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器 材質ポリアセタール(POM) 標準色ブラック
1個
35 税込39
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止
用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)2 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)11 寸法D3(Φmm)8.1 標準色ブラック 寸法D4(Φmm)10 寸法D6(mm)Φ8 寸法D5(Φmm)6 タキゲンコード03994
1個
50 税込55
4日以内出荷

塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止
用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)5 寸法W1(mm)25.2 寸法W2(mm)25 標準色ブラック 寸法t1(mm)3.3 寸法t2(mm)2.4 タキゲンコード04001
1個
40 税込44
4日以内出荷

塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止
用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)3 寸法D1(Φmm)14 寸法D2(Φmm)13 寸法D3(Φmm)10.1 標準色ブラック 寸法D4(Φmm)12 寸法D5(Φmm)8 タキゲンコード03997 寸法D6(Φmm)10
1個
57 税込63
4日以内出荷

塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止
用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)2 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)9 寸法D3(Φmm)6.1 標準色ブラック 寸法D4(Φmm)8 寸法D5(Φmm)4 タキゲンコード04203 寸法D6(Φmm)6
1個
45 税込50
4日以内出荷

1個
405 税込446
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

塗装面の保護とガタつき防止 振動によるビビリ音の防止 塩化ビニル製のためロッド棒に密着し抜けにくく滑りが良くなります。
用途キュービクル・配電盤 材質ポリ塩化ビニル(PVC) 質量(g)1.3 寸法D1(Φmm)6 寸法D2(Φmm)8 標準色ブラック 適合径(Φmm)(ロッド棒)6 タキゲンコード01648
1個
23 税込25
当日出荷

大小2種類ありますので用途に応じてお選びいただけます。
用途分電盤・工作機械 材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(ケース)黄銅板(C2680P) 表面仕上げケース:ニッケルめっき(MBNi)、受板:ニッケルめっき(MFNi)
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加工が容易にできます。
用途分電盤・冷蔵庫・ボックス 材質合成ゴム-フェライト磁石(ブラウン)、等方性ラバーマグネット(片面二極) 使用温度範囲(℃)-20~80
1個
159 税込175
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗装面の保護。 振動によるビビリ音の防止。 AC-25-E-C(652ページ)と比較して薄型です。 止め金にワンタッチで装着できます。 止め金に加工をする必要がありません。
用途制御盤・配電盤 材質ポリプロピレン(PP) 標準色ホワイト タキゲンコード04448
1個
40 税込44
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤 材質冷間圧延ステンレス鋼板 表面仕上げバレル研磨 鍵穴なし
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱温度は約80℃ 塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止 ロッド棒にワンタッチで装着できます。 ロッド棒に加工を施す必要がありません。
用途制御盤・配電盤など 材質エラストマー 質量(g)1.2 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)12 標準色ホワイト タキゲンコード04497
1個
23 税込25
当日出荷

アジャスト機構により書類の厚さに応じて2段階の厚み調節が可能です。 両面テープとねじ止めのどちらでも取付けできます。 両面テープ付です。
用途キュービクル・配電盤 材質AS樹脂(難燃性UL94HB) タキゲンコード23994
1個
1,238 税込1,362
当日出荷

塗装面の保護。 振動によるビビリ音の防止。 AC-25-E-C(652ページ)と比較して薄型です。 止め金にワンタッチで装着できます。 止め金に加工をする必要がありません。
用途制御盤・配電盤 材質ポリプロピレン(PP) 標準色ホワイト タキゲンコード04449
1個
40 税込44
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)水抜きキャップ
筐体内に溜まった水を排出します。 Oリングを内蔵し、緩み防止と取付け穴の止水性があります。 筐体内外の温度差が減少し、結露による水溜まりを防止します。
用途小型配電盤・制御盤 材質AES樹脂 質量(g)4.7 パネル穴径(Φmm)20.2
1個
222 税込244
当日出荷

耐熱温度は約80℃ 塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止 ロッド棒にワンタッチで装着できます。 ロッド棒に加工を施す必要がありません。
用途制御盤・配電盤など 材質エラストマー 質量(g)0.7 寸法D1(Φmm)6 寸法D2(Φmm)8 標準色ホワイト タキゲンコード04559
1個
19 税込21
6日以内出荷

1個
24 税込26
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロッド棒にワンタッチで装着できます。 ロッド棒を加工する必要はありません。 塗装面の保護とガタつきを防止します。 振動によるビビリ音を防止します。
用途キュービクル・配電盤 材質アウターキャップ:ポリアセタール(POM)、インナーキャップ:エラストマー 寸法L(mm)16 寸法D1(Φmm)13 寸法D2(Φmm)8 寸法D3(Φmm)10 寸法D4(Φmm)7.4 適合径(Φmm)ロッド棒:8 適合シャフト径(Φmm)6、8、10 タキゲンコード04218
1個
68 税込75
4日以内出荷

傷防止パーツ付の為、ハンドルケースや筐体に傷を付けない構造です。 仮止め用パーツにより、取付け作業がスムーズです。 取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型
用途キュービクル・配電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本(鍵付きのみ) 最大適合板厚(mm)2.5 表面仕上げシルバー塗装
1個
1,624 税込1,786
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)