90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(g)75 基本使用荷重(kN)(垂直)1.96 寸法MM10×1.5 適合金具KC-1275-C4-4N
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
用途計測機器・事務機器 底/本体:ブラック 材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)35 寸法L1(mm)23 寸法D(Φmm)40 寸法L2(mm)24 許容荷重(N)(垂直)588 材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU) 材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法MM8×1.25 タキゲンコード21259
1個
299 税込329
当日出荷

セムス仕様の為、取付けの作業性が向上します。 商品取付時にはスパナまたはプラス・マイナスドライバーどちらでも取付が可能です。 雌ねじ側にザグリ加工無しで最後までボルトを締める事ができます。 黄銅製グリーンボルトの指定がある場合はC-209-M、C-209CS-Mをご使用ください。
用途配分電盤・キュービクル・接地端子を有する機器 材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
1個
19 税込21
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ピン(Φ8×L100)
質量(g)43 寸法L1(mm)100 寸法t(mm)3 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法D1(Φmm)8 寸法D2(Φmm)14 寸法L2(mm)97 寸法d(Φmm)7 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード11586
1個
100 税込110
当日出荷


本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
用途計測機器・事務機器 底/本体:ブラック 材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)71 寸法L1(mm)54 寸法D(Φmm)40 寸法L2(mm)32 許容荷重(N)(垂直)588 材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU) 材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法MM8×1.25 タキゲンコード21258
1個
429 税込472
当日出荷

基本使用荷重(kN)(垂直)1.96 寸法MM8×1.25 適合金具KC-1275-C5-5N
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25 質量(g)65 寸法L1(mm)78.5 寸法D(Φmm)40 寸法L2(mm)60 寸法W(mm)13 寸法L3(mm)12 材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM) 基本使用荷重(kN)(垂直)2.94
1個
383 税込421
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途工作機械・自動販売機 付属品六角ナット(一種) 質量(g)740 寸法L1(mm)209 寸法D(Φmm)60 寸法L2(mm)180 寸法W(mm)30 寸法L3(mm)29 寸法L4(mm)17 基本使用荷重(kN)39.2(垂直時) 寸法MM20×2.5 適合金具KC-1275-C-1
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ピン(Φ6×L90)
質量(g)22 寸法L1(mm)90 寸法t(mm)2 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法D1(Φmm)6 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)87 寸法d(Φmm)5 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10237
1個
67 税込74
当日出荷

1個
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途工作機械・自動販売機 付属品六角ナット(一種) 質量(g)640 寸法L1(mm)159 寸法D(Φmm)60 寸法L2(mm)130 寸法W(mm)30 寸法L3(mm)29 寸法L4(mm)17 基本使用荷重(kN)39.2(垂直時) 寸法MM20×2.5 適合金具KC-1275-C-1
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


TAKIGEN(タキゲン)ピン(Φ5×L45)
材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 質量(g)8 寸法d(mm)4 寸法L1(mm)45 寸法t(mm)2 寸法D1(Φmm)5 寸法D2(Φmm)10 寸法L2(mm)42 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード11599
1個
61 税込67
5日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ピン(Φ6×L100)
質量(g)25 寸法L1(mm)100 寸法t(mm)3 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法D1(Φmm)6 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)97 寸法d(Φmm)5 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード11588
1個
83 税込91
当日出荷

用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け 材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当) 寸法D1(Φmm)10 寸法L1(mm)10 質量(g)5 寸法D2(Φmm)3.9 寸法L2(mm)1.5 寸法L3(mm)8 ねじ寸法MM4 表面仕上げ生地 タキゲンコード13059
1個
68 税込75
4日以内出荷

底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)M16×2 質量(g)240 寸法L1(mm)97 寸法D(Φmm)60 寸法L2(mm)70 寸法W(mm)24 寸法L3(mm)16 材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM) 基本使用荷重(kN)(垂直)8.82
1個
810 税込891
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器 材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)25(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)256 寸法L(mm)65 寸法t(mm)3.2 寸法D(Φmm)6 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法N(mm)5 寸法H1(mm)43 寸法H2(mm)6.4 寸法W1(mm)85 寸法W2(mm)28 寸法W3(mm)57 寸法W4(mm)25 寸法W5(mm)27 表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10060
1個
375 税込413
4日以内出荷

底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75 質量(g)145 寸法L1(mm)94 寸法D(Φmm)50 寸法L2(mm)70 寸法W(mm)19 寸法L3(mm)15 材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM) 基本使用荷重(kN)(垂直)7.84
1個
518 税込570
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ピン(Φ6×L55)
材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 質量(g)14 寸法d(mm)5 寸法L1(mm)55 寸法t(mm)2 寸法D1(Φmm)6 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)52 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード11593
1個
64 税込70
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ピン(Φ6×L85)
質量(g)21 寸法L1(mm)85 寸法t(mm)2 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法D1(Φmm)6 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)82 寸法d(Φmm)5 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード11589
1個
64 税込70
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ピン(Φ6×L113)
材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 質量(g)27 寸法d(mm)5 寸法L1(mm)113 寸法t(mm)3 寸法D1(Φmm)6 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)110 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード11587
1個
77 税込85
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ピン(Φ10×L100)
材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 質量(g)66 寸法d(mm)8 寸法L1(mm)100 寸法t(mm)3 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)16 寸法L2(mm)97 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード11585
1個
123 税込135
当日出荷

質量(g)91 寸法d(mm)5(商品番号:B-1024-5) 寸法L1(mm)84 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法D1(Φmm)14 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)42 寸法T(mm)2 寸法L3(mm)42 寸法D3(Φmm)6 寸法L4(mm)90 材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 寸法D4(Φmm)12 表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10233
1個
267 税込294
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)裏蝶番1型(L=20 固定型)
用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器 材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)3(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)28 寸法L(mm)20 寸法t(mm)2 寸法D(Φmm)3 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法N(mm)3 寸法H1(mm)23 寸法H2(mm)3.8 寸法W1(mm)46 寸法W2(mm)17 寸法W3(mm)29 寸法W4(mm)12 寸法W5(mm)14 表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10070
1個
126 税込139
4日以内出荷

用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器 材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)12(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)136 寸法L(mm)50 寸法t(mm)2.3 寸法D(Φmm)5.5 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法N(mm)3 寸法H1(mm)38 寸法H2(mm)5.1 寸法W1(mm)80 寸法W2(mm)25 寸法W3(mm)55 寸法W4(mm)20 寸法W5(mm)26 表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10061
1個
250 税込275
当日出荷

用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器 材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)6(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)66 寸法L(mm)32 寸法t(mm)2.3 寸法D(Φmm)4.4 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法N(mm)3 寸法H1(mm)28 寸法H2(mm)4.6 寸法W1(mm)65 寸法W2(mm)23 寸法W3(mm)42 寸法W4(mm)17.5 寸法W5(mm)16 表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10063
1個
169 税込186
当日出荷

1個
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5 シルバー 質量(g)80 寸法L1(mm)70 寸法D(Φmm)40 寸法L2(mm)50 寸法W(mm)17 寸法L3(mm)12 材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM) 基本使用荷重(kN)(垂直)3.92
1個
405 税込446
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)M20×2.5 質量(g)456 寸法L1(mm)160 寸法D(Φmm)60 寸法L2(mm)130 寸法W(mm)30 寸法L3(mm)16 材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
1個
911 税込1,002
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
材質シャフト/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、カバー/冷間圧延鋼板(SPCC)、底部/エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック 使用荷重(N)垂直:9.80 ピッチ(mm)2.5 質量(g)456 硬度80°±5° 表面仕上げシャフト・カバー/亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31627
1個
855 税込941
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ピン(Φ5×L85)
質量(g)14 寸法L1(mm)85 寸法t(mm)2 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法D1(Φmm)5 寸法D2(Φmm)10 寸法L2(mm)82 寸法d(Φmm)4 タキゲンコード11594
1個
72 税込79
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ピン(Φ5×L65)
材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 質量(g)11 寸法d(mm)4 寸法L1(mm)65 寸法t(mm)2 寸法D1(Φmm)5 寸法D2(Φmm)10 寸法L2(mm)62 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード11596
1個
59 税込65
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ピン(Φ5×L50)
材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 質量(g)9 寸法d(mm)4 寸法L1(mm)50 寸法t(mm)2 寸法D1(Φmm)5 寸法D2(Φmm)10 寸法L2(mm)47 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード11598
1個
67 税込74
6日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ピン(Φ6×L60)
材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 質量(g)15 寸法d(mm)5 寸法L1(mm)60 寸法t(mm)2 寸法D1(Φmm)6 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)57 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード11592
1個
65 税込72
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ピン(Φ6×L70)
材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 質量(g)17 寸法d(mm)5 寸法L1(mm)70 寸法t(mm)2 寸法D1(Φmm)6 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)67 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード11590
1個
72 税込79
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ピン(Φ5×L55)
質量(g)10 寸法L1(mm)55 寸法t(mm)2 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法D1(Φmm)5 寸法D2(Φmm)10 寸法L2(mm)52 寸法d(Φmm)4 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード11597
1個
68 税込75
4日以内出荷

ねじ部が約15°自在に首振りする構造で、傾きのある床でも水平が保てるアジャスターです。 ねじ部裏にプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
用途計測機器・情報処理機 質量(g)230 寸法L1(mm)130 寸法L2(mm)100 材質(底部)ポリアミド(PA) 材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH10) 表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 基本使用荷重(kN)(垂直)5.48 タキゲンコード21603
1個
952 税込1,047
4日以内出荷