リバーシブルキー採用
防塵シャッター付
用途コンピュータ周辺機器・各種電源スイッチ
仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。
付属品キー2本
材質本体・キー・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)(本体、ステンレスカバー付)
質量(g)55
表面仕上げ本体・シリンダー錠部/亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MZNi)
鍵R0220
鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
用途自動販売機・屋外用分電盤・小型防犯機器・都市ガス警報器
付属品キー2本・止め金
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
質量(g)66
材質(キー)黄銅板(C3713P)
表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
リバーシブルタイプ
同一鍵番号・鍵違いがあります。
用途コンピュータ周辺機器・防犯、防火セキュリティ機器
付属品キー2本
パネル穴明けはS-8と同寸法です。
用途各種電源スイッチ
仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。
付属品キー2本
材質本体・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)(本体、ステンレスカバー付)、キー/黄銅板(C2801P)
表面仕上げ本体/亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
防水型キャップで屋外での使用に最適です。
ロック機構が組込まれているため従来のシリンダーキャップと比較して高いセキュリティが得られます。
下からキーをスライドさせロックを解錠させるため非常に薄型です。
用途屋外用配分電盤
付属品キー2本
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード23008
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
シリンダー錠の中では最小のキースイッチです。
マイクロスイッチの取付けが3段まで可能
3種類の信号回路が接続できます。
用途コンピュータ周辺機器・小型特殊電話機・トランシーバー・セキュリティ機器(防犯・防災)
付属品キー2本
材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
質量(g)錠前33、マイクロスイッチ0.3
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
シリンダー錠部を90°回せば鍵がなくても施錠することができます。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
付属品キー3本
材質シリンダー錠部:亜鉛合金(ZDC)、掛金部:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)
表面仕上げシリンダー錠部:クロムめっき(MZCr)、掛金部:光沢バレル研磨
鍵番号:鍵違い
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
付属品キー2本・止め金
材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)125
材質(キー)黄銅板(C3713P)
鍵違い数(最大)100通り
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
鍵600
タキゲンコード20406
1個
¥2,038
税込¥2,242
4日以内出荷
防雨・防塵タイプ(パッキン使用)
表付けタイプで取付けが簡単
他社錠前にも取付け可能
用途錠前の防雨・防塵対策
材質アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げ焼付塗装クリアー仕上
スプリングで蓋を密閉していますので屋外での使用に最適です。
タキゲン製コインロックのほとんどが装着可能
用途自動販売機・屋外用分電盤・特装車
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
防雨・防塵タイプ(パッキン使用)
表付けタイプで取付けが簡単
他社錠前にも取付け可能
用途錠前の防雨・防塵対策
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
ハイセキュリティ錠前TAK80内蔵のシリンダー錠です。
TAK80装備のハンドルにご使用できます。
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・各種筐体
付属品キー2本・止め金
材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
鍵違い数11万8000通り
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード23617
1個
¥2,250
税込¥2,475
当日出荷
鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
用途自動販売機・計測機器
質量(g)105
仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。
付属品キー2本・止め金
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)、止め金/亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)、止め金/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・屋外用分電盤
仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。
付属品キー2本・止め金
材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅板(C3713P)
質量(g)135
鍵違い数100通り
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
鍵0600
タキゲンコード20408
1個
¥2,249
税込¥2,474
7日以内出荷
9本のピン配列により鍵違い1万5,000通り
マスターシステムの組込みが可能
スムーズなリバーシブル構造
用途箱錠・クレモン錠用錠前・住宅用錠前
材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/洋白板(C2801P)
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
鍵違い数1万5,000通り
付属品キー3本
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
鍵は180°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
用途特装車・建設機械
付属品キー2本
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード22768
1個
¥1,405
税込¥1,546
7日以内出荷
サイドバーロック機構により、ピッキングなどによる不正解錠を防止
鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)
スムーズなリバーシブルキー構造
鍵穴はウォードにより不正解錠を防止します。
焼入れガードプレート(オプション)の組込みで強制破壊を防止します。
ガードリング(C-375-R1284ページ参照)が取付けできます。
キーの厚みは頑丈な2.5mm
(財)全国防犯協会連合会「CP-C」規定認定品
用途箱錠・クレモン錠用錠前・住宅用錠前
付属品キー3本
材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)
材質(キー)洋白板(C7451P)
鍵違い数(最大)26万通り
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:生地
タキゲンのクレモンハンドルシリーズ全てに使用可能です。
マスターシステムの組込みが可能
指定番号でも製作可能です。
付属品キー3本
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ステンレス鋼板(SUS304)、キー/黄銅板(C3713P)
鍵違い数100万通り
表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/クロムめっき(MBCr)
鍵鍵違い
タキゲンコード23287
1個
¥5,050
税込¥5,555
4日以内出荷
用途車両関係・カーステレオ
付属品キー2本
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
鍵を時計方向へ30°回転するとラッチが10mm作動します。
鍵は内部のばねの力で自動的に抜差しできる位置へ復帰します。
用途自動販売機・配分電盤・制御盤
付属品キー2本
材質本体:ステンレス鋼板(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒、キー:黄銅板
質量(g)250
表面処理本体:光沢バレル研磨、シリンダー錠部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
鍵TAK80
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
ワンタッチで施錠ができます。
鍵はスプリングの作動で、抜差しできる位置へ復帰します。
用途自動販売機・ワンマンバスのキャッシュボックス
鍵を時計方向へ30°回転するとラッチが10mm作動し
ます。鍵は内部のばねの力で自動的に抜差しできる位置へ復帰します。
ワンタッチで施錠できます。
キャップ付で防塵・防滴効果が得られます。
用途交換機・制御盤
付属品キー2本
材質シリンダ:快削黄銅棒(C3602BD)
材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
材質(キャップ)亜鉛合金(ZDC)
材質(キー)黄銅板(BSP)
表面仕上げシリンダー錠部:クロムめっき(MBCr)、本体:光沢バレル研磨、キャップ:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
鍵300
直径12mmのデッドボルトで安全性重視
面付けで後加工でも取付けられます。
錠前は特殊ピンの配列により豊富な鍵違いが得られます。
マスター方式の組込みができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途自動販売機・キュービクル・船舶・車両
付属品キー2本
表面仕上げヘアライン仕上
鍵W01388
小型でセキュリティの高いTAK60シリンダーが組込まれています。
錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。
鍵は90°回転で、施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
平面ハンドルと組合せて使うことにより、同一鍵番号で統一することができます。
用途サーバーラック・情報処理機
付属品キー2本・止め金
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
質量(g)48
締付トルク(N・m)(M19推奨トルク)4
表面仕上げ表面クロムめっき(MZCr)
鍵TAK60
タキゲンコード23456
1個
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
地震を感知して自動解錠します。設定時間に合せて自動施錠します。
感知レベルは震度5強相当です。
シリンダーはハイセキュリティ錠前TAKシリーズを内蔵しており、通常はキーによる施解錠が可能です。
A-160-A-1、A-240-A-1、A-464-1等と取付けに互換性があり、簡単に取付けができます。
バッテリー式によりコンパクト化を実現。また停電時でも解錠します。
仕様解錠:赤+青-、施錠:赤-青+
出力電圧(V)DC6(電池未使用時)
出力電流(mA)800以下(電池未使用時)
使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結無きこと)
出力時間0.5秒
使用周囲湿度85%RH以下(結露無きこと)
タキゲンコード50356
1個
¥14,616
税込¥16,078
6日以内出荷
L型ガードのローコストタイプです。
錠前はフロントガードの底部に組み込まれているため錠前部のドリル破壊などのいたずらを防止します。
設置後でも錠前の交換はドライバー1本で行なえます。
ワンタッチ施錠で施錠忘れがありません。
右用です。
日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。
用途自動販売機・各種機器
付属品キー2本・台座・取付け板・六角穴付止めねじ・ナット・S.W.
材質本体/アルミニウム合金(ADC)、シリンダー錠部/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
表面仕上げ本体/焼付塗装(シルバーメタリック)、シリンダー錠部/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
充電中のケーブル盗難、いたずら防止用のロック装置です。
ケーブル適用寸法:Φ11~~Φ18
取付けは縦、横向きどちらでも可能です。
用途一般家庭ガレージ用EV充電器スタンド
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、シリンダー/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
質量(g)470
寸法H(mm)40
表面仕上げ本体/シルバーメタリック焼付塗装、シリンダー/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード24425
1個
¥4,161
税込¥4,577
当日出荷
錠前はフロントガードの底部に組込まれている為、錠前部のドリル破壊防止・いたずらを防止します。
ベースを自販機筐体側に取付けるだけで、扉側に穴明けする必要がなく簡単に取付けできます。
自販機が隣接設置されている場合でも、少ないサイドスペースで取付け可能です。
錠前交換は、自販機装着時でもプラスドライバー1本で簡単に交換できます。
鍵のいらないワンタッチ施錠で施錠忘れがありません。
用途自動販売機・各種機器
仕様左用
付属品台座・取付け板・六角穴付止めねじナット・S.W.・シリンダーガード
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げショットブラスト
タキゲンコード24525
1個
¥27,198
税込¥29,918
当日出荷
充電中のケーブル盗難、いたずら防止用のロック装置です。
ケーブル適用寸法:Φ11~~Φ18
取付けは縦、横向きどちらでも可能です。
用途一般家庭ガレージ用EV充電器スタンド
付属品キー2本・ねじキャップ2個・トリガー穴キャップ1個〔C-441-D〕
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、シリンダー/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
表面仕上げ本体/シルバーメタリック焼付塗装、シリンダー/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード24545
1個
¥563
税込¥619
4日以内出荷
従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。
ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。
施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。
チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。
ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。
キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。
錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。
錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。
日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。
標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器
仕様右取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。
付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)
材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)
質量(g)本体:1000、フック:180
表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
¥28,334
税込¥31,167
4日以内出荷
従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。
ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。
施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。
チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。
ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。
キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。
錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。
錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。
日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。
標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器
仕様右取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。
付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)
材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)
質量(g)本体:1000、フック:180
表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
¥30,034
税込¥33,037
4日以内出荷
従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。
ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。
施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。
チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。
ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。
キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。
錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。
錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。
日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。
標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器
仕様左取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。
付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)
材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)
質量(g)本体:1000、フック:180
表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
¥30,034
税込¥33,037
4日以内出荷
鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
鎌はステンレス板4枚合せで、強度・耐久性に優れています。
用途シャッター・引戸
付属品キー2本・受座
材質本体:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)、冷感圧延鋼板(SPCC)(ステンレスカバー付)、シリンダー錠部:亜鉛合金(ZDC)
質量(g)470
表面仕上げ本体:ヘアライン仕上亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、シリンダー錠部:クロムめっき(MZCr)
1個
¥8,782
税込¥9,660
当日出荷
錠前はフロントガードの底部に組込まれている為、錠前部のドリル破壊防止・いたずらを防止します。
ベースを自販機筐体側に取付けるだけで、扉側に穴明けする必要がなく簡単に取付けできます。
自販機が隣接設置されている場合でも、少ないサイドスペースで取付け可能です。
錠前交換は、自販機装着時でもプラスドライバー1本で簡単に交換できます。
鍵のいらないワンタッチ施錠で施錠忘れがありません。
用途自動販売機・各種機器
仕様右用
付属品台座・取付け板・六角穴付止めねじナット・S.W.・シリンダーガード
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げショットブラスト
タキゲンコード24470
1個
¥27,198
税込¥29,918
4日以内出荷
従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。
ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。
施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。
チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。
ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。
キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。
錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。
錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。
日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。
標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器
仕様左取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。
付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)
材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)
質量(g)本体:1000、フック:180
表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
¥28,334
税込¥31,167
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ