105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
256 税込282
当日出荷

ハンドル等と同じキーNo.0200で施開錠ができます。 ワンタッチロックタイプ。吊金を奥まで押込むと施錠します。
材質吊金:銅合金(C3602BD) 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本 質量(g)125 寸法H(mm)34 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、吊金:ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード24547
1個
1,913 税込2,104
当日出荷


1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

防塵用シャッター付ローターが組込まれています。
用途車両・コンテナ用扉 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本 質量(g)240 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 200
1個
2,409 税込2,650
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

南京錠(弦径Φ6)で施錠できるため、二重施錠が可能です。 A-464-1と同じパネル穴明け寸法で、取付け可能です。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤 仕様適用南京錠:弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80 1276ページ他) 付属品止め金:AC-1025-E-1・取付け板・ビスセット 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)514 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 番号:0200 タキゲンコード4714
1個
4,614 税込5,075
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)鍵付ソフトファスナー
ステンレス防塵シャッター付き錠前を使用(キーロックタイプ) 防錆処理後、塗装を施してます。 錠前部・内部機構は錆に強いステンレスを使用
用途船舶・ボートのハッチ 付属品キー2本 材質アルミニウム合金(ADC) ホワイト 表面仕上げ焼付塗装
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
418 税込460
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)南京錠(#0200)吊長型
ハンドル等と同じキーNo.0200で施開錠ができます。 ワンタッチロックタイプ。吊金を奥まで押込むと施錠します。
材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 材質吊金:銅合金(C3602BD) 付属品キー2本 質量(g)132 寸法H(mm)54 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、吊金:ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード24546
1個
2,116 税込2,328
当日出荷

マスター装置・グランドマスター装置ができます。 1本のマスターキーで200種の子鍵が解錠できます。
用途自動販売機・事務機器・集合ポスト・ロッカー D600 付属品キー2本・止め金 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)54 推奨トルク(N・m)(M8六角ナット締付)2.94、(M19締付け)6.86 材質(キー)黄銅板 鍵違い数(最大)800通り 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
851 税込936
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)防水ハンドル
エコ商品
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~3)。左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤 付属品大ナット・ビスセット・キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 保護等級IPX5(A-140-1/2/3) キー番号標準:No.TAK55 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
2,138 税込2,352
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
用途自動販売機・屋外用分電盤・小型防犯機器・都市ガス警報器 付属品キー2本・止め金 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)66 材質(キー)黄銅板(C3713P) 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
1,134 税込1,247
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)薄型平面スイングハンドル
エコ商品
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、0200キーからお選びいただけます。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。パネル穴明け寸法はA-160・A-241などのシリーズと互換性があります。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤 付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー4本 材質亜鉛合金(ZDC) 保護等級IPX5(A-464-1/2/3) キー番号TAK55・0200 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
2,232 税込2,455
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 防水ハンドル
エコ商品
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、2002キー・0200キーからお選びいただけます。防水タイプ(Oリング・パッキン使用)。耐火・耐熱・耐塩・耐酸。左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器 付属品大ナット・ビスセット 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) タイプ鍵付き 保護等級IPX5(A-1140-1、2、3) キー番号標準:No.TAK55 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
10,625 税込11,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、0200キーからお選びいただけます。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。パネル穴明け寸法はA-160・A-239などのシリーズと互換性があります。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤 付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) タイプ鍵付き 保護等級IPX5(A-1464-1/2/3) キー番号TAK55・0200、標準:No.TAK55 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げヘアライン仕上
1個
12,219 税込13,441
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。ステンレス製で耐食性に優れています。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 付属品ビスセット・取付け板・キー2本・専用止め金(AC-1025-E) 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) キー番号標準:No.TAK55 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げヘアライン仕上
1個
23,375 税込25,713
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。日東工業K.K.製H-83・84・89とパネル穴明けに互換性があります。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板 材質亜鉛合金(ZDC) タイプ鍵付き キー番号標準:No.TAK55 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
2,940 税込3,234
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。日東工業K.K.製H-83・84・87とパネル穴明けに互換性があります。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) キー番号標準:No.TAK55 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げヘアライン仕上
1個
13,813 税込15,194
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ショーケースロック
既設の冷蔵ショーケースにも簡単に取付けできます。 20mmのすき間にフィットし、外観を損いません。 取付け位置により、片面または両面の扉をロックできます。 鍵は施錠時のみ抜差しできます。
用途各種冷蔵ショーケース 付属品キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
2,549 税込2,804
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)非常用電源キャップ
重要配電盤の緊急電源供給口をしっかりガードします。 優れた防水・防塵仕様です。 錠前は0200・TAK70・TAK80タイプのシリンダーが組込み可能です。 アメリカン電機社製フランジインレット3325系列と同じ取付けピッチの製品と共締めができます。 また、防水用丸蓋としてアメリカン電機社製W701-3が取付けられます。
用途配電盤などの緊急電源供給口の保安、鍵穴・ハンドル穴などの保護 仕様鍵違い 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)1012 表面処理エポキシ樹脂焼付塗装
1個
16,088 税込17,697
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(Φ8×L1200)
付属品リベット・ワッシャー 寸法L(mm)1200 寸法d1(Φmm)8 寸法d2(Φmm)4.2
1個
630 税込693
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。
用途建築物の出入口・船舶 材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)200 寸法H(mm)29 寸法L1(mm)105 寸法t(mm)3 寸法L2(mm)80 寸法d(Φmm)5.5 寸法P1(mm)66 寸法P2(mm)60 寸法W1(mm)25 寸法W2(mm)25 寸法W3(mm)25 表面仕上げ本体:バレル研磨、つまみ:クロームめっき 材質(つまみ)黄銅 タキゲンコード20974
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
用途自動販売機・計測機器 質量(g)105 仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。 付属品キー2本・止め金 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)、止め金/亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)、止め金/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,644 税込1,808
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(Φ6×L1200)
付属品リベット・ワッシャー 寸法L(mm)1200 寸法d1(Φmm)6 寸法d2(Φmm)4.2
1個
461 税込507
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付けが簡単です。 本体側のつまみ部はすり割り形状のためマイナスドライバーやコインで開閉できます。 受け側がアジャストするため、本体側との芯ずれを吸収します。(位置合せが簡単です。)
用途小型筐体の扉や蓋 仕様パネル保持強度(1ヶ)200N 付属品樹脂ワッシャー1枚、CS形止め輪2枚 材質オス側/ステンレス(SUS304)、メス側/ステンレス(SUS304)、亜鉛合金(ZDC) 質量(g)25 表面仕上げオス側/光沢バレル研磨、メス側/光沢バレル研磨、ステンレスコート塗装 タキゲンコード23453
1個
900 税込990
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ダイヤルロックミニ
外観寸法はC-89と互換性があります。 故障の少ないノンピン、ノンスプリング構造 鍵は施錠時のみ抜差しできます。
用途自動販売機・E.C.R.・エレベーター・各種機器 材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P) 仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。 付属品キー2本・止め金
1個
3,261 税込3,587
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(Φ10×L1200)
付属品リベット・ワッシャー 寸法L(mm)1200 寸法d1(Φmm)10 寸法d2(Φmm)4.2
1個
878 税込966
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)テンキースイッチ
薄型で操作性、耐候性に優れています。
用途テンキーシステム(LE-100-2) ソレイド式電気錠のテンキーシステム 定格電圧(V)DC12 抵抗印加200gにおいて100Ω以下 絶縁抵抗5MΩ以上/DC50V 接点容量DC12V、50mA タキゲンコード50108
1個
23,611 税込25,972
6日以内出荷

付属品リベット・ワッシャー 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 寸法L(mm)1200 寸法d1(Φmm)4 寸法d2(Φmm)4.2 タキゲンコード03165
1個
414 税込455
5日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)PAS. R. BOX
すべての屋外型開閉器のスイッチ端末ロープをクランプ固定し、錠前付きの収容箱に収納する事でいたずらと端末の風切り音を防止します。 工具不要で簡単設置(10分程度) ローレットナットで締込むため、紐部をしっかりと固定します。 軽量な小型アルミダイカスト製 表面仕上は錆に強いアクリル焼付塗装 錠前を保護するための防塵キャップ付き(防塵/防塩) 扉開閉は部材の組替えで簡単に左右兼用となります。
付属品ステンレスバンド2本、端末グリップ2本(赤/緑)、キー2本、割ピン、ディテントピン 材質(本体)アルミニウム合金(ADC) 材質(グリップ)ABS樹脂 表面仕上げ本体:アクリル系樹脂焼付塗装(5Y7:1) 材質(バンド)ステンレス鋼板(SUS304) タキゲンコード24482
1個
17,227 税込18,950
6日以内出荷

テーパーヘッド形状によりチャッキングによる強制破壊から守ります。 7本135°のピン配列により鍵違い約2000通り可能 鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。 スムーズなリバーシブルキー構造
用途自動販売機・アミューズメント機器 付属品キー2本・止め金 材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P) 鍵違い数2000通り 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
1個
1,839 税込2,023
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(Φ9×L1200)
材質鉄製 寸法L(mm)1200 寸法d(Φmm)9 タキゲンコード4693
1個
682 税込750
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(Φ4×L1200)
付属品リベット・ワッシャー 材質圧延棒鋼(SS400) 寸法L(mm)1200 寸法d1(Φmm)4 寸法d2(Φmm)4.2 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード21566
1個
343 税込377
4日以内出荷

止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-160-A-TAK60) A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。 左右兼用型、止め金を裏返すと左右の入替えができます。
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
1,461 税込1,607
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

筐体のコーナーに取付けができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
用途計測機器・工作機機・船舶・配分電盤・操作盤 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 付属品キー2本 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 全体にアールがついたソフトデザイン パネル穴明け寸法はA-240と同じです。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
1,406 税込1,547
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)大型密閉用ハンドル
新デザインの大型密閉用ハンドルです。 強力な密閉ができます。 鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。 スライド式キャップを採用。キャップの操作がスムーズにできます。
用途厨房機器・医療機器・環境機器・冷温機器 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・受座 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
6,160 税込6,776
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トリガーを握って回転させる安全機構です。 鍵は360°回転で施錠時のみ抜差しできます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 塩害対策(SUS304+コーティング) 錠前は高級ピンタンブラー錠を採用 左右兼用型
用途高速道路制御盤・屋外用機器・振動機器 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
1個
14,734 税込16,207
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。(A-1372-F) 鍵と抜差ハンドル両方で施錠、解錠する安全機構 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 右開き用
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上
1個
14,507 税込15,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)