34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り 材質EPDM 種類ゴム足 硬度70°±5° 使用温度(℃)(周囲)70以下 使用周囲温度(℃)70以下 材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430) 特性難燃性
1個
20 税込22
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口 材質EPDM ブラック 質量(g)1.5 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 内径(Φmm)11 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性 タキゲンコード24156
1個
31 税込34
当日出荷

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器の脚部 材質EPDM 種類ゴム足 特性難燃性 硬度70°±5° 使用周囲温度(℃)70以下 ブラック
1個
24 税込26
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器 材質EPDM ブラック 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性
1個
31 税込34
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口 材質EPDM ブラック 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性
1個
25 税込28
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器の配線引出し口 材質EPDM ブラック 種類グロメット 硬度50°±5° 特性難燃性
1個
25 税込28
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚 形状丸形 寸法(mm)Φ12×L10 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 特性難燃性 適合用途緩衝
1個
39 税込43
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚 形状丸形 寸法(mm)Φ15×L20 硬度70°±5° 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 特性難燃性 タキゲンコード24104 適合用途緩衝
1個
62 税込68
当日出荷

パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚 形状丸形 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)ポリエチレン(PE) 特性- タキゲンコード20257 適合用途緩衝
1個
26 税込29
当日出荷

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口 材質EPDM ブラック 質量(g)3.5 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 内径(Φmm)20 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性 タキゲンコード24162
1個
59 税込65
当日出荷

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚 形状丸形 寸法(mm)Φ10×L8.6 質量(g)0.4 硬度50°±5° 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 特性難燃性 タキゲンコード24107 適合用途緩衝
1個
40 税込44
当日出荷

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚 形状丸形 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 特性難燃性 タキゲンコード24110 適合用途緩衝
1個
62 税込68
当日出荷

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット 材質EPDM ブラック 質量(g)20 種類ゴム足 内径(Φmm)24 硬度70°±5° 寸法D1(Φmm)34 寸法D2(Φmm)27 寸法d(Φmm)24 寸法H1(mm)38 適合パイプ23~26 寸法H2(mm)30 特性難燃性 タキゲンコード24168
1個
63 税込69
当日出荷

パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚 形状丸形 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)ポリエチレン(PE) 特性- タキゲンコード20258 適合用途緩衝
1個
30 税込33
当日出荷

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚 形状丸形 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 特性難燃性 タキゲンコード24108 適合用途緩衝
1個
48 税込53
当日出荷

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット 材質EPDM ブラック 質量(g)11 種類ゴム足 内径(Φmm)14 硬度70°±5° 寸法D1(Φmm)25 寸法D2(Φmm)17 寸法d(Φmm)14 寸法H1(mm)30 適合パイプ13~16 寸法H2(mm)22 特性難燃性 タキゲンコード24171
1個
39 税込43
当日出荷

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚 形状丸形 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 特性難燃性 タキゲンコード24103 適合用途緩衝
1個
72 税込79
当日出荷

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット 材質EPDM ブラック 質量(g)17 種類ゴム足 内径(Φmm)20.8 硬度70°±5° 寸法D1(Φmm)31 寸法D2(Φmm)24.8 寸法d(Φmm)20.8 寸法H1(mm)34 適合パイプ19~22 寸法H2(mm)25 特性難燃性 タキゲンコード24169
1個
56 税込62
当日出荷

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット 材質EPDM ブラック 質量(g)18 種類ゴム足 内径(Φmm)30 硬度70°±5° 寸法D1(Φmm)40 寸法D2(Φmm)36 寸法d(Φmm)30 寸法H1(mm)27 適合パイプ29~32 寸法H2(mm)20 特性難燃性 タキゲンコード24167
1個
84 税込92
当日出荷

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚 形状丸形 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 特性難燃性 タキゲンコード24109 適合用途緩衝
1個
57 税込63
当日出荷

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口 材質EPDM ブラック 質量(g)1 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 内径(Φmm)9 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性 タキゲンコード24154
1個
27 税込30
当日出荷

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口 材質EPDM ブラック 質量(g)0.7 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 内径(Φmm)5 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性 タキゲンコード24150
1個
25 税込28
欠品中

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口 材質EPDM ブラック 質量(g)0.5 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 内径(Φmm)5 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性 タキゲンコード24148
1個
25 税込28
当日出荷

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット 材質EPDM ブラック 質量(g)19 種類ゴム足 内径(Φmm)17 硬度70°±5° 寸法D1(Φmm)29 寸法D2(Φmm)21.5 寸法d(Φmm)17 寸法H1(mm)34 適合パイプ16~19 寸法H2(mm)23 特性難燃性 タキゲンコード24170
1個
51 税込56
当日出荷

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口 材質EPDM ブラック 質量(g)3 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 内径(Φmm)20 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性 タキゲンコード24161
1個
59 税込65
当日出荷

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口 材質EPDM ブラック 質量(g)1.7 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 内径(Φmm)13 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性 タキゲンコード24157
1個
35 税込39
当日出荷

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口 材質EPDM ブラック 質量(g)1 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 内径(Φmm)7 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性 タキゲンコード24152
1個
27 税込30
当日出荷

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口 材質EPDM ブラック 質量(g)0.5 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 内径(Φmm)5 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性 タキゲンコード24147
1個
25 税込28
当日出荷

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口 材質EPDM ブラック 質量(g)5 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 内径(Φmm)25 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性 タキゲンコード24164
1個
56 税込62
当日出荷

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口 材質EPDM ブラック 質量(g)8 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 内径(Φmm)30 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性 タキゲンコード24166
1個
87 税込96
当日出荷

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット 材質EPDM ブラック 質量(g)8 種類ゴム足 内径(Φmm)11.5 硬度70°±5° 寸法D1(Φmm)21 寸法D2(Φmm)14.5 寸法d(Φmm)11.5 寸法H1(mm)29.5 適合パイプ10.5~13.5 寸法H2(mm)22.5 特性難燃性 タキゲンコード24172
1個
36 税込40
当日出荷

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口 材質EPDM ブラック 質量(g)0.5 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 内径(Φmm)3.5 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性 タキゲンコード24146
1個
25 税込28
当日出荷

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口 材質EPDM ブラック 質量(g)2.5 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 内径(Φmm)15 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性 タキゲンコード24160
1個
39 税込43
当日出荷

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口 材質EPDM ブラック 質量(g)1.7 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 内径(Φmm)15 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性 タキゲンコード24159
1個
39 税込43
当日出荷

関連カテゴリ