266件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイセキュリティ錠前TAK80を標準装備 ハンドルレバーを引き上げることでロッドストローク18mmを得ることができます。 ハンドルの取付け位置によりアウトサイド、インサイドに設定できます。 ヒンジはB-1071-3D(B-71-3D)をご使用ください。 ストライカーは推奨ヒンジB-1071-3Dと取付け互換性があり、扉の開き勝手を組替えられます。 多点締めが可能です。 左右兼用型(ストライカーを反転させることで左右の入替えができます)
用途情報盤・通信用ラック 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 付属品キー2本・取付け用ねじ・ストライカー・ロックプレート 質量(g)750(ハンドル部) 表面仕上げビーズショット処理 TAK80 タキゲンコード03364
1個
24,367 税込26,804
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)プルアップハンドル
ハイセキュリティ錠前TAK80を標準装備 ハンドルレバーを引き上げることでロッドストローク18mmを得ることができます。 ハンドルの取付け位置によりアウトサイド、インサイドに設定できます。 ヒンジはB-1071-3D(B-71-3D)をご使用ください。 ストライカーは推奨ヒンジB-1071-3Dと取付け互換性があり、扉の開き勝手を組替えられます。 多点締めが可能です。 左右兼用型(ストライカーを反転させることで左右の入替えができます)
用途情報盤・通信用ラック 付属品キー2本・取付け用ねじ・ストライカー・ロックプレート 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) 番号:TAK80 タキゲンコード3515
1個
10,109 税込11,120
4日以内出荷

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器 材質EPDM ブラック 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性
1個
31 税込34
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り 材質EPDM 種類ゴム足 硬度70°±5° 使用温度(℃)(周囲)70以下 使用周囲温度(℃)70以下 材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430) 特性難燃性
1個
20 税込22
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
210 税込231
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口 材質EPDM ブラック 質量(g)3.5 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 内径(Φmm)20 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性 タキゲンコード24162
1個
59 税込65
当日出荷

ボルトを締込むとワッシャー内のブッシュがパネルに密着し、確実に防水します。 コーキング等の作業が省けます。
1個
46 税込51
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

防水ロック用ハンドル
標準色シルバー 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口 材質EPDM ブラック 質量(g)1 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 内径(Φmm)9 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性 タキゲンコード24154
1個
27 税込30
当日出荷

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口 材質EPDM ブラック 質量(g)1 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 内径(Φmm)7 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性 タキゲンコード24152
1個
27 税込30
当日出荷

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口 材質EPDM ブラック 質量(g)0.7 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 内径(Φmm)5 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性 タキゲンコード24150
1個
25 税込28
当日出荷

1個
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口 材質EPDM ブラック 質量(g)2.5 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 内径(Φmm)15 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性 タキゲンコード24160
1個
39 税込43
当日出荷

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口 材質EPDM ブラック 質量(g)1.5 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 内径(Φmm)11 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性 タキゲンコード24156
1個
31 税込34
当日出荷

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口 材質EPDM ブラック 質量(g)5 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 内径(Φmm)25 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性 タキゲンコード24164
1個
56 税込62
当日出荷

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口 材質EPDM ブラック 質量(g)8 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 内径(Φmm)30 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性 タキゲンコード24166
1個
87 税込96
当日出荷

UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2) 質量(g)1.96 寸法H(mm)11.5 適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2 寸法D1(Φmm)25.8 寸法D2(Φmm)22 寸法D3(Φmm)22.2
1個
24 税込26
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途キュービクル・配分電盤 材質一般構造用圧延鋼材(SS) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器の脚部 材質EPDM 種類ゴム足 特性難燃性 硬度70°±5° 使用周囲温度(℃)70以下 ブラック
1個
24 税込26
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60) ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
1個
1,237 税込1,361
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

板金(0.6~1.2mm)の穴(Φ7~Φ45)をワンプッシュでふさぎます。 密着性があり、がたつきを防ぎます。
用途板金穴をふさぎます。 材質ポリエチレン ブラック
1個
23 税込25
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)10 寸法L(mm)25 寸法t(mm)1.2 耐荷重(kg)2(縦2ヶ使用時) 寸法D1(Φmm)3 寸法D2(Φmm)5.8 寸法W(mm)32 寸法P1(mm)20 寸法P2(mm)14 表面仕上げ光沢バレル研磨 商品タイプ穴あき タキゲンコード10640
1個
122 税込134
当日出荷

1個
129 税込142
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2) 質量(g)2.57 寸法H(mm)11.5 適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2 寸法D1(Φmm)33 寸法D2(Φmm)29.9 寸法D3(Φmm)30.1
1個
35 税込39
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ルーズピンの抜止め、ヒンジピンにご使用ください。 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS) 表面仕上げ生地
1個
318 税込350
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
609 税込670
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠ができます。 強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。
用途船舶・工作機械・計測機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
485 税込534
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器の配線引出し口 材質EPDM ブラック 種類グロメット 硬度50°±5° 特性難燃性
1個
25 税込28
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

南京錠で施錠できます。 強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。 C-1537-Aと取付け穴に互換性があります。
用途船舶・工作機械・食品機械・建設機械 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
703 税込773
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品大ナット・ビスセット 最大適合板厚(mm)1.6 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
629 税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)首長アイボルト
用途キュービクル・配分電盤 材質一般構造用圧延鋼材(SS) 表面処理亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ばねが強力で振動機器に最適 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途車両関係のボンネット・バッテリーケース・工具箱 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
478 税込526
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2) 質量(g)0.85 寸法H(mm)10.3 適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2 寸法D1(Φmm)18.2 寸法D2(Φmm)15.7 寸法D3(Φmm)15.9
1個
18 税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)30 寸法L(mm)51 寸法t(mm)1.5 耐荷重(kg)6(縦2ヶ使用時) 寸法D1(Φmm)3 寸法D2(Φmm)6.5 寸法W(mm)38 寸法P1(mm)25 寸法P2(mm)32 表面仕上げ光沢バレル研磨 商品タイプ穴あき タキゲンコード10638
1個
189 税込208
当日出荷

左右兼用型
用途理化学機器・車両・工作機械 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
372 税込409
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)30 寸法L(mm)50 寸法t(mm)1.5 寸法D1(Φmm)3 寸法D2(Φmm)6.3 寸法W(mm)35 寸法N1(mm)4 適合扉高さ(mm)800 寸法N2(mm)3 扉寸法(縦×横)(mm)800×400 表面仕上げ鏡面バフ研磨 適合扉幅(mm)400 適合扉質量(kg)8 タキゲンコード10682
1個
219 税込241
当日出荷

UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2) 質量(g)0.65 寸法H(mm)10.3 適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2 寸法D1(Φmm)14.6 寸法D2(Φmm)12.5 寸法D3(Φmm)12.7
1個
16 税込18
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2) 質量(g)2.53 寸法H(mm)11.5 適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2 寸法D1(Φmm)30.5 寸法D2(Φmm)25.3 寸法D3(Φmm)25.5
1個
27 税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2) 質量(g)1.5 寸法H(mm)10.3 適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2 寸法D1(Φmm)22.6 寸法D2(Φmm)20.4 寸法D3(Φmm)20.6
1個
24 税込26
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)