カテゴリ
- 機構部品(13)
- 防犯用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- AMPHENOL(6)
- INAX(LIXIL)(3)
- KITO(キトー)(12)
- MAZDA(マツダ)(7)
- SK(新潟精機)(3)
- SMC(36)
- WIDIA(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- エスコ(2)
- ケナメタル(5)
- コンサス(9)
- サンドビック(7)
- ダイハツ(3)
- トヨタ(3)
- ホンダ(9)
- ミツビシ(10)
- ヤンマー(4)
- 京セラ(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「a-1140」の検索結果

ステンレス 防水ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥8,614~税込¥9,475~1個当日出荷から6日以内出荷錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-1140-TAK60) 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス スタッド防水ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥19,267税込¥21,1941個4日以内出荷止め金の取付け位置が調整できます。 クロムめっきは耐食性に優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上げ 左右兼用型用途配分電盤・大型キュービクル・制御盤付属品大ナット・ビスセット・キー2本材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)620表面仕上げクロムめっき(MZCr)鍵0200寸法MM26タキゲンコード04213
トリガー付防水レバーロックハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥14,734~税込¥16,207~1個4日以内出荷錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 トリガーを握って回転させる安全機構 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型用途屋外キュービクル・配分電盤付属品大ナット・ビスセット・キー2本材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス トリガー付防水ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥14,734~税込¥16,207~1個4日以内出荷から5日以内出荷トリガーを握って回転させる安全機構です。 鍵は360°回転で施錠時のみ抜差しできます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 塩害対策(SUS304+コーティング) 錠前は高級ピンタンブラー錠を採用 左右兼用型用途高速道路制御盤・屋外用機器・振動機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
インジケーター付防水ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥18,700税込¥20,5701個4日以内出荷材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)質量(g)615最大適合板厚(mm)7.5表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード4666
ステンレス トリガー付防水レバーロックハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥18,134~税込¥19,947~1個4日以内出荷錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 トリガーを握って回転させる安全機構 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型用途屋外キュービクル・配分電盤付属品大ナット・ビスセット・キー2本材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス 防水ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥10,625~税込¥11,688~1個5日以内出荷から8日以内出荷錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、2002キー・0200キーからお選びいただけます。防水タイプ(Oリング・パッキン使用)。耐火・耐熱・耐塩・耐酸。左右兼用型用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器付属品大ナット・ビスセット材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)タイプ鍵付き保護等級IPX5(A-1140-1、2、3)キー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス 南京錠補助金具
TAKIGEN(タキゲン)¥4,760税込¥5,2361個当日出荷A-1140やA-140シリーズなどのL型ハンドルを南京錠(弦径6mm又は、8mm)で固定するための金具です。用途各種屋外盤の防犯性の向上材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)表面仕上げ鏡面バフ研磨:電解研磨タキゲンコード03985
ステンレス 角型ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥18,700~税込¥20,570~1個4日以内出荷から5日以内出荷防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 取付け寸法はA-1140-1と同一です。 耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型用途キュービクル・配分電盤付属品大ナット・ビスセット・キー2本材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)490最大適合板厚(mm)9表面仕上げヘアライン仕上鍵2002
ステンレスオートロック防水ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥17,567税込¥19,3241個5日以内出荷オートロック仕様(ハンドル閉にて自動施錠) ハンドル90°回転 A-1140と取付け互換があります。(ハンドル右回転仕様) 防水タイプ 左右兼用型用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器付属品キー2本、脱落防止スプリング仕様オートロック材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)質量(g)571表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード4711
キースイッチ S-300
TAKIGEN(タキゲン)¥3,888税込¥4,2771個4日以内出荷C-133-1-300、C-134-1-300、C-332-1、C-332-2、KA-1140と鍵番号を共通にできます。用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本材質錠前/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅板(C3713P)耐電圧(50/60Hz、1分間)、非連続端子間AC1000V、各端子と非連続金属部間AC1500V、各端子とアース間AC1500V使用周囲温度(℃)-25~+85(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)最小適合負荷DC15V・0.1A(抵抗負荷)接点材質銀めっき耐振動カタ振幅0.75mm、10~55Hz接点開離1ms以下耐久性機械的1,000万回以上、電気的5万回以上絶縁抵抗100MΩ以上(500VDC)表面仕上げ錠前/クロムめっき(MBCr)キー/ニッケルめっき鍵300耐衝撃294m/s2以上(接点開離1ms以下)