「e止め輪」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途ルーズピンの抜止め、ヒンジピンにご使用ください。
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS)
表面仕上げ生地
E型止め輪と同様に、ヒンジピン・ロッドなどの抜止めとしてご使用ください。
ワンタッチで装着できます。
材質ポリアセタール
色ホワイト
ねじの呼びM4
取付長(mm)20
種類丸形
寸法MM4
ねじの呼びM5
取付長(mm)22
種類丸形
寸法MM5
ねじの呼びM6
取付長(mm)26
種類丸形
寸法MM6
ロッドの伸び方向のみ抵抗力が働きます。
ストローク内において適度なダンパー特性が得られます。
樹脂製で小型、軽量です。
用途BP-498用ブラケット
付属品E形止め輪・平座金
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ねじの呼びM6
取付長(mm)36
種類丸形
寸法MM6
ねじの呼びM8
取付長(mm)34
種類丸形
寸法MM8
ねじの呼びM5
取付長(mm)27
種類丸形
寸法MM5
ねじの呼びM5
取付長(mm)37
種類丸形
寸法MM5
ねじの呼びM6
取付長(mm)21
種類丸形
寸法MM6
ねじの呼びM4
取付長(mm)27
種類丸形
寸法MM4
右へ90°回すと締付け、左へ90°回すと開けられます。
回転をスムーズにします。
用途小型筐体の扉や蓋
C-61-1A・C-61-1B・C-61-1Cに使用できます。
材質(本体)快削鋼鋼材(SUM)
付属品E形止め輪(C-61-1C)
種類特殊形
材質(スプリング)ピアノ線(SWP-B)、アルミニウム(A1080P)
表面仕上げ本体:クロムめっき(MFCr)、スプリング:クロムめっき(MFCr)
タキゲンコード20297
1個
¥507
税込¥558
当日出荷
右へ90°回すと締付け、左へ90°回すと開けられます。
回転をスムーズにします。
用途小型筐体の扉や蓋
C-61-1A・C-61-1B・C-61-1Cに使用できます。
材質(本体)快削鋼鋼材(SUM)
付属品E形止め輪(C-61-1C)
種類特殊形
材質(スプリング)ピアノ線(SWP-B)、アルミニウム(A1080P)
表面仕上げ本体:クロムめっき(MFCr)、スプリング:クロムめっき(MFCr)
材質(つまみ)冷間圧延鋼板(SPCC)
タキゲンコード20296
1個
¥760
税込¥836
4日以内出荷
ねじの呼びM8
取付長(mm)44
種類丸形
寸法MM8
右へ90°回すと締付け、左へ90°回すと開けられます。
回転をスムーズにします。
用途小型筐体の扉や蓋
C-61-1A・C-61-1B・C-61-1Cに使用できます。
付属品E形止め輪(C-61-1C)
材質本体/快削鋼鋼材(SUM)、スプリング/ピアノ線(SWP-B)
表面仕上げ本体/クロムめっき(MFCr)、スプリング/クロムめっき(MFCr)
タキゲンコード20298
1個
¥634
税込¥697
4日以内出荷
ヒンジの倒れ防止機能付。
配電盤・分電盤の中板(化粧板)の高さを自由に調整できます。
ヒンジピンが抜差しタイプで中板(化粧板)の取外しが簡単です。
用途配分電盤・制御盤・点検口
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
付属品E型止め輪
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
右へ90°回すと締付け、左へ90°回すと開けられます。
回転をスムーズにします。
用途小型筐体の扉や蓋
C-61-1A・C-61-1B・C-61-1Cに使用できます。
材質アルミニウム(A1080P)
表面仕上げ本体/クロムめっき(MFCr)、スプリング/クロムめっき(MFCr)
付属品E形止め輪(C-61-1C)
関連キーワード