カテゴリ

  • 機構部品(80)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(7)
  • RS PRO(195)
  • ERECTA(エレクター)(115)
  • エスコ(102)
  • SUS(エスユーエス)(99)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(88)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(82)
  • MIYOSHI(小西製作所)(73)
  • スバル(66)
  • アズワン(61)
  • SMC(56)
  • フィッシャー(44)
  • デュオ(27)
  • アトムリビンテック(25)
  • Hirschmann Test & Measurement(20)
  • IDEC(和泉電気)(19)
  • CKD(19)
  • タクミナ(15)
  • YAMAHA(ヤマハ)(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa-06」の検索結果

82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールプラグ TAKIGEN(タキゲン)ホールプラグTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
14税込15
1個
当日出荷から11日以内出荷
UL規格適合素材(UL94 V-2)を使用。1つのサイズで複数の板厚に対応できます。取付けは指で押すだけ。不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド6(PA6)(UL94 V-2)標準色ブラック・アイボリー(5Y7/1)・ホワイト(N9.3)・クリーム(2.5Y9/1.5)RoHS指令(10物質対応)対応
ケース・レグ(樹脂脚) TAKIGEN(タキゲン)ケース・レグ(樹脂脚)TAKIGEN(タキゲン)
57税込63
1個
当日出荷から5日以内出荷
UL規格適合素材を使用ワンタッチで装着できます。
用途各種機器の脚部材質フット/エラストマースチレン系(UL94 HB)、リベット・ピン/ポリアミド6(PA6)(UL94 V-2)、ピン/ポリアセタール(POM)(UL94 HB)種類ゴム脚耐荷重(N)29.4以下/1個RoHS指令(10物質対応)対応
インジケーター付宅配ボックスラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)インジケーター付宅配ボックスラッチ錠TAKIGEN(タキゲン)
4,847税込5,332
1個
5日以内出荷
戸建向け宅配ボックス用ラッチ錠です。 鍵を持たなくても、扉の施錠ができるキーレスロック機能。 (解錠時は鍵が必要です) 鍵は解錠時のみ使用するため、誤操作を防止します。 インジケーター付のため、荷物が届いているか一目で分かります。 非常解錠機構付のため、万が一ボックス内に人が閉じ込められても脱出可能です。
用途戸建向けの宅配ボックス付属品キー2本、止め金具、取付け用なべねじ、ワッシャー材質ハウジング:ポリアミド(PA6)、ラッチ:ポリアセタール(POM)、止め金具:ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)235最大適合板厚(mm)2.5鍵違い数1500通り
宅配ボックスラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)宅配ボックスラッチ錠TAKIGEN(タキゲン)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷
戸建向け宅配ボックス用ラッチ錠です。 鍵を持たなくても、扉の施錠ができるキーレスロック機能。 (解錠時は鍵が必要です) 鍵は解錠時のみ使用するため、誤操作を防止します。 非常解錠機構付のため、万が一ボックス内に人が閉じ込められても脱出可能です。
用途戸建向けの宅配ボックス付属品キー2本、止め金具、取付け用なべねじ、ワッシャー矢印シール(回転/白2枚・直線/赤1枚)材質ハウジング:ポリアミド(PA6)、ラッチ:ポリアセタール(POM)、止め金具:ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)165最大適合板厚(mm)4鍵違い数500通り
ワンタッチファスナー TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチファスナーTAKIGEN(タキゲン)
370税込407
1袋(10個)
当日出荷
ねじを使わずにパネルや厚みのある設置物も簡単に取付けることができます。 不要な部分はニッパーで簡単にカットできます。 難燃性樹脂(UL94 V-0)を使用
用途パネルの取付材質ポリアミド(PA6)質量(g/個)0.6
プラスチックダイヤルロック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)プラスチックダイヤルロック平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,847税込5,332
1個
15日以内出荷
符号(ダイヤル)の暗証番号を合せるだけで解錠でき、子鍵を管理する必要はありません。 ハイセキュリティ錠前TAKシリーズを内蔵しておりキーでも解錠できます。個別対応と総合管理者とのマスターシステムに有効です。 符号は0~9の4桁で、10,000通りの組合せが可能です。 暗証番号の変更はレバー操作一つで簡単に行えます。 取付け時、ワンタッチで仮止めができ作業性が向上しました。 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用 樹脂製のため軽量です。 左右兼用型
用途情報盤・通信機器用ラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・ビスセット・キー2本材質ポリアミド(PA6-GF30)質量(g)305標準色ブラックタキゲンコード3569
オーブン用密閉リフトハンドル(トリガー付) TAKIGEN(タキゲン)オーブン用密閉リフトハンドル(トリガー付)TAKIGEN(タキゲン)
7,579税込8,337
1個
4日以内出荷
材質レバー/ポリアミド(PA6・黒色)、ベース/亜鉛合金(ZDC)質量(g)560最大適合板厚(mm)5表面仕上げベース/クロムめっき(MZCr)
ステンレス ジョイント金具(Φ6用) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ジョイント金具(Φ6用)TAKIGEN(タキゲン)
252税込277
1個
4日以内出荷
用途特装車・建設機械・バス付属品クイックブッシュAC-25-Q-13材質本体/ステンレス鋼棒(SUS304) クイックブッシュ/ポリアミド6(PA6)質量(g)10適合ロッド径(Φmm)6タキゲンコード23988
スライドラッチ TAKIGEN(タキゲン)スライドラッチTAKIGEN(タキゲン)
800税込880
1個
当日出荷
扉をスライドさせることでワンタッチで施錠できます。
用途サッシ等スライド扉材質本体/ポリアミド6(PA6)、受け・板バネ/ステンレス鋼板(SUS304)、レバー部/ポリアセタール(POM)ブラック質量(g)55締付トルク(N・m)343タキゲンコード22175
ステンレス オーブンハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス オーブンハンドル用受座TAKIGEN(タキゲン)
3,627税込3,990
1個
4日以内出荷
ローラーの働きによりスムーズな操作感で扉を確実に密閉することができます。 熱伝導の少ない樹脂レバーで業務用オーブンに最適です。 ハンドル回転時0°と60°でクリック感がありハンドルを保持します。 受座のローラーは調節ができます。 右開き用(右回転)・左開き用(左回転)があります。
用途業務用オーブン・厨房機器・環境試験機材質ハンドル部/ポリアミド(PA6)、シャフト部/亜鉛合金(ZDC)、受座/亜鉛合金(ZDC)(FA-682S-1)、ステンレス(SUS304)(FA-1682S)、受座ローラー部/ステンレス(SUS304)適合板厚(mm)1~5表面仕上げシャフト部・受座/電解研磨
オーブン用密閉リフトハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン)オーブン用密閉リフトハンドル用受座TAKIGEN(タキゲン)
7,424税込8,166
1個
4日以内出荷
熱伝導の少ない樹脂レバーで業務用オーブンに最適です。 ハンドルを0°から55°回転させると、扉に隙間を作り蒸気や熱風を逃がす安全設計です。 ハンドル回転時0°、55°、90°でクリック感がありハンドルを保持します。 軽く扉を押すことにより仮閉め状態になります。 ローラーの動きによりスムーズな操作感で扉を確実に密閉することができます。(締込み量:11.5mm仮閉め状態から本閉め状態まで) 受座のローラーは調整ができます。 受けがラッチ方式のため、誤操作でもオーブン本体やハンドルに負担がかからない安全機構。
用途業務用オーブン・厨房機器・試験機器などの密閉扉材質ハンドル部/ポリアミド(PA6)、シャフト部/亜鉛合金(ZDC)、受座/亜鉛合金(ZDC)、受座ローラー部/ステンレス(SUS304)適合板厚(mm)1~5表面仕上げシャフト部・受座/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード60903
オーブン用密閉リフトハンドル TAKIGEN(タキゲン)オーブン用密閉リフトハンドルTAKIGEN(タキゲン)
13,034税込14,337
1個
4日以内出荷
用途業務用オーブン・厨房機器・試験機器などの密閉扉材質ハンドル部/ポリアミド(PA6)、シャフト部/亜鉛合金(ZDC)、受座/亜鉛合金(ZDC)、受座ローラー部/ステンレス(SUS304)適合板厚(mm)1~5表面仕上げシャフト部・受座/クロムめっき(MZCr)
オーブンハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン)オーブンハンドル用受座TAKIGEN(タキゲン)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
熱伝導の少ない樹脂レバーで業務用オーブンに最適です。 ハンドル回転時0°と60°でクリック感がありハンドルを保持します。 受座のローラーは調節ができます。 右開き用(右回転)・左開き用(左回転)があります。
用途業務用オーブン・厨房機器・環境試験機材質ハンドル部/ポリアミド(PA6)、シャフト部/亜鉛合金(ZDC)、受座/亜鉛合金(ZDC)、受座ローラー部/ステンレス(SUS304)適合板厚(mm)1~5表面仕上げシャフト部・受座/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード60856
ラッチ用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ラッチ用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
6,522税込7,174
1個
4日以内出荷
ダブルラッチ錠C-628と組合せて2段階開閉が可能となり、オーブン等の熱風や蒸気を逃がす安全仕様となります。 ラッチ錠との組合せにより、上下2点締めのワンタッチで開閉できます。 樹脂の大型ハンドルで熱伝導の少ないタイプです。 全体に丸みを帯びたソフトなデザインです。
用途オーブン・厨房用機器・医療用機器・試験機材質ポリアミド6(PA6)ブラック質量(g)413適合パネル厚さ(mm)2.5以下タキゲンコード60646
ドアコネクタ TAKIGEN(タキゲン)ドアコネクタTAKIGEN(タキゲン)
2,193税込2,412
1個
当日出荷
扉を閉じた時のみ通電するので、開扉時にコード等が邪魔になりません。 配線が簡単にできます。
用途特装車、バン型車等の扉からフレーム間の通電材質ポリアミド(PA6)接点銀めっき耐電圧AC1500V/1分間接触抵抗(mΩ)500以下接点容量DC24V1A以下タキゲンコード50348
超重量用双輪自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)超重量用双輪自在キャスターTAKIGEN(タキゲン)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
双輪のため回転性能と始動力が向上、また旋回部に特殊ベアリング方式を採用し、より旋回性能を向上させました。
用途大型・中型低速運搬台車表面仕上げ電着塗装(黒色)
ナイロンアジャスター TAKIGEN(タキゲン)ナイロンアジャスターTAKIGEN(タキゲン)
200税込220
1個
4日以内出荷
底部がポリアミド製で耐薬品性に優れています。
用途建設機械扉・計測機器・スチールキャビネット材質底部/ポリアミド6(PA6)、シャフト/機械構造用炭素鋼鋼材(S25C)タキゲンコード21815
CCIDホルダー用スペーサー TAKIGEN(タキゲン)CCIDホルダー用スペーサーTAKIGEN(タキゲン)
136税込150
1個
当日出荷
CCIDを保護する事で、コンセントへの重量負荷を軽減します。 充電中の風によるケーブルの揺れから、CCIDを保護します。 各車両メーカーのCCIDに対応可能です。 本体はゴムで覆っており、CCIDケーブルを傷めません。 M4ねじ3本で表面から簡単に取付けできます。 C-1459のスペーサーとして屋外コンセントの高さに合せ調節できます。
用途一般家庭ガレージ用充電スタンド(コンセントタイプ)材質ポリアミド6(PA6)タキゲンコード24586
EVケーブルロック用スペーサー TAKIGEN(タキゲン)EVケーブルロック用スペーサーTAKIGEN(タキゲン)
134税込147
1個
5日以内出荷
C-441、C-441-Dのスペーサーとして屋外コンセントの高さに合せ調整ができます。
用途一般家庭ガレージ用EV充電器スタンド材質ポリアミド6(PA6)タキゲンコード24455
CP-420-MD用コーションシール TAKIGEN(タキゲン)CP-420-MD用コーションシールTAKIGEN(タキゲン)
59税込65
1個
4日以内出荷
従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 取付けは差込むだけのクイックインタイプ。作業の手間を軽減します。 マイナスドライバーで施解錠できる簡易ロック付(JISC8480適合) インジケーター付でロック時の確認が容易に行えます。 封印ワイヤでレバーを固定することができます。 難燃材(UL94V-2)を使用。
用途配分電盤内部保護板及び内扉等材質ラッチ・レバー/ABSアロイ、ハウジング/ポリアミド(PA6)ブラック適合板厚(mm)1.6・2.0・2.3タキゲンコード24352
レバーロック TAKIGEN(タキゲン)レバーロックTAKIGEN(タキゲン)
666税込733
1個
4日以内出荷
ラッチとレバーが一体になったシンプルな構造のラッチ錠です。 樹脂製で軽量。樹脂製の筐体とマッチします。 ワンタッチで開閉できます。
用途医療関連機器・検査機器・半導体製造装置材質本体/ポリアミド(PA6/G25)、受座・フランジ/亜鉛合金(ZDC)ブルー表面仕上げ本体/シボ加工、受座・フランジ/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード23982
ロック付ドローファスナー TAKIGEN(タキゲン)ロック付ドローファスナーTAKIGEN(タキゲン)
832税込915
1個
4日以内出荷
つまみ易い形状の為、取手としても使用することができます。 施開錠が一目で認識できるように、マーク スプリングが締付け方向に働き、扉のガタつきを抑えます。 難燃材(UL94V-0)を使用。 マイナスドライバーで施開錠できる簡易ロック付。 インジケーター付でロック時の確認が容易に行えます。
用途配分電盤・制御盤・通信機器・測定機器材質本体/ポリアミド6(PA6・ブラック)、止め金/ステンレス鋼板(SUS304)最大適合板厚(mm)4.0表面仕上げ本体/しぼ加工、止め金/バレル研磨タキゲンコード24687
連動樹脂蝶番 TAKIGEN(タキゲン)連動樹脂蝶番TAKIGEN(タキゲン)
569税込626
1個
当日出荷
開き角度は約118°を確保します。 左右兼用です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器材質アーム部/亜鉛合金(ZDC)、羽部/PA6(ポリアミド6)質量(g)13表面仕上げアーム部/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード13469
サーバーラック用ヒンジ TAKIGEN(タキゲン)サーバーラック用ヒンジTAKIGEN(タキゲン)
2,086税込2,295
1個
4日以内出荷
扉を簡単に取外すことができます。 パネル取付け寸法が対象のため、左右開きどちらの場合も同じ寸法となり設計が容易です。またAP-447と併用することで、扉取付け後でも左右開きの交換が容易にできます。 左右兼用型
材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ポリアミド(PA6-GF25)、軸/ステンレス鋼棒(SUS303)適合板厚(mm)1.0表面仕上げ本体/アクリル系樹脂焼付塗装(ブラック)、軸/黒染めタキゲンコード13307
十字穴付ローレットつまみ(M6×L1=7) TAKIGEN(タキゲン)十字穴付ローレットつまみ(M6×L1=7)TAKIGEN(タキゲン)
499税込549
1個
4日以内出荷
プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
ねじの呼びM6材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)取付長(mm)7取付部おねじ質量(g)22.5種類丸形材質(ワッシャー)ポリアミド(PA6)表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨寸法MM6タキゲンコード4237
プラスチック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)プラスチック平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
3,400税込3,740
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用 取付け時、ワンタッチで仮止めができ作業性が向上しました。 樹脂製のため288gと軽量です。 左右兼用型
用途情報盤・通信機器用ラック・配分電盤・制御盤材質ポリアミド(PA6-GF30)付属品止め金・ビスセット・キー2本質量(g)288適合板厚(mm)0.8~2.3標準色ブラック
ロッドスリーブ(Φ10ロッド用) TAKIGEN(タキゲン)ロッドスリーブ(Φ10ロッド用)TAKIGEN(タキゲン)
297税込327
1個
4日以内出荷
ロッドの先端を曲げるだけでワンタッチ装着 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。 ローラー・スリーブが樹脂のため、金属粉の発生や異音を抑えます。 盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
用途キュービクル・配分電盤材質プレート/冷間圧延鋼板(SPCC)、スリーブ/ポリアミド(PA6)質量(g)60表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード02816
ロッドスリーブ(Φ6ロッド用) TAKIGEN(タキゲン)ロッドスリーブ(Φ6ロッド用)TAKIGEN(タキゲン)
259税込285
1個
4日以内出荷
ロッドの先端を曲げるだけでワンタッチ装着 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。 ローラー・スリーブが樹脂のため、金属粉の発生や異音を抑えます。 盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
用途キュービクル・配分電盤材質プレート/冷間圧延鋼板(SPCC)、スリーブ/ポリアミド(PA6)質量(g)60表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード03026
ワンタッチ先端ローラー(Φ10ロッド用) TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチ先端ローラー(Φ10ロッド用)TAKIGEN(タキゲン)
338税込372
1個
4日以内出荷
ロッドの先端を曲げるだけでワンタッチ装着 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。 ローラー・スリーブが樹脂のため、金属粉の発生や異音を抑えます。
用途キュービクル・配分電盤材質ポリアミド(PA6)質量(g)33表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード02815
ワンタッチ先端ローラー(Φ8ロッド用) TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチ先端ローラー(Φ8ロッド用)TAKIGEN(タキゲン)
297税込327
1個
4日以内出荷
ロッドの先端を曲げるだけでワンタッチ装着 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。 ローラー・スリーブが樹脂のため、金属粉の発生や異音を抑えます。
用途キュービクル・配分電盤材質ポリアミド(PA6)質量(g)22表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード03023
ワンタッチ先端ローラー(Φ6ロッド用) TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチ先端ローラー(Φ6ロッド用)TAKIGEN(タキゲン)
289税込318
1個
4日以内出荷
ロッドの先端を曲げるだけでワンタッチ装着 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。 ローラー・スリーブが樹脂のため、金属粉の発生や異音を抑えます。
用途キュービクル・配分電盤材質ポリアミド(PA6)質量(g)21表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード03024
パイプガイド(Φ34用 L60×W100) TAKIGEN(タキゲン)パイプガイド(Φ34用 L60×W100)TAKIGEN(タキゲン)
1,758税込1,934
1個
4日以内出荷
樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。 ステンレス製ですので耐食性に優れています。
用途特装車・コンテナー車・バン車等のパイプガイド適合FA-1825N材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)185適合パイプ径(Φmm)34材質(軸受)ポリアミド6(PA6)タキゲンコード60763
パイプガイド(Φ21.7用 L46×W80) TAKIGEN(タキゲン)パイプガイド(Φ21.7用 L46×W80)TAKIGEN(タキゲン)
1,237税込1,361
1個
4日以内出荷
樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。 ステンレス製ですので耐食性に優れています。
用途特装車・コンテナー車・バン車等のパイプガイド適合FA-1820-2材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)115適合パイプ径(Φmm)21.7材質(軸受)ポリアミド6(PA6)タキゲンコード60294
パイプガイド(Φ27.2用 L46×W80) TAKIGEN(タキゲン)パイプガイド(Φ27.2用 L46×W80)TAKIGEN(タキゲン)
1,237税込1,361
1個
4日以内出荷
樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。 ステンレス製ですので耐食性に優れています。
用途特装車・コンテナー車・バン車等のパイプガイド適合FA-1820-1材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)115適合パイプ径(Φmm)27.2材質(軸受)ポリアミド6(PA6)タキゲンコード60293
パイプガイド(Φ27.2用 L96×W80) TAKIGEN(タキゲン)パイプガイド(Φ27.2用 L96×W80)TAKIGEN(タキゲン)
1,744税込1,918
1個
4日以内出荷
樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。 ステンレス製ですので耐食性に優れています。
用途特装車・コンテナー車・バン車等のパイプガイド適合FA-1820-1材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)220適合パイプ径(Φmm)27.2材質(軸受)ポリアミド6(PA6)タキゲンコード60292
オーブンハンドル TAKIGEN(タキゲン)オーブンハンドルTAKIGEN(タキゲン)
9,974税込10,971
1個
4日以内出荷
用途業務用オーブン・厨房機器・環境試験機適合板厚(mm)1~5
オーブン用密閉リフトハンドル TAKIGEN(タキゲン)オーブン用密閉リフトハンドルTAKIGEN(タキゲン)
6,522税込7,174
1個
予約販売
材質(ベース)亜鉛合金(ZDC)付属品取付け座・ビスセット材質(レバー部)ポリアミド(PA6)レバー色最大適合板厚(mm)5表面仕上げベース:クロムめっき(MZCr)
キャリーマスター TAKIGEN(タキゲン)キャリーマスターTAKIGEN(タキゲン)
1,572税込1,729
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
機器の移動、据付けが容易にできます。 アジャスターが中心にあり、ガタつきが無い構造で安定性に優れています。
用途医療設備・半導体設備・工作機械
ステンレス ジョイント金具(Φ4用) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ジョイント金具(Φ4用)TAKIGEN(タキゲン)
226税込249
1個
4日以内出荷
ロッドとラッチ錠C-1040・C-40・C-58・C-628などを簡単にジョイントできます。
用途特装車・建設機械・バス付属品クイックプッシュ:AC-25-Q-14材質(本体)ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)10寸法L(mm)19寸法W(mm)9寸法H1(mm)6.5寸法H2(mm)8寸法H3(mm)10材質(ブッシュ)ポリアミド6(PA6)適合ロッド径(Φmm)4表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード23987
ワンタッチパネルファスナー TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチパネルファスナーTAKIGEN(タキゲン)
226税込249
1個
当日出荷
従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 取付けは差込むだけのクイックインタイプ。作業の手間を軽減します。 マイナスドライバーで施解錠できる簡易ロック付 (JISC8480適合) インジケーター付でロック時の確認が容易に行えます。 封印ワイヤでレバーを固定することができます。 難燃材(UL94V-2)を使用。
用途配分電盤内部保護板及び内扉等材質ラッチ:ABSアロイ適合板厚(mm)1.6・2.0・2.3材質(レバー部)ABSアロイ材質(ハウジング)ポリアミド(PA6)標準色ブラックタキゲンコード24326