4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKIGEN(タキゲン)ロッド受け(Φ8用)
丸棒ステー等の押え金具として最適です。 樹脂製でしっかりキャッチします。 取付けが簡単です。
用途特装車・振動機器・バス 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)4 寸法L(mm)45 寸法D(Φmm)8.1 寸法P(mm)30 寸法H1(mm)18 寸法H2(mm)10 寸法H3(mm)4 標準色 適合径(Φmm)ロッド:8 タキゲンコード22260
1個
55 税込61
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ロッド受け
丸棒ステー等の押え金具として最適です。 樹脂製でしっかりキャッチします。 取付けが簡単です。
用途特装車・振動機器・バス 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)5 寸法L(mm)49 寸法D(Φmm)10.1 寸法P(mm)34 寸法H1(mm)20 寸法H2(mm)10 寸法H3(mm)4 標準色 適合径(Φmm)ロッド:10 タキゲンコード23910
1個
50 税込55
当日出荷

丸棒ステー等の押え金具として最適です。 樹脂製でしっかりキャッチします。 取付けが簡単です。
用途特装車・振動機器・バス 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)4 寸法L(mm)45 寸法D(Φmm)6.1 寸法P(mm)30 寸法H1(mm)15 寸法H2(mm)8 寸法H3(mm)3 標準色 適合径(Φmm)ロッド:6 タキゲンコード22261
1個
55 税込61
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)押しボタンつまみ
軽くボタンを押すとロックが外れ開扉ができ、閉扉はワンタッチで扉を押すだけでロックされます。
用途通信機器・制御機器 材質(本体)アルミニウム合金棒(A5056) 付属品取付けねじ 質量(g)30 種類丸形/特殊形 ボタン色ブラック 最大適合板厚(mm)3.2 表面仕上げケース:アルマイト処理 材質(ボタン)ポリアセタール(POM) タキゲンコード3007
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷