1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKIGEN(タキゲン)B-486用ブラケット
ジョイントは固定タイプと36°首振りのフリータイプからお選びください。 取付け金具はA~~Dの4種類からお選びください。
用途ガスダンパー用ジョイント 適合(ダンパー)B-486-22 材質シリンダ:圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG)、ロッド:合金工具鋼(SKS相当) 質量(g)62 使用温度範囲(℃)-10~80 寸法L1(mm)69 寸法t(mm)3 寸法D(Φmm)8 寸法L2(mm)55 寸法d(Φmm)5.5 寸法H1(mm)47 使用ガス窒素ガス(N2) 寸法H2(mm)30 寸法W1(mm)23.5 寸法W2(mm)11 寸法H3(mm)7 寸法W3(mm)10 反力(N)(最大)1200以下 寸法W4(mm)2 表面仕上げシリンダー:黒塗装、ロッド:ガス軟窒化 タキゲンコード13410
1個
774 税込851
4日以内出荷

関連カテゴリ