【ソロキャンプ焚火クッカー キャンティーンクッカーキット!】。従来の焦げ付きにくい【フッ素コーティングタイプ】に加え、タフに使えるコーティング無しの【ソリッドタイプ】が新登場!。従来のフッ素樹脂加工タイプ。カップ内面に、フッ素樹脂加工をコーティングしております。つまりは、一般家庭で使われている「焦げ付きにくいナベ」と同じ使い勝手なんです!アウトドアでは、完璧な洗浄はしにくいものですから、うれしいコーティングです。多少の焦げ付きは手洗いで簡単に落とせますし、油汚れやソース系もティッシュでサッとひと拭きです!。コーティング無しのソリッドタイプ。ご要望の多かったコーティング無しの「ソリッド」タイプが登場。樹脂コーティングがありませんので、加熱温度など気にせずに乾煎りなどもできます。焦げついてもガシガシ磨けるのでワイルドに使い倒したい方にはこちらの仕様がピッタリです。ブッシュキャンティーンボトルとのスタッキング収納可能(※ボトルは別売りです)。フタと本体をロックできるベイルハンドル。ベイルハンドルのロック機能を使えば、キャンティーンカップを「吊るす」ことができるんです!これは、本当に画期的です!。今まで、たき火で使うとなると何かと不便の多かったキャンティーンカップですが、Bush Craft Inc.のキャンティーンクッカーキットは、そんな不満を一掃してしまいました!。また、ベイルハンドルといえば往々にして、ナベの外側にハンドルが付いていて、取り外しもできず、収納には邪魔でした。しかし、「キャンティーンクッカーキット」は、まずベイルハンドルが本体の外径より小さく、フタの内側に装着されていることがポイントです。これにより収納時にも邪魔にならず、フタのほうにハンドルがついていますから、食事中に邪魔になることも皆無です!。L字ハンドルがワンタッチで脱着可能!。カップを持つためのハンドルは、直火にかけると熱くなってしまい、グローブ無しでは持つことができませんでした。グローブをしたって熱くて、少し冷めるまで待つ、なんて場合も多かったですね。ところが、このキャンティーンクッカーキットのハンドルは、ワンタッチで着脱が可能です。ですから、調理中は外しておいて、火から上げたら装着すればOK!グローブを忘れても、調理に困ることはありません!。水切り穴。フタには水切り穴を装備しております!。パスタをゆでたあとの湯切りにも便利です。インスタント麺の湯沸かし程度ならフタを外さずにそのまま注げばごみも入りません!。ストーブを使えば最小限の燃料で調理可能!。アルコールストーブや固形燃料はもちろん、小さなたき火でもOKなゴトク(ストーブ)付きです。ゴトク面中央の大きな穴は、アルコールストーブや固形燃料の火柱を遮らない設計なので、十分な火力を発揮します。たき火に関しても研究を重ね、酸欠鎮火しにくいベストなパンチング加工です!。風防としての機能はもちろん、どのような使用燃料でも火力を最大化するためのこだわりの加工です。
質量(g)カップ:約230/ストーブ:約105/リッド:約70
寸法(cm)14×10.5×11 (スタッキング状態)
ハンドルを現地で自作するブッシュクラフトアイテム!持ち運びに邪魔なら、現地調達で加工すればいい。
いつしか、おしゃれキャンプのマストアイテムに。
工場出荷時に焼き入れをしているので、買ってすぐに使えます。
本体を薄く、小型化することで、携帯しやすくなりましたが、たき火で使えるほど長いハンドルは邪魔です。
そこで、自由な長さのハンドルを『現地調達』で自作します。たき火から安全な距離まで遠ざかることができ、セッティングの自由度が広がることが特徴です。
『手間』を、『遊び』と思うだけで、楽しい時間と利便性を両立できます。
用途キャンプで料理をするときに。
直径(Φmm)約225
質量(g)505
深さ(mm)約18
差込サイズ(Φmm)約24
釘穴(mm)約8
1個
¥4,200
税込¥4,620
翌々日出荷
漏れないキャップシステム。飲み口とキャップの密着性を高め、パッキンの無いシンプル構造でも漏れません。
他社同類品より耐久性UP。本体トライタン樹脂を15%以上増量し耐久性が向上しました。
本体ネジ山の下部側を水平カットにすることで締めすぎても空回りしない構造に。
キャップの開閉は1回転半と少ない回数でできます。
プラスチック臭が気にならないトライタン樹脂を採用。
食器洗浄機の仕様が可能ですが、お湯の吹き出し口から一番遠くへ置いてください。
容量(L)約1.0(34oz)
材質本体/飽和ポリエステル樹脂、キャップ/ポリプロピレン
質量(g)約154
耐熱温度(℃)本体/100、キャップ/120
耐冷温度(℃)本体/-20、キャップ/0
商品タイプスクリュータイプ
1本
¥1,800
税込¥1,980
3日以内出荷
関連キーワード