カテゴリ

  • オフィス家具/清掃用品(3)
  • 作業工具/電動・空圧工具(20)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(3)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(2)
  • 自動車用品(5)
  • 農業資材・園芸用品(66,049)
絞り込み
ブランド
  • BIGM(丸山製作所)
  • スワンボンド
  • モノタロウ(5,952)
  • Kawasaki(43,910)
  • MAZDA(マツダ)(216,432)
  • Panasonic(パナソニック)(29,664)
  • RS PRO(39,641)
  • SMC(201,251)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,608)
  • いすゞ自動車(41,302)
  • エスコ(68,613)
  • スズキ(71,078)
  • スバル(50,519)
  • トヨタ(139,988)
  • ニッサン(87,645)
  • ホンダ(561,420)
  • ミツビシ(137,945)
  • メディアカバーマーケット(41,478)
  • 三菱ふそう(209,468)
  • 大阪魂(27,049)
  • 日野自動車(47,239)
  • ブランドをもっと見る
商品レビュー
  • 以上(198)
  • 以上(225)
  • 以上(227)
  • 以上(229)
価格
  • 1,500円以下(26,209)
  • 1,500-10,000円(22,815)
  • 10,000-50,000円(11,985)
  • 50,000-100,000円(2,608)
  • 100,000円以上(2,479)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
66,083件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブチルテープ スワンボンド

    ブチルテープ

    スワンボンド(69件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1ロール
    当日出荷
    未加硫のブチルゴムをベースとしたテープ状(紐状)のシーリング剤です。脱着を必要とする箇所や、防水を必要とする箇所のシートや接着に適しています。 粘着方式による接着のため、常時、大きい力や、大きい重量が掛かるような箇所の接着には不適当です。
    用途テールライト、コンビランプ取り付け部の防水シール剤として。 ドア内張の防水用ポリエチレンフィルムシート等の接着。 ボデー各部の隙間のシール剤として。 振動音発生箇所の振動吸収材として。色黒長さ(m)5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • プライマ BIGM(丸山製作所)

    プライマ

    BIGM(丸山製作所)(39件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    適合機種各機種共通高さ(mm)16.0外径×内径(Φmm)19.0×14.3
  • マフラーコーキング スワンボンド

    マフラーコーキング

    スワンボンド(43件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(290mL)
    当日出荷
    マフラー交換の省力化商品!!固形分濃度が高く、乾燥後の容積収縮が非常に少ないので、良くシール出来ます。 耐熱性は1000℃で不燃性です。耐水性は低いので、常時水に浸る場所や、水のかかる場所には使用出来ません。
    用途排気ガス系統のガス漏れを防止するコーキング剤です。セット内容-使用方法接合部、補修部のオイル、グリース、ゴミ、サビ、泥塊等を除去した後、塗り込んで下さい。マフラーの接合部に使用の場合は、太い方のパイプの内側に5~6mmの厚みに塗って差し込み後、外側にも塗って仕上げて下さい。エンジンを始動し、20~30分アイドリング運転をすれば、排気ガスの熱で乾燥し走行可能強度に固まります。スワンボンドNo.8000を使用してマフラーを接合後、バンド締めが付いている場合はバンド締めを併用して下さい。適度の密着性はありますが接着剤ではありませんので、マフラー接合後マフラーを再度取り外す場合、木ハンマーでスワンボンドNo.8000の塗布個所に部分衝撃を与えると、固化したスワンボンドNo.8000は割れてはずれます。マフラーの腐食穴を補修する場合、大きい穴には、スワンボンドNo.8700マフラーパッチワークキットを併用して補修をして下さい。小さな穴を補修する場合は、直接スワンボンドNo.8000を塗り、トーチランプ等を使用して表面を少々乾燥させてからエンジンを始動し、排気ガスの熱で乾燥させて下さい。危険物の類別非危険物
  • 高圧ホース BIGM(丸山製作所)

    高圧ホース

    BIGM(丸山製作所)(28件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます
    ホース内径(Φmm)8.5ねじの呼びG1/4
  • クリーナエレメント BIGM(丸山製作所)

    クリーナエレメント

    BIGM(丸山製作所)(38件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷
  • 燃料フィルター BIGM(丸山製作所)

    燃料フィルター

    BIGM(丸山製作所)(31件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    適合機種各機種共通(丸山製作所製品)
  • シリコーン シーラント スワンボンド

    シリコーン シーラント

    スワンボンド(18件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(100g)
    当日出荷
    一液硬化型シリコーンゴム系のシーラントです。有機溶剤を含有せず、チューブから押し出すと常温で弾力性の有るゴム状に硬化します。 耐熱性に優れ、-60℃から250℃の広範囲で使用可能です。 非流動型は垂れ止めに優れています。 空気中の水分と化学反応をして硬化します。
    用途自動車エンジンの各部、ミッション、デフ、ハウジング、リヤーアクスル等のフランジ面への液状ガスケットとして。 自動車ボデー、ボンネット等の接合部や隙間のシールに。 配管ジョイントネジ部のシールに(燃料系統には不適)。 ガラス同士又はアルミサッシとの接合部コーキング剤に。 屋根、壁、風呂場、流し台、ベランダ等の防水シールに。使用方法塗布面の水分、油、錆、塵、汚れ等をワイヤブラシやウエスで、きれいにして下さい。ノズルを取り付け、最適の所で切って下さい。押し出した後は、ノズルの先か、ヘラでならして下さい。使用後はチューブからノズルをはずし、チューブ内の空気を完全に抜いてから、キャップを堅く締めて下さい。空気が残っていたり、キャップの締め方が不完全な場合は、チューブの中で固まる原因となります。使用温度範囲(℃)-60~250硬化速度塗布厚み、温度、湿度により多少変わりますが、大体、3mm厚塗布で指触硬化45分、24時間でゴム状になり、完全硬化には3日を要します。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1kg
  • ボールコック BIGM(丸山製作所)

    ボールコック

    BIGM(丸山製作所)(23件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    手元で散布、停止ができます。
    最高使用圧力(MPa)約5.0
  • 左ネジ(8mm) BIGM(丸山製作所)

    左ネジ(8mm)

    BIGM(丸山製作所)(12件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    適合機種BC303RS/BC263RS/BCS254H/BC263M/BCS303RS
  • 燃料パイプ BIGM(丸山製作所)

    燃料パイプ

    BIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
  • 左ナット(8mm) BIGM(丸山製作所)

    左ナット(8mm)

    BIGM(丸山製作所)(19件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC203S/BC233
  • ヨリ戻し金具 BIGM(丸山製作所)

    ヨリ戻し金具

    BIGM(丸山製作所)(36件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    ホースのねじれを防ぎます。
  • 純正プラグ CJ6Y BIGM(丸山製作所)

    純正プラグ CJ6Y

    BIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
  • ノズルパイプ BIGM(丸山製作所)

    ノズルパイプ

    BIGM(丸山製作所)(21件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1丁
    当日出荷
    高所や広い場所の作業に便利です。
    ねじ径G1/4パイプ径(Φmm)8.5
  • クリーナカバー BIGM(丸山製作所)

    クリーナカバー

    BIGM(丸山製作所)(13件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • ガードマン BIGM(丸山製作所)

    ガードマン

    BIGM(丸山製作所)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    ナイロンカッターの草刈り時に最適な飛散防護ネット/縦・横どちらでも使用可能/組み立て簡単(工具不要)
    用途草刈り時の周囲への飛散防止に質量(kg)4メッシュ寸法(mm)(W)1850×(H)1250
  • スロットルレバー BIGM(丸山製作所)

    スロットルレバー

    BIGM(丸山製作所)(13件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    適合両手ハンドル機種用
  • 刃物ボスB(左ネジタイプ用) BIGM(丸山製作所)

    刃物ボスB(左ネジタイプ用)

    BIGM(丸山製作所)(6件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    適合機種BC26T/BC303RS/BC263RS/BCS254H/BC263M/BCS303RS
  • Φ8.5、Φ10mm用パッキン BIGM(丸山製作所)

    Φ8.5、Φ10mm用パッキン

    BIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1セット
    当日出荷
    ノズル、ホースの補修に使います。
    用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
  • オーバーフロー BIGM(丸山製作所)

    オーバーフロー

    BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
  • ピストンリング26CC用 BIGM(丸山製作所)

    ピストンリング26CC用

    BIGM(丸山製作所)(19件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    適合機種BC26T/BC263RS/BC263M
  • ストレーナ BIGM(丸山製作所)

    ストレーナ

    BIGM(丸山製作所)(12件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    ゴミの進入を防ぎます。
  • レバーコッククミタテ BIGM(丸山製作所)

    レバーコッククミタテ

    BIGM(丸山製作所)(10件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    手元で散布、停止ができます。
    適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)ホース長さ(mm)1100
  • グロメット13mm BIGM(丸山製作所)

    グロメット13mm

    BIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
  • ワンタッチカプラー BIGM(丸山製作所)

    ワンタッチカプラー

    BIGM(丸山製作所)(28件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    ノズル、ホースの脱着が簡単にできます。
  • エンジン刈払機30(cm3) (両手) BIGM(丸山製作所)

    エンジン刈払機30(cm3) (両手)

    BIGM(丸山製作所)(3件のレビュー)
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    当日出荷
    ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
    付属品チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付質量(kg)5.1タンク容量(L)0.6排気量(mL)30燃料混合比(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1ハンドル形状両手ハンドルスタート方式Rスタート運転時間(分)(満タン)約90
  • マニアルローター BIGM(丸山製作所)

    マニアルローター

    BIGM(丸山製作所)(10件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1巻
    当日出荷
    やわらかい雑草や建物などの際刈りに最適です。
    付属品コード付長さ(m)4線径(Φmm)2.4
  • モーター動力噴霧器 BIGM(丸山製作所)

    モーター動力噴霧器

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
    用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
  • キャブダイヤフラム BIGM(丸山製作所)

    キャブダイヤフラム

    BIGM(丸山製作所)(16件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
  • ニップル BIGM(丸山製作所)

    ニップル

    BIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。 お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。 G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
    用途噴霧器パーツのネジ規格が合わない場合に。
  • 異径金具 BIGM(丸山製作所)

    異径金具

    BIGM(丸山製作所)(24件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷
    用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
  • 刃物ボスB BIGM(丸山製作所)

    刃物ボスB

    BIGM(丸山製作所)(6件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    適合機種BC233S/BCW233S/BC233M/BC203S/BC233
  • 安定板  全機種共通 BIGM(丸山製作所)

    安定板 全機種共通

    BIGM(丸山製作所)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    BIGM製品全機種共通の安定板になります
    外径(mm)65穴径(mm)8
  • ソケット BIGM(丸山製作所)

    ソケット

    BIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷
  • 速乾型 工業用接着剤 スワンボンド

    速乾型 工業用接着剤

    スワンボンド(8件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本(180mL)
    当日出荷
    自動車の内装用、外装用としてシールゴム、戸当りゴム、防音断熱材、トランク周りのゴム、床張り材、クッション材等の接着に使用します。 その他、車輌、船舶、建築物等の内装用として、鋼板や鉄板、あるいはコンクリートやモルタルに対しゴム、フェルト、コルク、繊維、モルトプレン、皮革等の接着にも強力な接着力を示します。 速乾性なので比較的狭い面積の能率的接着に好適です。
    使用方法接着両面に付着しているゴミ、水分、油、サビ等をブラシ、ウエス等で取り除いて清浄し、接着する両面に薄く塗布して3~5分乾燥後、貼り合わせ圧着して下さい。種別合成ゴム系色淡黄色危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量180mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 差込式替コード(角型) BIGM(丸山製作所)

    差込式替コード(角型)

    BIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1パック(50本)
    当日出荷
    用途ナイロンカッター用交換コードです。形状四角型長さ(m)0.2太さ(mm)2.2
  • エンジンブロワ BIGM(丸山製作所)

    エンジンブロワ

    BIGM(丸山製作所)(22件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。 30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。 2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。 エンジン始動の楽なRスタート方式。 リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。 別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。
    付属品衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ)質量(kg)4.3タイプ2サイクルタンク容量(L)0.5最大風量(m3/min)13燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)始動方式Rスタート(リコイル方式)最大風速(m/s)82排気量30cm3(cc)運転時間(分)(目安)約60分
  • 刈払機用両肩バンド BIGM(丸山製作所)

    刈払機用両肩バンド

    BIGM(丸山製作所)(11件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    用途大型刈払機用・両肩掛・緊急時ワンアクション離脱式適合機種背負い式以外の各種刈払機に適合
  • ピストンリング20CC用 BIGM(丸山製作所)

    ピストンリング20CC用

    BIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    適合機種BC203S