「エンジン排気」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。
30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。
2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。
エンジン始動の楽なRスタート方式。
リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。
別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。
最大風量(m3/min)13
最大風速(m/s)82
付属品衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ)
質量(kg)4.3
タイプ2サイクル
タンク容量(L)0.5
燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)
始動方式Rスタート(リコイル方式)
排気量30cm3(cc)
運転時間(分)(目安)約60分
1台
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
玉造りの剪定にも使える、使い勝手の良い両刃タイプ。ヘッジ専用2サイクルエンジン搭載。ワンタッチでリアハンドルの角度調整(左右90°)ができます。
刈込み幅(mm)600
刃長(mm)600
最大切断径(Φmm)4
タンク容量(L)0.4
付属品保護メガネ、付属工具
質量(kg)4.5
タイプ2サイクル
燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)
電源タイプエンジン式
スタート方式リコイルスタート
排気量23cm3(cc)
運転時間(分)(目安)約30分
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
玉造りの剪定にも使える、使い勝手の良い両刃タイプ
ワンタッチでハンドルを左右90度回転できます
Rスタート付き
ブレード長さ(mm)両刃600
燃料タンク容量(L)0.4
付属品保護メガネ
質量(kg)4.6
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1012×244×214
エンジン形式2サイクルエンジン
電源タイプエンジン式
スタート方式Rスタート
排気量23cc
運転時間(分)(満タン)30
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
パワフル2サイクルガソリンエンジンで潅水に、散水にあらゆる場面で使用できるポータブルポンプ。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×230×310
使用燃料混合ガソリン
乾燥質量(kg)5
燃料タンク容量(L)0.5
エンジンタイプ丸山2サイクルエンジンEE233(0.77kW/8000min-1)
運転時間(分)満タン:約40
排気量(cm3)23
リサーキュレーターエンジンで低燃費・環境に優しい。
エンジン始動が簡単なBIG-M Rスタート。
大型バンパーガード・自動慣性ブレーキで高い安全性。
サイドアクセスオイルアジャスター。
チェーン張りが簡単なインテズバー。
パワーシャープ対応ガイドバー。
寸法(mm)ガイドバーサイズ:350mm(14インチ)
点火プラグCJ-6Y
適合チェーンソー刃:91PX-52E
燃料2サイクル混合燃料(25:1混合)
排気量(mL)34.9
燃料タンク容量(L)0.34
オイルタンク(L)0.3
エンジン形式環境対応2サイクルエンジン
始動方式Rスタート
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
17Mpaの圧倒的ハイパワー、自吸式・水道直結兼用タイプ
用途建築機械などの洗浄作業に/屋外施設の洗浄作業に
仕様連続定格出力(kW):3.7
セット内容本体、吸水ホース、カプラセット、ホースバンド、吸水ストレーナ、高圧ホース、ノズル、ガングリップ、取扱説明書
質量(kg)25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機体:470×394×430
使用燃料無鉛ガソリン
燃料タンク容量(L)3.1
エンジン形式空冷4ストローク傾斜型ガソリンエンジン(GP200)
始動方式リコイル式
給水量(L/分)10.2
最大圧力(MPa)17
排気量(cm3)196
1台
¥79,880
税込¥87,868
翌々日出荷
生垣の剪定に便利な片刃タイプ
750mmのロング刈刃で作業がはかどります
Rスタート付
ブレード長さ(mm)片刃750
燃料タンク容量(L)0.5
付属品保護メガネ
質量(kg)5.2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×355×218
エンジン形式2サイクルエンジン
電源タイプエンジン式
スタート方式Rスタート
排気量23cc
運転時間(分)(満タン)30
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
12Mpaで優れた能力を発揮、自吸式・水道直結兼用タイプ
用途建築機械などの洗浄作業に/屋外施設の洗浄作業に
仕様連続定格出力(kW):2.9
セット内容本体、吸水ホース、カプラセット、ホースバンド、吸水ストレーナ、高圧ホース、ノズル、ガングリップ、取扱説明書
質量(kg)24
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機体:470×394×430
使用燃料無鉛ガソリン
燃料タンク容量(L)3.1
エンジン形式空冷4ストローク傾斜型ガソリンエンジン(GP160)
始動方式リコイル式
給水量(L/分)10.2
最大圧力(MPa)12
排気量(cm3)163
1台
¥69,880
税込¥76,868
翌々日出荷
環境に優しいECOエンジン。独自のリサーキュレーター技術で燃費約33%向上。スプリングとゴムの2つの組合せによるハイブリッド防振装置で低振動を実現。
エンジン始動の楽なRスタート方式(リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動がラクです)。
エンジン高回転対応により切削スピードが向上。
インテンズバー採用によりチェン貼りが簡単。エンジン始動後、スロットルを握ると自動的にチョークが戻る『オートリターンチョーク』装備。
寸法(mm)(ガイドバー)350/14インチ
スパークプラグCJ-8Y
付属品プラグレンチ
質量(kg)3.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)237×580×212
排気量(mL)30.1
使用燃料25:1混合燃料
燃料タンク容量(L)0.24
オイルタンク(L)0.18
エンジン形式2サイクルエンジン
始動方式Rスタート(リコイル方式)
エンジン総排気量(cm3)30
チェーン形式91PX-52E
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
ハンドル形状両手ハンドル
付属品チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付
質量(kg)5.1
タンク容量(L)0.6
排気量(mL)30
燃料混合比(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1
スタート方式Rスタート
運転時間(分)(満タン)約90
1台
¥50,980
税込¥56,078
欠品中
環境に優しいECOエンジン。
独自のリサーキュレーター技術で燃費約33%向上。
スプリングとゴムの2つの組合せによるハイブリッド防振装置で低振動を実現。
エンジン始動の楽なRスタート方式(リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動がラクです)。
エンジン高回転対応により切削スピードが向上。
インテンズバー採用によりチェン貼りが簡単。
エンジン始動後、スロットルを握ると自動的にチョークが戻る『オートリターンチョーク』装備。
寸法(mm)(ガイドバー)350/14インチ
スパークプラグCJ-8Y
付属品プラグレンチ
質量(kg)3.4
タンク容量(L)燃料/0.24、オイル/0.18
排気量(mL)30
使用燃料25:1混合燃料
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×230×241
エンジン形式2サイクルエンジン
始動方式Rスタート(リコイル方式)
チェーン形式91PX-52E
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
種類エンジン式
型式背負式
対応溶液薬剤
運転時間(分)(満タン)50
部品名称マニホルド(エキゾースト)
関連資料展開図1(0.58MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.34MB)
図解NoBSA-650-1 -2シリーズ エンジン ヘッドカバー、マニホルド部品_No.20、BSA-950C -1シリーズ エンジン ヘッドカバー,マニホルド部品_No.20、エンジン(BSA-600LDQ) ヘッドカバー,マニホルド部品_No.20、BSA-650C -1シリーズ エンジン ヘッドカバー、マニホルド部品_No.20、BSA-950-1 -2シリーズ エンジン ヘッドカバー、マニホルド部品_No.20、BSA-650シリーズ エンジン ヘッドカバー、マニホルド部品_No.20、GR16-M エンジン 排気マニホールド部品_No.10、BSA-950シリーズ エンジン ヘッドカバー,マニホルド部品_No.20、BSA-651 951シリーズ エンジン ヘッドカバー、マニホルド部品_No.20
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
部品名称マニホルド(エキゾースト)
関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(1.25MB)
図解NoSSA-V602C エンジン(吸気マニホルド・排気マニホルド)部品_No.11、SSA-アルフア605MA 吸気マニホルド,排気マニホルド部品_No.11、SSA-アルフア605V 吸気マニホルダ,排気マニホルド部品_No.11、SSA-V602C-DX エンジン(吸気マニホルド・排気マニホルド)部品_No.11
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
部品名称ステー(ブラケツト)
関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(1.25MB)
図解NoSSA-アルフア605MA 吸気マニホルド,排気マニホルド部品_No.9、SSA-V602C-DX エンジン(吸気マニホルド・排気マニホルド)部品_No.9、SSA-V602C エンジン(吸気マニホルド・排気マニホルド)部品_No.9、SSA-アルフア605V 吸気マニホルダ,排気マニホルド部品_No.9
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
部品名称エキゾーストマニホルドパツキン
関連資料展開図1(0.58MB) 展開図2(0.39MB) 展開図3(0.39MB) 展開図4(0.39MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(0.65MB) 展開図13(0.65MB) 展開図14(0.62MB) 展開図15(0.61MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(0.87MB) 展開図32(0.66MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(1.29MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.99MB)
図解NoSSA-G550 エンジン(ヘッドカバー・マニホルド)部品_No.20、SSA-G550 エンジン(付属品・オプション)部品_No.62、SSA-F505 エンジン エキゾーストマニホールド部品_No.20、GB1010ALN エキゾーストマニホルド部品_No.20、BSA-950C -1シリーズ エンジン ヘッドカバー,マニホルド部品_No.21、SSA-Z500DX-1 エンジン (ヘッドカバー マニホルド)部品_No.20、BSA-651 951シリーズ エンジン ヘッドカバー、マニホルド部品_No.21、SSA-Z500-1 エンジン (ヘッドカバー マニホルド)部品_No.20、GR16-M エンジン 排気マニホールド部品_No.20、SSA-α510DX M-A エンジン(ファン,マフラ)部品_No.32、SSA-Z550 エンジン(ヘッドカバー・マニホルド)部品_No.20、SSA-Z500DX エンジン (ヘッドカバー マニホルド)部品_No.20、SSA-α510-110 エンジン(ヘッドカバー,マニホルド,ファン)部品_No.21など
1個
¥639
税込¥703
7日以内出荷
部品名称ボルト
関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(1.25MB)
図解NoSSA-アルフア605MA 吸気マニホルド,排気マニホルド部品_No.19、SSA-V602C エンジン(吸気マニホルド・排気マニホルド)部品_No.19、SSA-アルフア605V 吸気マニホルダ,排気マニホルド部品_No.19、SSA-V602C-DX エンジン(吸気マニホルド・排気マニホルド)部品_No.19
1個
¥90
税込¥99
7日以内出荷
部品名称スロツトルバルブアセンブリ
関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(1.25MB)
図解NoSSA-V602C エンジン(吸気マニホルド・排気マニホルド)部品_No.5、SSA-アルフア605MA 吸気マニホルド,排気マニホルド部品_No.5、SSA-V602C-DX エンジン(吸気マニホルド・排気マニホルド)部品_No.5、SSA-アルフア605V 吸気マニホルダ,排気マニホルド部品_No.5
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
部品名称ガスケット(ヘッドカバー)
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1MB)
図解NoSSA-α1004MA ヘッドカバー,マニホルド部品_No.9、SSA-G1010 エンジン(ヘッドカバー・吸気/排気マニホールド)部品_No.8、SSA-α1003 エンジン(ヘッドカバー,マニホルド)部品_No.10、SSA-α1003MA-1 エンジン(ヘッドカバー,マニホルド)部品_No.9、SSA-α1003-1 エンジン(ヘッドカバー,マニホルド)部品_No.9、SSA-α1004 ヘッドカバー,マニホルド部品_No.9
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
部品名称スタツド
関連資料展開図1(0.58MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(0.65MB) 展開図5(1.47MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.47MB) 展開図10(1.29MB) 展開図11(1.33MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(1.29MB) 展開図14(1.26MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(0.66MB) 展開図17(1.28MB) 展開図18(1.47MB) 展開図19(1.28MB) 展開図20(1.47MB) 展開図21(1.29MB) 展開図22(1.26MB) 展開図23(1.54MB) 展開図24(1.54MB)
図解NoSSA-S501 エンジン ギヤケース部品_No.29、CGA-6 マフラ部品_No.14、SSA-α602 エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,グロープラグ,ノズル,ターボチャージャー)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.60、SSA-α1001S エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,ノズル)部品_No.60、SSA-α1000S エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,ノズル)部品_No.60、MX-502 エンジン (ギヤケース)部品_No.29、SSA-α600 エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,ノズル)部品_No.60、SSA-S500 エンジン ギヤケース部品_No.29、SSA-G530 エンジン(ギヤケース)部品_No.32、SSA-α602M エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,グロープラグ,ノズル,ターボチャージャー)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.60、SSA-F615DX エンジン シリンダヘッド・マニホルド・ノズル部品_No.60、SSA-α1001ST エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,ノズル)部品_No.66、SSA-F615 エンジン シリンダヘッド・マニホルド・ノズル部品_No.60、SSA-V600C エンジン シリンダヘッド・マニホルド・ノズル ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.60、SSA-S500A エンジン ギヤケース部品_No.29、GR16-M エンジン 排気マニホールド部品_No.50、SSA-F610 エンジン シリンダヘッド マニホールド ノズル部品_No.60、SSA-α601 エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,ノズル)部品_No.60、SSA-G540 エンジン(マフラ)部品_No.14、MX-501 ギヤケース部品_No.29、SSA-α610C エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,ノズル)部品_No.60、SSA-F615M-2AD エンジン シリンダヘッド・マニホルド・ノズル部品_No.60、SSA-α1000ST エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,ノズル)部品_No.66、GX-1500J シリンダヘッド マニホルド ノズル部品_No.66
1セット(10個)
¥449
税込¥494
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ