1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(kg)8.5 出力(W)250 電源(V)100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×220×200 最高圧力(MPa)3.5 電源コード(m)3 機構調圧機構:ダイヤル調圧式/6段階 ポンプユニフロー式 吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz) 吐出ホース長(m)Φ5mm×10(軽量ライトホース)
1式
86,980 税込95,678
5日以内出荷