89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1丁
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木 吐出量1.6~2.0L/2.0MPa(20kgf)
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途一般 吐出量0.7~1.8L/0.5MPa(5kgf)
1個
819 税込901
当日出荷

散布竿不要。 高いところの作業に便利です。
用途人力噴霧機、バッテリー動噴用。 仕様自在1頭口付、異径金具M10×G1/4付 ノズル1頭口
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

円形状に広範囲を散布(ノズル3つ)
用途一般 吐出量1.1L/0.5MPa(5kgf)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
559 税込615
当日出荷

ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
用途除草剤散布に最適。 種類蓄圧式 タンク容量(L)10 型式背負式 ホース長さ(m)1.3 ノズル長(mm)530 対応溶液薬剤 ノズル二頭口ノズル、除草剤ノズル 材質(タンク)樹脂 付属品計量カップ付ストレーナ 本体質量(kg)3.9 全長×全幅W×全高(mm)210×415×560
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
用途除草剤散布に最適。 種類蓄圧式 タンク容量(L)15 型式背負式 ホース長さ(m)1.3 ノズル長(mm)530 対応溶液薬剤 ノズル二頭口ノズル、除草剤ノズル 材質(タンク)樹脂 付属品計量カップ付ストレーナ 本体質量(kg)4.2 全長×全幅W×全高(mm)230×420×600
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

1個
379 税込417
当日出荷

広角に広がる噴口2個付で広範囲を散布。
用途一般 吐出量3.5L/2.0MPa(20kgf)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

高所や広い場所の作業に便利です。
用途背負動噴等に最適です。 長さ(mm)595~1127 タイプ伸縮型 ねじ径G1/4 パイプ径(Φmm)8.5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高所や広い場所の作業に便利です。
用途動力噴霧機に最適です。 取付ねじG1/4 パイプ径(Φmm)8.5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ノズルパイプ
高所や広い場所での作業に便利です
1個
1,588 税込1,747
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

散布竿不要。 薬剤飛散を防ぎ、散布跡がわかります。
吐出量少25L/10a:0.7L/0.2MPa(2kgf)、多100L/10a:1.7L/0.2MPa(2kgf)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ノズル、ホースの補修に使います。
適合本体新広角スズラン 材質SUS 入数新広角スズランノズル用×3個
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

BIGM(丸山製作所)伸縮ノズル 2頭口
作業に合わせて長さ調整可能/散布竿は不要です
長さ(cm)750~2010
1個
4,588 税込5,047
翌々日出荷

BIGM(丸山製作所)伸縮ノズル 1頭口
作業に合わせて長さ調整可能/散布竿は不要です
長さ(cm)600~1505
1個
3,788 税込4,167
8日以内出荷

1個
169 税込186
4日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

種類手動式(半自動式) タンク容量(L)20 型式手持式 ホース長さ(m)0.75 ノズル長(mm)400 対応溶液薬剤 仕様薬剤撹拌グリップポンプ式 ノズル除草ノズル 付属品除草剤ノズル 質量(kg)1.6
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

種類手動式噴霧器パーツ 適合本体314017
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

飛散の少ないラウンドノズルにカバーを付け、栽培作物や人体への飛散をより抑えました/透明カバーで外側よりノズルの確認ができます/
幅(cm)散布:約28 吐出量0.51/0.2(L/Mpa) 適正使用圧力(MPa)0.1~0.3
1個
2,288 税込2,517
翌々日出荷

飛散の少ない少量・省力散布ができる 動力用ラウンドノズル
吐出量1.7/1.0(L/Mpa)
1個
7,988 税込8,787
8日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ノズルコアー
部品名称ノズルコアー 関連資料展開図1(0.62MB) 展開図2(1.41MB) 展開図3(1.39MB) 展開図4(0.61MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.37MB) 展開図7(1.51MB) 展開図8(1.55MB) 展開図9(1.59MB) 展開図10(0.67MB) 展開図11(0.57MB) 展開図12(0.6MB) 展開図13(1.38MB) 展開図14(1.48MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.6MB) 展開図17(1.38MB) 展開図18(0.7MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.6MB) 展開図22(1.33MB) 展開図23(1.52MB) 展開図24(1.33MB) 展開図25(1.52MB) 図解NoMS009M バッテリー噴霧機部品_No.39、MSB110S MSB110S部品_No.69、MSB100LI 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.5、MSB080部品_No.51、MS008M バッテリー噴霧機部品_No.35、GKS10B GKS10B部品_No.59、GS10M バッテリー噴霧器部品 ノズルコアー_No.44、LSB100LI-JA 付属品部品_No.5、MSB110 MSB110部品_No.68、LSB100LIL-JA 付属品部品_No.5、GS031B 付属品 ホース・ノズル部品 ノズルコアー_No.5、MS008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.34、MK008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.34、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.41、SD008M バッテリ噴霧機部品_No.34、MSB111-A(2H) 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.14、MSB1100LI 付属品(ノズル バッテリ 充電器)部品_No.6、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.41、JAB10-RH JAB10-RH部品_No.36、MSB1110LI 付属品部品_No.6、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.41、MSB110LI 付属品(ノズル 充電器 バッテリー)部品_No.5、MSB10-RH MSB10-RH(背負式)部品_No.36、MSB100LI-L 付属品 オプション部品_No.5、MSB100LI-L(Z) 付属品部品_No.6、GS032B 付属品 ノズル・充電器部品 ノズルコアー_No.5、GKS100B 付属品(ノズル 充電器)部品_No.5、MSB111-A 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.5、GS10B バッテリー噴霧機部品 ノズルコアー_No.44
1個
225 税込248
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ノズルパイプマトメ
備考23フクム 規格8XPF1/4X490L 部品名称ノズルパイプマトメ 関連資料展開図1(0.68MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.73MB) 展開図5(0.68MB) 展開図6(0.73MB) 展開図7(1.39MB) 展開図8(1.31MB) 展開図9(1.37MB) 展開図10(1.51MB) 展開図11(1.55MB) 展開図12(1.38MB) 展開図13(1.33MB) 展開図14(1.52MB) 展開図15(1.33MB) 展開図16(1.52MB) 図解NoMS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.37、セオイ10Xガタ(G) 本体部品_No.67、MS008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.30、MS009M バッテリー噴霧機部品_No.35、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.37、セオイ15Xガタ 本体部品_No.22、セオイ10Xガタ 本体部品_No.22、SGカタカケ10B 本体部品_No.29、MSB10-RH MSB10-RH(背負式)部品_No.32、セオイ15Xガタ(G) 本体部品_No.67、JAB10-RH JAB10-RH部品_No.32、GS10M バッテリー噴霧器部品 ノズルパイプマトメ_No.40、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.37、MK008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.30、カタカケS10Bガタ 肩掛S10B型部品_No.32、SD008M バッテリ噴霧機部品_No.30、MS008M バッテリー噴霧機部品_No.31
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ジヨソウDLノズル
備考HY-JDL-1M 15~18フクム 部品名称ジヨソウDLノズル 関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(0.72MB) 展開図12(0.69MB) 展開図13(0.71MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.61MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(0.61MB) 展開図21(1.41MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(1.35MB) 展開図27(1.48MB) 展開図28(1.45MB) 展開図29(1.59MB) 展開図30(1.48MB) 展開図31(0.82MB) 展開図32(1.38MB) 展開図33(0.7MB) 展開図34(0.92MB) 展開図35(0.88MB) 展開図36(1.56MB) 展開図37(0.82MB) 展開図38(0.59MB) 展開図39(1.44MB) 展開図40(0.7MB) 展開図41(1MB) 展開図42(1.29MB) 展開図43(1.29MB) 図解NoMS072EHR-1 付属品部品_No.7、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.54、MS072EHR(70M)-1 付属品部品_No.7、MS039D-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.14、MS072EHR-A 付属品、その他部品 ジヨソウDLノズル_No.15、MSB2200TR-50 付属品部品_No.20、MS2200B-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.14、MSB150S 部品_No.70、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.54、MSB1500LI(Z)-1 付属品(ノズル バッテリ 充電器)部品_No.8、MS011M バッテリー噴霧機部品_No.52、GKS10B GKS10B部品_No.63、MS073EHR 本体部品_No.30、GS051B 付属品 ノズル、充電器部品 ジヨソウDLノズル_No.9、MSB1500LI 付属品(ノズル バッテリ 充電機)部品_No.10、GS032B 付属品 ノズル・充電器部品 ジヨソウDLノズル_No.9、MSB110 MSB110部品_No.72、MS071EHR 付属品など
1個
1,045 税込1,150
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ノズルザササエダイCP
部品名称ノズルザササエダイCP 関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(0.71MB) 展開図10(0.54MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.6MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.65MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.56MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.56MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.56MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(0.56MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(1.17MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(1.22MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(1.22MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(0.73MB) 図解NoBSM300 CENTER BOOM部品_No.71、MSA413R3-K-A ヤクエキハイカン部品_No.71、MSA413R2TS-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.71、DB265SP B 付属品部品_No.71、MS415R4CF(8.5) ハリマーク部品_No.71、DB233D 2G 本体部品_No.71、MSA413R2T-K フレーム部品_No.71、MS615R4CF(13) フゾクヒン部品_No.71、BSD-5010LT 車速センサ部品_No.71、DB261B 付属品部品_No.71、MS615R4CF-RV(11.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.71、MS511RC-K ホース巻取機部品_No.71、DB235SP L ギヤケース部品_No.71、MS154MC-A-50HZ(0.75KW)-100V 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.71、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.71など
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

ノズル、ホースの補修に使います。
用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。 適合Φ8.5、Φ10mm用 セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
1セット
439 税込483
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。 お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。 G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
用途噴霧器パーツのネジ規格が合わない場合に。
1個
349 税込384
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースとノズルパイプの間をつなぎます。
ねじ径(Φmm)8.5
1個
809 税込890
当日出荷

円形状に広範囲を散布(ノズル5つ)
用途一般 吐出量1.8L/0.5MPa(5kgf)
1個
3,998 税込4,398
欠品中

BIGM(丸山製作所)エコシャワー
ドリフト低減を目的として、粒子が大きくなるよう設計されたノズルです。 空気を混入することで、従来のノズルの粒子(50~80μm)より大きな粒子(160μm)を生み出します。
用途バッテリー動噴、背負動噴、セット動噴用
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

円形状に広範囲を散布(ノズル7つ)
用途一般 吐出量2.5L/0.5MPa(5kgf)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

BIGM(丸山製作所)ステンケイハン
5段ノズルで10m先まで均等散布。
用途水田 仕様15G型 長さ(mm)1170 吐出量13.0L/1.2MPa(12kgf)
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

BIGM(丸山製作所)バッテリー噴霧機
小型・軽量。 長寿命で継足し充電が可能なカートリッジ式10.8Vリチウムイオンバッテリー搭載。 手元スイッチ採用。 連続散布時間約60分(除草剤ノズル使用時タンク約4.5杯分)。
用途薬剤散布 タンク容量(L)10 種類電池式 吸水量(L/min)0.8 圧力(MPa)0.3 散布時間約60分(連続) 充電時間(分)約90 ポンプギヤポンプ モーターDCモーター バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 本体寸法(mm)220×345×500 本体質量(kg)3 付属品充電器・バッテリー・ホルダ(格納用)・ノズルパイプ・1頭口ノズル・除草ノズル・軽量カップ・取扱説明書・保証書・安心安全ラベル・背負いバンド
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷