「消毒 散布 機」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。
種類電気式
消費電力(W)250/280(50/60Hz)
最高圧力(MPa)3.5
電源コード(m)3
モーター出力(W)200
吐出口ネジ:G1/4
モーター電圧(V)100
吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
種類エンジン式
型式背負式
対応溶液薬剤
運転時間(分)(満タン)50
ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
用途除草剤散布に最適。
種類蓄圧式
タンク容量(L)15
型式背負式
ホース長さ(m)1.3
ノズル長(mm)530
対応溶液薬剤
ノズル二頭口ノズル、除草剤ノズル
材質(タンク)樹脂
付属品計量カップ付ストレーナ
本体質量(kg)4.2
全長×全幅W×全高(mm)230×420×600
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。
質量(kg)21.5
種類電気式
消費電力(W)250/280(50/60Hz)
タンク容量(L)30
最高圧力(MPa)3.5
電源コード(m)3
ホース長さ(m)吸水ホース・排水ホース:1.8/噴霧ホース:20
ホース径(Φmm)吸水ホース・排水ホース:10/噴霧ホース:6
モーター出力(W)200
吐出口ネジ:G1/4
モーター電圧(V)100
吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
対応溶液薬剤
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
関連キーワード