洗浄&農用防除兼用、30L大水量タイプ
用途洗浄作業に/防除作業に
仕様連続定格出力(kW/rpm):2.9
セット内容本体、吸水ホース、吸水ストレーナ、余水ホース、バンド、噴霧ホース、ガンノズル、エクステンション、取扱説明書
質量(kg)26
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機体:495×395×430
使用燃料無鉛ガソリン
燃料タンク容量(L)3.1
エンジン形式空冷4ストローク傾斜型ガソリンエンジン(GP200)
始動方式リコイル式
給水量(L/分)30
最大圧力(MPa)4
1台
¥108,800
税込¥119,680
7日以内出荷
最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます
ホース内径(Φmm)8.5
ねじの呼びG1/4
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
高所や広い場所の作業に便利です。
ねじ径G1/4
パイプ径(Φmm)8.5
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。
種類電気式
消費電力(W)250/280(50/60Hz)
最高圧力(MPa)3.5
電源コード(m)3
モーター出力(W)200
吐出口ネジ:G1/4
モーター電圧(V)100
吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
適合機種BC26T/BC303RS/BC263RS/BCS254H/BC263M/BCS303RS
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
仕様WB125-62
図解NoNK23B G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.25、KC26B エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.21、GKP252E キャブレタ,燃料タンク部品 エレメント_No.21、GKP251 キャブレタ,リコイルスタータ部品 エレメント_No.24、KC26BL-1 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.21、KC23M エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.22、BHT600DR エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.23、KC230RSG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.20、TK23 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.24、KC20A-1 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.21、BC204S エンジン キャブレタ,エアクリーナ,燃料タンク部品_No.20、GKB2200GT エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.24、MP2530E2 キャブレタ,リコイルスタータ部品 エレメント_No.24など
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100
適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A
取付ねじG1/4(8.5)
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。
適合Φ8.5、Φ10mm用
セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
1セット
¥439
税込¥483
当日出荷
適合機種BC26T/BC263RS/BC263M
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。
お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。
G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
用途噴霧器パーツのネジ規格が合わない場合に。
用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
適合機種BC203S
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
用途の広い、切れ味に優れた丈夫な刈刃です。
用途一般雑草、笹、竹、雑木等硬質雑草
刃厚(mm)2.0
穴径(Φmm)25.4
板厚(mm)1.4
適合タンク給油口径(本体側のオネジの外径)41.5mm用
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
やわらかい雑草や建物などの際刈りに最適です。
長さ(m)4
付属品コード付
線径(Φmm)2.4
1巻
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
規格AIRFILTER
図解NoSV23A エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.19、BC233STD エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.19、BEP25 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.22、KY23A エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.19、BC20A エンジン(キャブレタ、リコイルスタータ)部品 クリーナカバー_No.22、BC21C エンジン(キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク)部品 クリーナカバー_No.19、BP252A エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品 クリーナカバー_No.22、JC23DXL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.20、AC23 エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 クリーナカバー_No.21、BCS26CSN エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品 クリーナカバー_No.21、BC233 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.19、BC230RS エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.18など
1個
¥819
税込¥901
欠品中
玉造りの剪定にも使える、使い勝手の良い両刃タイプ。ヘッジ専用2サイクルエンジン搭載。ワンタッチでリアハンドルの角度調整(左右90°)ができます。
刈込み幅(mm)600
刃長(mm)600
最大切断径(Φmm)4
タンク容量(L)0.4
付属品保護メガネ、付属工具
質量(kg)4.5
タイプ2サイクル
燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)
電源タイプエンジン式
スタート方式リコイルスタート
排気量23cm3(cc)
運転時間(分)(目安)約30分
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
用途除草剤散布に最適。
種類蓄圧式
タンク容量(L)10
型式背負式
ホース長さ(m)1.3
ノズル長(mm)530
対応溶液薬剤
ノズル二頭口ノズル、除草剤ノズル
材質(タンク)樹脂
付属品計量カップ付ストレーナ
本体質量(kg)3.9
全長×全幅W×全高(mm)210×415×560
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
仕様7X1531LSP-18
関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.73MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.91MB)
図解NoBK26R 本体部品 デンドウジク_No.3、BC2600 本体部品 デンドウジク_No.2、KC26M 本体部品_No.2、KC26NX 本体部品_No.2、KC26NX1 本体部品_No.2、KC26NXL1 本体部品_No.2、KC26NXL 本体部品_No.2、KC26MX 本体部品_No.2、BC263SL 本体部品 デンドウジク_No.2、BC264SG 本体部品 デンドウジク_No.2、NKS24L 本体部品_No.3、NKS24 本体部品_No.3、BC26T 本体部品_No.2、KC2600 本体部品_No.2、KC26BL-1 本体部品_No.2、BC263SG 本体部品 デンドウジク_No.2、KC26M-1 本体部品_No.2、KC26B-1 本体部品_No.2、BC264SL 本体部品 デンドウジク_No.2、KC26B 本体部品_No.2、BC26C 本体部品 デンドウジク_No.2、KC26BL 本体部品_No.2、BC260T 本体部品 デンドウジク_No.2、KC26MX1 本体部品_No.2
1個
¥3,898
税込¥4,288
9日以内出荷
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.66MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.66MB) 展開図7(0.67MB) 展開図8(0.59MB) 展開図9(0.59MB) 展開図10(0.6MB) 展開図11(0.66MB) 展開図12(0.66MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.58MB) 展開図16(0.58MB) 展開図17(0.67MB) 展開図18(0.67MB) 展開図19(0.66MB) 展開図20(0.65MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.66MB) 展開図23(0.67MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.58MB) 展開図27(0.94MB)
図解NoKC20A-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.3、KC26B エンジン リコイルスタータ部品_No.19、SPV20 エンジン リコイルスタータ部品_No.19、TK20B エンジン リコイルスタータ部品_No.19、KC26NXL エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BC204L エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BC26T エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BC2000 2013 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ EE201部品 リール_No.3、KC26NX1 エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BP2521A エンジン リコイルスタータ部品 リール_No.3、BP2520A エンジン リコイルスタータ部品 リール_No.3、BP252A エンジン リコイルスタータ部品 リール_No.19、BC2600 エンジン リコイルスタータ部品 リール_No.3、KC23NXG エンジン リコイルスタータ部品_No.3、KC26BL-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.3、JHC26J エンジン キャブレタ、エアクリーナなど
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木
長さ(mm)880
吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
散布竿不要。
高いところの作業に便利です。
用途人力噴霧機、バッテリー動噴用。
仕様自在1頭口付、異径金具M10×G1/4付
ノズル1頭口
部品名称スパイラルスプリング
図解NoBC20T エンジン(リコイルスタータ)2014年11月-部品 スパイラルスプリング_No.4、KC23NXL エンジン リコイルスタータ部品_No.4、NBC203 エンジン リコイルスタータ部品_No.4、BC233 エンジン リコイルスタータ部品_No.4、BK206 エンジン リコイルスタータ部品 スパイラルスプリング_No.4、KC26B エンジン リコイルスタータ部品_No.20、BCG200C エンジン リコイルスタータ部品 スパイラルスプリング_No.4、NBC205 エンジン リコイルスタータ部品_No.4、BC2600 エンジン リコイルスタータ部品 スパイラルスプリング_No.4、BC20T エンジン(リコイルスタータ)-2014年10月部品 スパイラルスプリング_No.4、BP2520A エンジン リコイルスタータ部品 スパイラルスプリング_No.4、BK23A リコイルスタータ部品_No.20、BC2000 2013 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ EE201部品 スパイラルスプリング_No.4、KC26NXL1 リコイルスタータ部品_No.4など
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
規格M8X22ヒダリ
図解NoMB132RU 本体部品_No.26、BC263SL 本体部品 6カクボルトWSW(ヒダリ)_No.17、MB267V-KP 本体部品_No.18、MB327U 本体部品_No.24、MB200U ギヤケース部品_No.9、LBC263UT-DX 本体部品_No.22、MB248EU-DX 本体部品_No.17、KC26MX1 本体部品_No.14、GKB2703L 本体部品_No.19、MB3230DU ギヤケース部品_No.7、JHC26U-1 本体部品_No.14、MBS325R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.13、AC266SL 本体部品 6カクボルトWSW(ヒダリ)_No.19、BC32 BIG-M ギヤケース部品_No.6、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-ST刈払機部品 6カクボルトWSW(ヒダリ)_No.10、BC263SN 本体部品 6カクボルトWSW(ヒダリ)_No.14、BC263STD 付属品部品 6カクボルトWSW(ヒダリ)_No.23、DB233D L ギヤケース部品_No.7など
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ