2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様シングル用(SGタップ付) 適合6V6、6BQ5、71A、6F6、7189A、6AC5 形状WE-66 質量(kg)1.3 寸法H(mm)85 寸法a(mm)40 寸法A(mm)66 耐電圧AC1500V、1分間 寸法D(Φmm)29 ねじ寸法M3 寸法B(mm)66 寸法b(mm)40 周波数特性45~100kHz(±3dB) 容量(W)7(50Hz) 寸法h(mm)15 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて) インダクタンス(H)15(1次・50mA/5kΩ)/20(1次・40mA/7kΩ) RoHS指令(10物質対応)対応 許容電流65mA インピーダンス(Ω)(一次/二次)5K、7K/4、8、16 挿入損失(dB)0.6
1台
23,900 税込26,290
6日以内出荷

仕様プッシュプル用(SGタップ付) 適合6V6、6BQ5、6BX7、6F6、6AC5、6GW8 形状WE-66 質量(kg)1.3 寸法H(mm)85 寸法a(mm)40 寸法A(mm)66 耐電圧AC1500V、1分間 寸法D(Φmm)29 ねじ寸法M3 寸法B(mm)66 寸法b(mm)40 周波数特性15~50kHz(±1dB) 容量(W)15(50Hz) 寸法h(mm)15 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて) インダクタンス(H)(1次・バランス)120/(1次・アンバランス)85 RoHS指令(10物質対応)対応 許容電流(直流・バランス2本分)120mA/(直流・アンバランス)5.0mA インピーダンス(Ω)(一次/二次)8K/4、8、16 挿入損失(dB)0.35
1台
23,900 税込26,290
20日以内出荷